Material |
Vellón |
Longitud |
10 m |
Anchura |
115 mm |
Color |
Rojo |
Tamaño del grano |
A-280 |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
635.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0585804280 |
Ficha Técnica |
32405600.pdf |
Ficha Técnica |
526003453.pdf |