Espumadera alambre inox

Ref.: 6105004150
Ver todas las versiones

ESPUMADERA DE ALAMBRE INOX 15 CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Espumadera de acero Inoxidable 18/10 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Realizada con varillas electrosoldadas de acero INOX 18/10 de Ø = 4,5 mm y 1 mm

- Curvatura a 90º para su introducción y recogida de alimentos en recipientes y freidoras de espacios poco accesibles

- Mango con curvatura en el extremo para su colgado

- Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

- Apto para uso alimentario

- Apto para lavavajillas

Material

304
Más Información

Longitud

49 cm
Más Información

Anchura

15 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6105004150

Ficha Técnica

32411817.pdf