Cinta de juntas VKP<SUP>®</SUP> TRIO

Ref.: 0875345808
Ver todas las versiones

CINT.FLEX DUO RAL58MM8-15MM-4,5M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Innovador sistema para el sellado interior y exterior de juntas de puertas y ventanas

- Especialmente diseñado para aislar y sellar en un solo paso

- Sellado hermético y aislamiento de las juntas con un mismo material

- Ahorro de tiempo durante la instalación

- Muy fácil de instalar

- Reducción de stock de materiales: Se deja de usar espuma de PU, limpiador, pistola de PU, silicona, alisador, pistola de silicona, etc

- Excelente resistencia a los rayos UV, a la intemperie, humedad y humedad salina Apta para utilizarse en condiciones de frío

- Cumple con los requisitos técnicos y legales

- Exterior protegido a prueba de difusión de vapor

- Incremento de aislamiento térmico

- Interior hermético a la pérdida de temperatura y vapor

- Proporciona aislamiento acústico

- Montaje independiente de las condiciones atmosféricas

- No es necesario retrasar el trabajo debido a la lluvia, etc

- Presenta ventajas generales en la edificación

- Debido a la expansión de la espuma, las irregularidades quedan compensadas

- No provoca ninguna reacción química al colocarla

- Ayuda a la estanqueidad del edificio

- Previene daños estructurales

- Aumenta efecto rotura del puente térmico

- Reduce costes de calefacción

- Reduce emisiones de CO2

Conductividad térmica λ

0.048 W/(m*K)
Más Información

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí, cuando se comprime para que sea resistente a lluvias tor
Más Información

Sostenibilidad

Baja contaminación
Más Información

Base química

Espuma de poliuretano impregnado
Más Información

Longitud

27 m
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Grupo de tensión

MF1
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia

8 mm
Más Información

Número de rollos

6 Uds
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Anchura

58 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura ambiental máxima para el procesamiento

35 °C
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

600 Pa
Más Información

Longitud del rollo

4.5 m
Más Información

Especialmente adecuado para

Construcción de ventanas
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

0 °C
Más Información

Resistencia a la difusión de vapor de agua (descripción)

Dentro más impermeable que fuera
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102, según el permiso de construcción Z-
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39211310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

de acuerdo con DIN 52612
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0875345808

Ficha Técnica

32406362.pdf

Ficha Técnica

32406363.pdf