Espuma expansiva de 1 componente

Ref.: 08921551
Ver todas las versiones

ESPUMA-PU-1C-MANUAL-750ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Insonoriza, fija, aisla y rellena

- Una vez endurecida la espuma deja de ser tóxica No contiene formaldehído, y ningún gas propelente que dañe la capa de ozono

- Una vez aplicada, la espuma se expande al doble de su volumen

- Las salpicaduras recientes de espuma se eliminan facilmente con el limpiador de PUR (Art Nº 892 160 1)

- La espuma endurecida se elimina con medios mecánicos

- No se adhiere sobre polietileno, PTFE, grasas silicónicas o agentes de desmoldeo

Resistencia completa

24 h
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima para latas

25 °C
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Elongación de ruptura

17 %
Más Información

Base química

Prepolímero de poliuretano de curado por humedad
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones para el rendimiento

Rendimiento de espuma (espuma libre)
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

26 l
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN EN ISO 845
Más Información

Color

Color champán
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Condiciones de densidad moldeada

de acuerdo con DIN EN ISO 845 (promedio)
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

5 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

30 °C
Más Información

Densidad

29 kg/m³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de capacidad de corte

a 20 °C y 65 % de humedad relativa, línea adhesiva de 30 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Condiciones de resistencia a la flexión

de acuerdo con DIN 53423
Más Información

Conductividad térmica λ

0.01 W/(m*K)
Más Información

Densidad moldeada

29 kg/m³
Más Información

No tiene adherencia después

10 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones de no tener adherencia

a una temperatura de 20 °C y una humedad del 65 %, con línea
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

825 g
Más Información

Condiciones de expansión final

a 20 °C y 65 % de humedad relativa, línea adhesiva de 30 mm
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con DIN 53571
Más Información

Resistencia a la flexión

0.01 N/mm²
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

5 °C
Más Información

Resistencia a la cizalladura

39 kPa
Más Información

Condiciones de resistencia a la cizalladura

de acuerdo con DIN 53427
Más Información

Se puede cortar después

35 min
Más Información

Clase de materiales de construcción

B3
Más Información

Resistencia a la compresión

0.01 N/m
Más Información

Condiciones de resistencia a la compresión

de acuerdo con DIN 53421
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

834.000 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

de acuerdo con DIN 52612
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08921551

Ficha Técnica

32405686.pdf

Hoja de datos de seguridad

04179474.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!