Biodegradable |
Sí |
Base química |
Agua y alcohol |
Contenido |
25.0 l |
Color |
Rojo |
Peso del contenido |
24.0 kg |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
0.96 g/cm³ |
Valor de pH |
6,5 |
Peso del producto (por artículo) |
24.000 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
089302535 |
Ficha Técnica |
32405849.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03964816.PDF |