Esponja de lijado

Ref.: 058701 220
Ver todas las versiones

ESPONJA-ESMERIL-MADERA-Y-METAL-P220

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tamaño: 100mm x 68mm x 25 mm

- Papel esmeril y placa de soporte en una pieza

- Para esmerilar en seco

- Se adapta todas las formas y por tanto es de aplicación universal

- Reutilizable después de enjuagar en agua

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

68 mm
Más Información

Tamaño del grano

220
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.120 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

058701220

Ficha Técnica

32405601.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!