Esponja para lijar de diamante

Ref.: 0587998001
Ver todas las versiones

ESPONJA LIJA AGUA DIAMANT VERDE G60

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para el lijado y pulido con agua ó en húmedo de mármol, granito y silestone

- Durante el trabajo no ejercer demasiada presión para alargar la vida útil del abrasivo

- Ergonómicas

- De muy fácil utilización

- Lijado y pulido rápido de forma manual con un acabado profesional

- Larga vida útil de utilización

- Diseño de diferentes colores para poder seguir un orden de proceso: cada colores un grano

Longitud

90 mm
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0587998001

Ficha Técnica

32405581.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!