Longitud |
90 mm |
Anchura |
55 mm |
Color |
Amarillo |
Tamaño del grano |
400 |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
14.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0587998004 |
Ficha Técnica |
32405581.pdf |