Material |
1,4401 |
Diámetro de la conexión de manguera |
6 mm |
Longitud |
32 mm |
Presión máxima |
140.0 bar |
Ancho de llave |
11 mm |
Rosca de conexión |
1/8 pulgadas |
Peso del producto (por artículo) |
8.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
225.0 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5579009618 |
Ficha Técnica |
32406725.pdf |