Conector macho cónico

Ref.: 5579009714
Ver todas las versiones

ESPIGA-MACHO-CONICA-INOX-1/4-TUBO-D7MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricado en acero inoxidable 316L

- Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A / Rosca Gas cónica conforme ISO 71BS21DIN 2999

- Presión: mín -0,99 bar / máx 140 bar

- Temperatura: mín -20ºC / máx +225ºC

- Especialmente apropiado para fluidos usados en la industria alimentaria y química compatibles con los componentes del racor

Material

1,4401
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

7 mm
Más Información

Longitud

35.50 mm
Más Información

Presión máxima

140.0 bar
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

225.0 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5579009714

Ficha Técnica

32406725.pdf