Conector macho cónico

Ref.: 5579009101
Ver todas las versiones

ESPIGA-MACHO-CONICA-INOX-1/4-TUBO-D10MM

Descripción

- Fabricado en acero inoxidable 316L

- Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A / Rosca Gas cónica conforme ISO 71BS21DIN 2999

- Presión: mín -0,99 bar / máx 140 bar

- Temperatura: mín -20ºC / máx +225ºC

- Especialmente apropiado para fluidos usados en la industria alimentaria y química compatibles con los componentes del racor

Material

SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

10 mm
Más Información

Longitud

35.5 mm
Más Información

Presión máxima

140 bar
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

10 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información