Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Diámetro de la conexión de manguera |
12 mm |
Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera |
12 mm |
Longitud |
36 mm |
Presión máxima |
75 bar |
Ancho de llave |
17 mm |
Rosca de conexión |
3/8 pulgadas |
Conexión de aire comprimido |
3/8 pulg. |
Peso del producto (por artículo) |
21.900 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5577020123 |
Ficha Técnica |
32406732.pdf |