Conector macho cónico

Ref.: 5577020103
Ver todas las versiones

ESPIGA CONICA LAT.NIQ. 3/8 D TUBO 10

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricados en Latón Niquelado

- Rosca Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A / Rosca Gas cónica conforme ISO 71BS 21 DIN 2999

- Presión: mín -0,99 bar

máx por medida

1/8 150bar

1/4 100bar

3/8 75bar

1/2 50bar

-Temperatura: mín -20ºC máx +300ºC

- Especialmente apropiados para fluidos como agua, aceite, aire comprimido, etc en instalaciones hidráulicas, neumáticas,

oleodinámicas, etc

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

10 mm
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Presión máxima

75 bar
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

3/8 pulg.
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5577020103

Ficha Técnica

32406732.pdf