Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Diámetro de la conexión de manguera |
8 mm |
Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera |
8 mm |
Longitud |
35.5 mm |
Presión máxima |
100 bar |
Ancho de llave |
14 mm |
Rosca de conexión |
1/4 pulgada |
Conexión de aire comprimido |
1/4 pulgada |
Peso del producto (por artículo) |
15.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5577020814 |
Ficha Técnica |
32406732.pdf |