Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
140 mm |
Designación del material |
S235 |
Peso |
86.3 g |
Momento de rendimiento |
56.1 Nm |
Diámetro |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
83.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681010140 |
Ficha Técnica |
32407631.pdf |