Material |
PLA |
Longitud |
95 mm |
Diseño |
Angular |
Anchura |
5 mm |
Color |
Rojo |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Peso del producto (por artículo) |
74.167 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0891184003 |
Ficha Técnica |
32409102.pdf |