Alisador de juntas Plus

Ref.: 0891182
Ver todas las versiones

ESPÁTULA PARA SILICONA PLUS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Se adapta perfectamente a la mano

- Su tamaño hace que sea un útil cómodo y de fácil utilización Se obtiene un resultado liso, no forma líneas ni ralladas durante el raspado

- Seis posiciones distintas de uso

- La espátula para silicona plus es versátil y se puede usar para aplicaciones en juntas



Instrucciones

- Aplicar el spray alisador de silicona y pasar la espátula para silicona presionando levemente

- Retirar el sobrante de silicona

- Mantener siempre húmedo durante la aplicación

Material

PLA
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39234090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0891182

Ficha Técnica

32409102.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!