Espátula para silicona

Ref.: 0891181
Ver todas las versiones

ESPATULA-PARA-SILICONA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Forma geométrica

- Adecuado para uso en sanitarios gracias a la forma de sus ángulos

Material

PLA
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0891181

Ficha Técnica

32405675.pdf

Ficha Técnica

32409102.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!