Espátula pastelera inox

Ref.: 6106802250
Ver todas las versiones

ESPATULA 2 NIVELES MONOBLOC

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Espátula realizada en acero Inoxidable Molibdeno Vanadio Templado de máxima calidad

- Su hoja templada le permite una gran flexibilidad y durabilidad en los trabajos más exigentes

- Su forma ergonómica permite recoger bien los productos

- Hoja flexible e irrompible de gran duración para un trabajo más cómodo

- Hoja realizada en una sola pieza (MONOBLOCK)

- Mango realizado con cachas de Polietileno remachadas de gran resistencia

- Espesor de hoja de 1 mm

- Su punta redondeada permite recoger con facilidad los alimentos

- Codo reforzado para asegurar su rigidez

- Apto para uso alimentario

- Apto para lavavajillas

“Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas”

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

38 cm
Más Información

Anchura

5.5 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6106802250

Ficha Técnica

118255359.pdf