Espátula 2 niveles cuadrada

Ref.: 6106803105
Ver todas las versiones

ESPATULA-2-NIVELES-CUADRADA-MONOBLOCK

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Espátula de acero Inoxidable Molibdeno Vanadio de máxima calidad

- Su forma ergonómica, y dos niveles, permite recoger bien los alimentos

- Base reforzada con lados rebajados para su mejor inserción

- Hoja irrompible de gran duración y alta robustez

- Mango con cachas de Polietileno remachadas de gran resistencia

- Espesor de hoja de 2 mm

- Apto para uso alimentario

- Apto para lavavajillas

“Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas”

Longitud de hoja

14.5 cm
Más Información

Anchura de la hoja del cuchillo

9.5 cm
Más Información

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

31 cm
Más Información

Anchura

9.5 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

205 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6106803105

Ficha Técnica

32411833.pdf