Rectificadora de banco eléctrica

Ref.: 0701124200
Ver todas las versiones

ESMERILADORA-ELECTRICA-PRO-200

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-Esmeriladora para banco de taller

-Equipada con muelas de Ø 200 mm, protectores transparentes y tomas de aspiración del polvo

- Motor de inducción

- Cubiertas de alumino reforzado

- Interruptor de seguridad

- Muelas montadas de serie

- Protección del área de contacto

- Tomas de aspiración integradas

Número de revoluciones máximo en carga nominal

2800 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

15 kg
Más Información

Entrada de alimentación

500 W
Más Información

Longitud

570 mm
Más Información

Nivel de potencia

350 W
Más Información

Anchura

290 mm
Más Información

Tensión nominal

220 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

68042230000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15000.000 g
Más Información

Diámetro interno

16 mm
Más Información

Altura

340 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0701124200

Ficha Técnica

32409757.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!