Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
35 mm |
Material |
Zinc-aluminio |
Superficie |
LAC |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
90 mm |
Color |
Blanco |
Adecuado para |
Puertas de aluminio |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Grosor de la roseta externa |
8.2 mm |
Se puede utilizar para la proyección mínima de cilindro |
8.2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
60.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689300698 |
Ficha Técnica |
32407695.pdf |