Escuadra de precisión

Ref.: 0715766075
Ver todas las versiones

ESCUADRA PRECIS. 2 C.ALAS 75MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Escuadra de precisión con alas

- De acero estándar DIN 875/2

- Adecuado para el trabajo en general, sector de la ingeniería mecánica

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

75 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

DIN

875
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

50 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0715766075

Ficha Técnica

32411161.pdf