Material |
ST |
Superficie |
PL |
Anchura |
20 mm |
Dimensión de tramo largo |
100 mm |
Grosor |
5 mm |
Clase de precisión |
I |
DIN |
875-1 |
Código del sistema armonizado |
90178090000 |
Peso del producto (por artículo) |
219.000 g |
Dimensión de tramo corto |
70 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0715765100 |
Ficha Técnica |
32411161.pdf |