Material |
Metal/caucho |
Longitud |
380 mm |
Número de piezas en el surtido/juego |
1 Uds |
Longitud en pulgadas |
15 in |
Código del sistema armonizado |
85129090000 |
Peso del producto (por artículo) |
99.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0848070380 |
Ficha Técnica |
32406826.pdf |