902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ESCALERA WURTH MULTIFUNCION

Más vistas

Referencia: 19628751
Descripción
ESCALERA WURTH MULTIFUNCION
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Escalera profesional, robusta, compacta, ligera y versátil. Ideal para ser transportada.
• Gran estabilidad.
• Estructura realizada completamente en aluminio.
• Diseñada tanto para uso en interior como en exterior.
• Escalones antideslizantes.
• Refuerzo de plástico en la parte inferior de las patas para un mejor apoyo y estabilidad.
• Escalera telescópica para trabajar a la altura deseada.
• En la posición de tijera permite subirse por los dos lados.
• Dos cierres de seguridad, con enclavamiento automático, en las articulaciones.
• Cuatro sistemas de bloqueo de los ejes, que nos permiten seleccionar la altura de trabajo.
• Cumple con la normativa europea EN131.
• Cambio de posición sin herramienta en segundos:
- Hasta 7 peldaños como escalera de tijera.
- 8 alturas distintas como escalera extendida.
- 6 posiciones diferentes como escalera para desniveles.

Ver más

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]