902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Carretillas

Carretillas

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CUBA CARRETILLA ACERO 90L

    CUBA CARRETILLA ACERO 90L

    Referencia: 06950120
    • Cuba de acero 90 L.
  • RUEDA NEUMATICA

    RUEDA NEUMATICA

    Referencia: 099801122
    • Rueda con cámara de aire convencional
  • RUEDA ANTIPINCHAZOS

    RUEDA ANTIPINCHAZOS

    Referencia: 09980112
    • Rueda antipinchazos
  • CHASIS GALVANIZADO  CHINO

    CHASIS GALVANIZADO CHINO

    Referencia: 099801111
    • Chasis galvanizado "chino" (incluye tornilleria)
  • CHASIS GALVANIZADO BASE

    CHASIS GALVANIZADO BASE

    Referencia: 09980111
    • Chasis galvanizado (incluye tornilleria)
  • KIT TORNILLOS INOX CARRETILLA WCP100

    KIT TORNILLOS INOX CARRETILLA WCP100

    Referencia: 0998011000
    • Kit tornillos carretilla WCP-100 (recambio)
  • CUBA DE POLIPROPILENO 100L

    CUBA DE POLIPROPILENO 100L

    Referencia: 09980110
    Cuba de polipropileno de gran resistencia con los bordes reforzados y redondeados.
  • RUEDA CARRETILLA ACERO 90L

    RUEDA CARRETILLA ACERO 90L

    Referencia: 06950122
    • Rueda con cámara de aire convencional
  • CHASIS CARRETILLA ACERO 90L

    CHASIS CARRETILLA ACERO 90L

    Referencia: 06950121
    • Chasis tibular (incluye tornillería)
  • CARRETILLA DE ACERO WÜRTH 90 LITROS

    CARRETILLA DE ACERO WÜRTH 90 LITROS

    Referencia: 0695012-2
    • Carretilla de construcción de alta manejabilidad y durabilidad apta para los trabajos más duros.

    • Cuba de acero 90 litros de capacidad.
    - Acero Voest, tipo DX54.
    - Espesor de 0,8 mm.
    - Proceso de galvanización térmica (compuesto por 11 baños sucesivos del acero).
    - Ergonómica: la forma y la posición de la cuba sobre el chasis consigue que éste soporte 1/3 del peso de la carga facilitando así la maniobrabilidad.

    • Chasis de una sola pieza con diámetro de tubo de 30 mm.
    - Espesor de tubo 1,5 mm.
    - Tipo de acero utilizado: Cold Rold K1.
    - Proceso de pintura por inmersión en baño de pintura SIGMA.
    - Soldaduras de los refuerzos tipo cordón (máxima solidez).

    • Rueda neumática.
    - Ø de rueda 400 mm.
    - Ø del eje 2,5 cm.
    - Caucho “low speed robber” (caucho artificial).
    - Rodamiento de agujas de acero para dar total maniobrabilidad.
  • CARRETILLA WCP-100 WÜRTH 100 LITROS

    CARRETILLA WCP-100 WÜRTH 100 LITROS

    Referencia: 09980110-2
    • Carretilla de construcción de alta manejabilidad y durabilidad apta para los trabajos más duros.
    • Cuba de polipropileno de gran resistencia con los bordes reforzados y redondeados.
    • Capacidad: 100 litros.
    • Chasis de acero de sección tubular realizado en una pieza y totalmente galvanizado.
    • Tornillos de acero cincado.
    • Gracias a sus dimensiones podemos utilizar la carretilla por cualquier parte de la obra.
  • CARRETILLA WCP-100 WÜRTH 100 LITROS CON RUEDA ANTIPINCHAZOS

    CARRETILLA WCP-100 WÜRTH 100 LITROS CON RUEDA ANTIPINCHAZOS

    Referencia: 09980112-2
    • Carretilla de construcción de alta manejabilidad y durabilidad apta para los trabajos más duros.
    • Cuba de polipropileno de gran resistencia con los bordes reforzados y redondeados.
    • Capacidad: 100 litros.
    • Chasis de acero de sección tubular realizado en una pieza y totalmente galvanizado.
    • Tornillos de acero cincado.
    • Gracias a sus dimensiones podemos utilizar la carretilla por cualquier parte de la obra.
  • CARRETILLA "CHINO" WCP-100 WÜRTH 100 LITROS

    CARRETILLA "CHINO" WCP-100 WÜRTH 100 LITROS

    Referencia: 0998011111-2
    • Carro de construcción de alta manejabilidad y durabilidad apta para los trabajos más duros.
    • Adecuado para su elevación mediante grúa.
    • Cuba de polipropileno de gran resistencia con los bordes reforzados y redondeados.
    • Chasis de acero de sección tubular totalmente galvanizado.
    • Tornillos de acero cincado.
    • Gracias a sus dimensiones podemos utilizar la carretilla por cualquier parte
    de la obra interior y exterior.
    • Capacidad: 100 litros.
    • Certificado CE.
    • Máxima carga elevable: 200 kg
  • CARRETILLA "CHINO" WCP-100 WÜRTH 100 LITROS CON RUEDAS ANTIPICHAZOS

    CARRETILLA "CHINO" WCP-100 WÜRTH 100 LITROS CON RUEDAS ANTIPICHAZOS

    Referencia: 098011112-2
    • Carro de construcción de alta manejabilidad y durabilidad apta para los trabajos más duros.
    • Adecuado para su elevación mediante grúa.
    • Cuba de polipropileno de gran resistencia con los bordes reforzados y redondeados.
    • Chasis de acero de sección tubular totalmente galvanizado.
    • Tornillos de acero cincado.
    • Gracias a sus dimensiones podemos utilizar la carretilla por cualquier parte
    de la obra interior y exterior.
    • Capacidad: 100 litros.
    • Certificado CE.
    • Máxima carga elevable: 200 kg

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]