902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Utiles de obra

Utiles de obra

42 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • GUIA MONTAJE ESCALERAS SIN VUELO
  • MANGUERA PROFESIONAL 4C 3/4  AMARILLA

    MANGUERA PROFESIONAL 4C 3/4 AMARILLA

    Referencia: 0886001210
    • Alta flexibilidad.
    • Resistente a rotura y desgaste por abrasión.
    • Sistema anti-torsión y anti-estrangulamiento.
    • Intervalo temperatura de trabajo: • 20 º C a + 60 º C.
    • Estable ante rayos UV.
    • Anti-algas.
    • Soporta procesos de enfriamiento y calentamiento.
    • Libre de Cadmio y Bario.
    • Relleno de alta resistencia en tela de poliéster.
    • Capa interior muy lisa, facilita un óptimo flujo del agua al evitar pérdidas de carga.
  • MANGUERA PROFESIONAL 4C 1  AMARILLA

    MANGUERA PROFESIONAL 4C 1 AMARILLA

    Referencia: 0886001220
    • Alta flexibilidad.
    • Resistente a rotura y desgaste por abrasión.
    • Sistema anti-torsión y anti-estrangulamiento.
    • Intervalo temperatura de trabajo: • 20 º C a + 60 º C.
    • Estable ante rayos UV.
    • Anti-algas.
    • Soporta procesos de enfriamiento y calentamiento.
    • Libre de Cadmio y Bario.
    • Relleno de alta resistencia en tela de poliéster.
    • Capa interior muy lisa, facilita un óptimo flujo del agua al evitar pérdidas de carga.
  • PALA DE GRAFITO PARA PULIDO ESTRECHA

    PALA DE GRAFITO PARA PULIDO ESTRECHA

    Referencia: 09842503
    • Pala de grafito estrecha para pulido
  • PALA DE GRAFITO PARA PULIDO ESTANDAR

    PALA DE GRAFITO PARA PULIDO ESTANDAR

    Referencia: 09842504
    • Pala de grafito estandar para pulido
  • MANTA PROTECTORA 1,00x1,5M

    MANTA PROTECTORA 1,00x1,5M

    Referencia: 0984350
    • Válido para cargas extremas.
    • Aplicable a trabajos de soldadura en uniones de tuberías.
    • Resistente a chispas, escorias, perlas de soldadura y material incandescente.
    • Temperatura límite de aplicación con cargas unilaterales: 1100°C.
    • Sin amianto.
    • Ideal para la protección de asientos, moquetas, etc...
  • CUBO DE GOMA 10LATÓN

    CUBO DE GOMA 10LATÓN

    Referencia: 099822610
    • Realizado en goma de alta resistencia.
    • Ganchos del asa doblados hacia el interior para evitar posibles rasguños o
    daños durante el trabajo.
    • Capacidad: 10 litros.
    • Borde superior reforzado.
    • Asa realizada en acero de ø6 mm.
  • CUBO WURTH 12L

    CUBO WURTH 12L

    Referencia: 0998226120
    • Realizada en goma natural de alta resistencia.
    • Capacidad: 12l
    • Ganchos del asa doblados hacia el interior para evitar posibles rasguños o
    daños durante el trabajo.
    • Borde superior reforzado.
    • Asa realizada en acero de 6mm Ø
    • Vierteaguas para un fácil vaciado.
    • Marcaje volumétrico en el interior.
  • MANTA TERMICA 700ºC 330X200MM

    MANTA TERMICA 700ºC 330X200MM

    Referencia: 19843502
    • Libre de amianto.
    • Resistente a temperaturas de 700°C.
    • Medidas 330 X 200 mm.
    • Utilizable por las dos caras.
    • Fabricada bajo norma europea EN 67/548.
    • Especial para soldadura blanda.
  • MANTA TERMICA 1200ºC 300X250MM

    MANTA TERMICA 1200ºC 300X250MM

    Referencia: 19843503
    • Libre de amianto.
    • Resistente a temperaturas de 1200°C.
    • Medidas 300 X 250 mm.
    • Utilizable por las dos caras.
    • Fabricada bajo norma europea EN 67/548.
    • Especial para soldadura fuerte.
  • LONA PVC 6x4 m

    LONA PVC 6x4 m

    Referencia: 6025000100
    • Lona fabricada en Poliéster, con recubrimiento de PVC.
    • Terminación de la primera cara mate.
    • Lona electrosoldable con piezas de anchura 200 cm.
    • Resistente a temperaturas extremas, rango de – 30 / + 80 º C .
    • Lona de alta calidad, con un grosor de 42 mm, con una gran resistencia a la
    rotura, al desgarro y a la tracción.
    • Totalmente impermeable, para prevenir pérdidas de líquidos.
    • Lona con ojales insertados cada metro, para dar un buen agarre y poder tensar la lona.
    • Ideal para proteger maquinaria o herramientas en exterior.
    • Ideal para cubrir remolques cargados o llenos con uva o grano.
    • Medidas adaptables a diferentes tipos de remolques.
  • GUIA MONTAJE PRIMER ESCALON SIN VUELO
  • MANGUERA PROFESIONAL 4C D:1/2  30M

    MANGUERA PROFESIONAL 4C D:1/2 30M

    Referencia: 0886001201
    • Alta flexibilidad.
    • Resistente a rotura y desgaste por abrasión.
    • Sistema anti-torsión y anti-estrangulamiento.
    • Intervalo temperatura de trabajo: • 20 º C a + 60 º C.
    • Estable ante rayos UV.
    • Anti-algas.
    • Soporta procesos de enfriamiento y calentamiento.
    • Libre de Cadmio y Bario.
    • Relleno de alta resistencia en tela de poliéster.
    • Capa interior muy lisa, facilita un óptimo flujo del agua al evitar pérdidas de carga.
  • TABIQUE AJUSTABLE 2400-2700 MM

    TABIQUE AJUSTABLE 2400-2700 MM

    Referencia: 071392 203
    • Ajustable a diferentes longitudes para mayor versatilidad.
    • Fabricado en aluminio, con pinzas de ajuste de acero protegidas con PVC para evitar daños en las paredes del camión.
    • Compuesto de dos piezas desmontables para guardarlo más cómodamente.
  • HILO DE POLIPROPILENO D:1.7MM Y 50M.

    HILO DE POLIPROPILENO D:1.7MM Y 50M.

    Referencia: 071370 065
    • Confeccionado con polietileno.
    • Gran precisión.
    • Gran suavidad y flexibilidad
    • Estabilidad térmica hasta 100°C.
    • Carrete hasta 50m.
    • Ø 1,7mm.
    • Color: rojo y blanco
  • CLAVO ACERO TEMPLADO 3,4X50 MM 1 KG

    CLAVO ACERO TEMPLADO 3,4X50 MM 1 KG

    Referencia: 047803450
    • Cabeza plana avellanada.
    • Acero templado y cincado.
    • Ideales para fijar los listones de madera para encofrar en hormigón y mampostería.
    • Muy resistente y seguro al golpe.
    • Paquetes de 1 kg.
  • CLAVO DE ACERO TEMPLADO 3,4X60MM 1KG

    CLAVO DE ACERO TEMPLADO 3,4X60MM 1KG

    Referencia: 047803460
    • Cabeza plana avellanada.
    • Acero templado y cincado.
    • Ideales para fijar los listones de madera para encofrar en hormigón y mampostería.
    • Muy resistente y seguro al golpe.
    • Paquetes de 1 kg.
  • CLAVO ACERO TEMPLADO 3,4X70 MM 1 KG

    CLAVO ACERO TEMPLADO 3,4X70 MM 1 KG

    Referencia: 047803470
    • Cabeza plana avellanada.
    • Acero templado y cincado.
    • Ideales para fijar los listones de madera para encofrar en hormigón y mampostería.
    • Muy resistente y seguro al golpe.
    • Paquetes de 1 kg.
  • CARBONERA 30LATÓN

    CARBONERA 30LATÓN

    Referencia: 0695770030
    • Realizada en goma natural de alta resistencia.
    • Asas estampadas en el mismo molde.
    • Borde superior reforzado.
    • Cantos redondeados para su fácil limpieza.
    • Capacidad: 18 l. o 30 l.
  • CEPILLO BARRENDERO METALIZADO

    CEPILLO BARRENDERO METALIZADO

    Referencia: 0695943053
    • Realizado en madera y fibra de PVC extra.
    • PVC cruzado en la parte central del cepillo.
    • Medidas: 530 x 90 x 140.
    • Peso: 880
  • GARRA METALICA BARRENDERO

    GARRA METALICA BARRENDERO

    Referencia: 0695943054
    • Garra metálica barrendero
  • MANGO MADERA BARRENDERO

    MANGO MADERA BARRENDERO

    Referencia: 0695943055
    • Mango madera Barrendero
  • CABALLETE DE TRABAJO-BORRIQUETA

    CABALLETE DE TRABAJO-BORRIQUETA

    Referencia: 0695964120
    • Realizado en acero cincado de alta calidad.
    • Caballete telescópico regulable en altura.
    • Mecanismo de apertura rápida.
    • Protección para las manos.
    • Patas regulables para una mejor nivelación en todo tipo de terrenos.
    • Topes laterales y goma antideslizante en la parte superior para una mejor
    sujección de los tablones.
    • Anchura suficiente para tres tablones de obra o dos chapas de andamio.
    • Gran estabilidad y robustez.
    • Ideal para todo tipo de trabajos en los que sea necesario una altura superior a la del suelo.
  • ACCESORIO UNION PARA CABALLETES

    ACCESORIO UNION PARA CABALLETES

    Referencia: 0695964122
    • Realizado en acero de alta calidad.
    • Galvanizado para evitar la oxidación.
    • 200 cm. de longitud total.
    • Garras de sujeción situadas a 25 cm de los extremos.
    • Recubrimiento de goma en la parte superior para evitar que las piezas patinen o se dañen.
    • Tapones en los extremos del perfil para evitar que entre la suciedad.
    • Pomos de gran tamaño para asegurar una fuerte sujeción.
    • Especialmente diseñado para la unión de cabellete borriqueta Art.Nº 0695 964 120
  • SOPORTE REGLA ALICATADO H:30 CM.

    SOPORTE REGLA ALICATADO H:30 CM.

    Referencia: 0695964510
    • Ejecutado en acero de alta calidad.
    • Cincado para evitar oxidación.
    • Regulación de altura mediante tornillo prisionero con pomo de agarre.
    • Extremadamente estable.
    • De muy fácil y rápida colocación.
  • GUIA DE MONTAJE DE ESCALERAS

    GUIA DE MONTAJE DE ESCALERAS

    Referencia: 0695964810
    • Para la colocación rápida y exacta de “huellas” y “contrahuellas” de escaleras con vuelo.
    • Facilidad de montaje y ahorro de tiempo.
    • Realizado totalmente en acero galvanizado.
    1. Mordaza que fija la guía al vuelo del escalón sin dañarlo.
    2. Barra deslizante milimetrada que sostiene la “contrahuella”.
    3. Barra que sostiene la “huella” del siguiente peldaño.
  • HILO DE POLIPROPILENO D:0.5 MM Y 50M

    HILO DE POLIPROPILENO D:0.5 MM Y 50M

    Referencia: 071370 061
    • Confeccionado con polipropileno.
    • Gran suavidad y flexibilidad.
    • Estabilidad térmica hasta 100°C.
    • Carrete hasta 50m.
    • Ø 0,5mm.
    • Color: rojo.
  • LONA ROJA PARA CONTENEDORES 2.3X4.5M

    LONA ROJA PARA CONTENEDORES 2.3X4.5M

    Referencia: 0880230451
    Red de excelente calidad para evitar la pérdida de mercancía durante su transporte
    Características
    • Fabricadas con tela de monofilamento de PE.
    • Peso: 220g/m2.
    • Certificado por Dekra.
    Ventajas
    • Color rojo y verde.
    • Anillos cada 40 cm.
    • Se pliega fácil.
    Beneficios
    • El material permite la entrada de aire en la mercancía.
    • Incluye la cuerda de goma para poder utilizar se sin manipular.
  • LONA ROJA PARA CONTENEDORES 2.3X5M

    LONA ROJA PARA CONTENEDORES 2.3X5M

    Referencia: 0880230501
    Red de excelente calidad para evitar la pérdida de mercancía durante su transporte
    Características
    • Fabricadas con tela de monofilamento de PE.
    • Peso: 220g/m2.
    • Certificado por Dekra.
    Ventajas
    • Color rojo y verde.
    • Anillos cada 40 cm.
    • Se pliega fácil.
    Beneficios
    • El material permite la entrada de aire en la mercancía.
    • Incluye la cuerda de goma para poder utilizar se sin manipular.
  • LONA ROJA PARA CONTENEDORES 2.3X5.5M

    LONA ROJA PARA CONTENEDORES 2.3X5.5M

    Referencia: 0880230551
    Red de excelente calidad para evitar la pérdida de mercancía durante su transporte
    Características
    • Fabricadas con tela de monofilamento de PE.
    • Peso: 220g/m2.
    • Certificado por Dekra.
    Ventajas
    • Color rojo y verde.
    • Anillos cada 40 cm.
    • Se pliega fácil.
    Beneficios
    • El material permite la entrada de aire en la mercancía.
    • Incluye la cuerda de goma para poder utilizar se sin manipular.

42 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]