902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Solados y Alicatados

Solados y Alicatados

15 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CUÑA NIVELADORA PARA ALICATADO

    CUÑA NIVELADORA PARA ALICATADO

    Referencia: 0519190007
    • Cuña niveladora
    • Para la colocación de azulejos.
  • FUNDA PALANCA CORTADORA 50 Y 75

    FUNDA PALANCA CORTADORA 50 Y 75

    Referencia: 0714612113
    • Recambio para la funda de la palanca
  • PALANCA CORTADORA MANUAL 50 Y 75

    PALANCA CORTADORA MANUAL 50 Y 75

    Referencia: 0714612112
    • Recambio de la palanca
  • RODEL DE TITANIO 18 MM

    RODEL DE TITANIO 18 MM

    Referencia: 0714612051
    • Adaptables a cualquier cortadora Würth o RUBI.
    • Fabricadas en carburo de tungsteno recubierto con titanio.
    • Altas prestaciones.
    • Gran precisión en el corte.
    • Mayor resistencia al desgaste.
    • Gran duración.
    • Rodel de Ø 10 mm para aplicación universal.
    • Rodel de Ø 18 mm para cerámicas rugosas o de corte difícil.
  • RODEL DE TITANIO 10 MM

    RODEL DE TITANIO 10 MM

    Referencia: 0714612050
    • Adaptables a cualquier cortadora Würth o RUBI.
    • Fabricadas en carburo de tungsteno recubierto con titanio.
    • Altas prestaciones.
    • Gran precisión en el corte.
    • Mayor resistencia al desgaste.
    • Gran duración.
    • Rodel de Ø 10 mm para aplicación universal.
    • Rodel de Ø 18 mm para cerámicas rugosas o de corte difícil.
  • RECAMBIO BISAGRA CORTADORA MANUAL CORTE DIAGONAL:53CM Y CORTE RECTO:75CM
  • RODEL DE 18 MM

    RODEL DE 18 MM

    Referencia: 0714612003
    • Adaptables a cualquier cortadora RUBI.
    • Fabricados en “Widia”: carburo de tungsteno.
    • Gran presión en el corte.
    • Rodel de diámetro de 6 mm para cerámica de revestimiento.
    • Rodel de diámetro de 10 mm para aplicación universal.
    • Rodel de diámetro de 18 mm para cerámicas rugosas o de corte difícil.
  • RODEL DE 10 MM

    RODEL DE 10 MM

    Referencia: 0714612002
    • Adaptables a cualquier cortadora RUBI.
    • Fabricados en “Widia”: carburo de tungsteno.
    • Gran presión en el corte.
    • Rodel de diámetro de 6 mm para cerámica de revestimiento.
    • Rodel de diámetro de 10 mm para aplicación universal.
    • Rodel de diámetro de 18 mm para cerámicas rugosas o de corte difícil.
  • RODEL DE 6 MM

    RODEL DE 6 MM

    Referencia: 0714612001
    • Adaptables a cualquier cortadora RUBI.
    • Fabricados en “Widia”: carburo de tungsteno.
    • Gran presión en el corte.
    • Rodel de diámetro de 6 mm para cerámica de revestimiento.
    • Rodel de diámetro de 10 mm para aplicación universal.
    • Rodel de diámetro de 18 mm para cerámicas rugosas o de corte difícil.
  • CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL WMC75

    CORTADORA CERAMICA PROFESIONAL WMC75

    Referencia: 0714612
    • Herramienta manual para el corte de cerámica de revestimiento y gres.
    • Gran estabilidad.
    • Estructura 100% en acero inoxidable y aluminio.
    • Guías de acero rectificadas y cromadas anticorrosión.
    • Regla graduada para cortes de precisión.
    • Sistema de medición angular para cortes repetitivos en cualquier ángulo.
    • Dos soportes auxiliares para el corte de piezas de grandes dimensiones.
    • Presión de corte: 1.000 kg.
    • Dimensiones: 950 x 320 x 120 mm.
    • Incluye rodel de 10 Ø mm.
    • Corte recto de piezas hasta 75 mm.
    • Corte en diagonal hasta 53 cm.
    • Espesor de corte: de 6 a 20 mm.
    • Peso: 14 kg.
  • LLANA DE ESPONJA PORO FINO

    LLANA DE ESPONJA PORO FINO

    Referencia: 069594206
    • Para yeseros y albañiles.
    • Para enlucidos y revocos con yeso, cal y mortero.
  • LLANA DE ESPONJA PORO GRUESO

    LLANA DE ESPONJA PORO GRUESO

    Referencia: 069594205
    • Para yeseros y albañiles.
    • Para enlucidos y revocos con yeso, cal y mortero.
  • LLANA DE ESPONJA PARA LIMPIEZA

    LLANA DE ESPONJA PARA LIMPIEZA

    Referencia: 069594203
    • Medidas: 150 x 300 x 35 mm.
    • Para la limpieza del alicatado de azulejos.
  • CUBO CON ESCURRIDOR  SPEEDY

    CUBO CON ESCURRIDOR SPEEDY

    Referencia: 0695942006
    • Incluye llana de esponja Art. Nº 695 942 03.
    • Capacidad: 23 l.
    • 2 rodillos escurridores.
    • 2 rodillos correderos.
  • SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA

    SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA

    Referencia: 0519190010-1
    Características
    • Sistema rápido y sencillo para una nivelación precisa en la colocación de cerámica.
    • Apto tanto para colocación en vertical como horizontal.
    • Para juntas de 1, 1.5, 3 y 5mm.
    • Apto para todo tipo de revestimiento tales como cerámicas, gres, porcelánico, mármol, granito...

    Ventajas
    • Nivelación perfecta y automática.
    • Proceso rápido y sencillo sin la necesidad de herramienta manual para su utilización.
    • Podemos reutilizar la tuerca para otras aplicaciones.

    Beneficios
    • Ahorro de tiempo al profesional a la hora de la colocación.
    • Reducida inversión en el coste.
    • Fácil extracción del sistema una vez fraguado el mortero.

15 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]