902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pinturas de suelos

Pinturas de suelos

15 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • TIZA DE ESTAETITA

    TIZA DE ESTAETITA

    Referencia: 09844005
    • Forma cuadrada, sin funda.
    • Para aplicar marcas resistentes al fuego, en trabajos de soldadura.
  • HILO DE TRAZAR 30M

    HILO DE TRAZAR 30M

    Referencia: 071370 030
    • Longitud del hilo: 30 metros.
    • Ligero y resistente; realizado en plástico ABS y protegido en los laterales con goma de caucho.
    • Rápido enrollado del cordel gracias al multiplicdor de recogida, triplica la velocidad.
    • Extremo metálico del cordel imantado.
    • Utilizable también como plomada.

    APLICACIONES:
    • Para el marcado de líneas de referencia dentro de la diferentes fases de la obra, tanto en exterior como en interior.
  • FIXOBLUE FIJADOR AZULETE 5L

    FIXOBLUE FIJADOR AZULETE 5L

    Referencia: 0893700004
    • Buena adherencia entre la superficie tratada y la pintura de acabado.
    • Resistencia a álcalis (cemento-fibrocemento).
    • Resistencia a la lluvia y mojado.
    • Sellador de gran poder de penetración en soportes porosos.
    • Fijación de materiales disgregados sobre cemento, yeso, temple, perlita y substratos en mal estado.
    • Especial para la fijación y conservación de señales de alineación empleados en la construcción.
    • Apto para mejorar la adherencia en paredes exteriores e interiores con cal, antes de proceder al pintado con pinturas al agua.
    • Según la abosorción de los fondos, entre 10 - 15 m2/ litro, que en franjas de 5 cm de anchura, rendiría aproximadamente 200 metros lineales.

    APLICACIONES:
    • Adecuado para la fijación de superficies de cemento, yesos y temple polvorientos y/o disgregados.
    • Fijación de azulete, evitando el manchado de superficies vecinas.
    • Ideal para la protección durante toda la obra de las alineaciones realizadas con tiralíneas.
    • Para una mejor aplicación, rociar con pulverizador sobre las líneas marcadas y dejar secar.
  • SPRAY PARA MARCAR-NARANJA FL500ML

    SPRAY PARA MARCAR-NARANJA FL500ML

    Referencia: 189319927
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y
    duradera
  • SPRAY PARA MARCAR-AMARILLO FL.500ML

    SPRAY PARA MARCAR-AMARILLO FL.500ML

    Referencia: 189319926
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y duradera.
    • Buena adherencia sobre superficies absorbentes, no absorbentes y húmedas.
    • Después de poco tiempo ya se puede transitar sobre ella.
    • Se utilizará siempre boca abajo, con esto obtendremos siempre una marcación limpia.
    • También es resistente a la humedad y al frío.
    • Los colores tienen “una gran luminosidad”.

    APLICACIONES:
    • Para la marcación de calles, obras. Utilizable en asfalto, césped, tierra, piedra, hormigón, madera, etc.
  • SPRAY PARA MARCAR-ROJO FL.500ML

    SPRAY PARA MARCAR-ROJO FL.500ML

    Referencia: 189319925
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y
    duradera
  • SPRAY PARA MARCAR-VERDE FL.500ML

    SPRAY PARA MARCAR-VERDE FL.500ML

    Referencia: 189319924
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y
    duradera
  • SPRAY PARA MARCAR-AZUL 500ML

    SPRAY PARA MARCAR-AZUL 500ML

    Referencia: 189319923
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y
    duradera
  • SPRAY PARA MARCAR-NEGRO 500ML

    SPRAY PARA MARCAR-NEGRO 500ML

    Referencia: 189319921
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y
    duradera
  • LAPICES DE CERA

    LAPICES DE CERA

    Referencia: 09844001-1
    -
  • LAPIZ CERA AZUL 11x117

    LAPIZ CERA AZUL 11x117

    Referencia: 09844004
    • Forma hexagonal, sin funda.
    • Para madera, cartón, textiles, hierro caliente y frío.
  • LAPIZ CERA ROJO 11x117

    LAPIZ CERA ROJO 11x117

    Referencia: 09844003
    • Forma hexagonal, sin funda.
    • Para madera, cartón, textiles, hierro caliente y frío.
  • LAPIZ CERA AMARILLO 11x117

    LAPIZ CERA AMARILLO 11x117

    Referencia: 09844002
    • Forma hexagonal, sin funda.
    • Para madera, cartón, textiles, hierro caliente y frío.
  • LAPIZ CERA BLANCO 11x117

    LAPIZ CERA BLANCO 11x117

    Referencia: 09844001
    • Forma hexagonal, sin funda.
    • Para madera, cartón, textiles, hierro caliente y frío.
  • POLVO DE TIZA AZUL 300GR

    POLVO DE TIZA AZUL 300GR

    Referencia: 071370 08
    • Tiza en polvo 300 g para Cordel para tarzar, Art. Nº: 071370 07

15 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]