902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Mallas

Mallas

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • MALLA FIBRA VIDRIO IMPERMEABLE 1Mx50M

    MALLA FIBRA VIDRIO IMPERMEABLE 1Mx50M

    Referencia: 0998101100
    • Base para impermeabilizantes
    • 100% fibra de vidrio
    • Anchura del rollo 1 metro
    • Longitud del rollo 50 metros
    • Color Blanco
    • Apresto Antialcalino
    • Resistencia de rotura a tracción. Esta prueba ha sido realizada sobre una muestra de 50mm. De malla aprestada y a una velocidad de 10 cm./min.
    • Carga rotura: Logitudinal 67 kg. Transversal 67 kg.
    • Alargamiento 3,5/4,5% 3,5/4,5%
  • MALLA FIBRA VIDRIO YESO 1Mx50M

    MALLA FIBRA VIDRIO YESO 1Mx50M

    Referencia: 0998200050
    • 100% fibra de vidrio
    • Armadura revoces de yeso
    • Anchura del rollo 1 metro
    • Longitud del rollo 50 metros
    • Color Blanco
    • Apresto Antialcalino
    • Resistencia de rotura a tracción. Esta prueba ha sido realizada sobre una muestra de 50mm. De malla aprestada y a una velocidad de 10 cm./min.
    • Carga rotura: Logitudinal 87 kg. Transversal 97 kg.
    • Alargamiento 2/4% 2/4%
  • MALLA FIBRA VIDRIO MORTERO 1Mx50M

    MALLA FIBRA VIDRIO MORTERO 1Mx50M

    Referencia: 0998200051
    • 100% fibra de vidrio
    • Armadura revoces de moretero
    • Anchura del rollo 1 metro
    • Longitud del rollo 50 metros
    • Color Azul
    • Apresto Antialcalino
    • Resistencia de rotura a tracción. Esta prueba ha sido realizada sobre una muestra de 50mm. De malla aprestada y a una velocidad de 10 cm./min.
    • Carga rotura: Logitudinal 153 kg. Transversal 153 kg.
    • Alargamiento 4/5% 4/5%
  • MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO

    MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO

    Referencia: 0998101100-1
    • 100% fibra de vidrio
    • Anchura del rollo 1 metro
    • Longitud del rollo 50 metros
    • Apresto Antialcalino
  • MALLA REFUERZO EPDM 15CM x 25M

    MALLA REFUERZO EPDM 15CM x 25M

    Referencia: 0892300016
    • Ideal para juntas con dilatación. Ofrece gran resistencia tracción longitudinal (500N/5cm) y a la tracción transversal (50N/5cm).
    • Amplia gama de aplicaciones.
    • Ideal para ángulos, fi suras activas, juntas de aislamiento,
    medias cañas,protección aristas y cantos…
    • 100% compatible con los disolventes.

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]