902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Limpiadores

Limpiadores

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • LIMPIADOR ANTIGRAFITI 4L

    LIMPIADOR ANTIGRAFITI 4L

    Referencia: 08931383
    • Gel limpiador de todo tipo de graffitis y pintadas.
    • Es aconsejable, que las superficies porosas, sean tratadas con Antigraffiti Protec, Art Nº 0893 136 y 0893 137.
    • Aumenta la propiedad antiadherente del revestimiento protector.
    • Fácil mantenimiento.

    APLICACIONES:
    • Eliminación de pinturas, graffitis, spray, rotuladores, ceras, etc., sobre cualquier tipo de superficie porosa.
  • LIMPIADOR SELECTIVE PARA CONSTRUCCIÓN 10L

    LIMPIADOR SELECTIVE PARA CONSTRUCCIÓN 10L

    Referencia: 0893585751
    • Limpiador general de obra para daños causados por humedad, salitre, microorganismos o contaminación ambiental
    • De uso general en paredes, suelos, techos y superficies generales.
    • Ideal para preparar las superficies antes de proceder con otros tratamientos protectores tipo impregnaciones, consolidantes, hidrofugantes y protecciones anti-grafitti.
    • Notorio poder desincrustante. Deja el poro limpio, abierto y receptivo para posteriores tratamientos..
    • De uso tanto en interiores como en exteriores.
    • Formulado en base acuosa. Lo hace especialmente compatible con la humedad y proporciona una buena penetración sobre las bases aplicadas.

    APLICACIONES:
    Fachadas, obras, restauraciones e industria en general. En especial en bases horizontales y verticales con afectaciones causadas en general por la humedad, florecimientos de salitre, contaminación ambiental y sus consecuencias.
  • LIMPIADOR CONSTRUCCIÓN FUERTE 25L

    LIMPIADOR CONSTRUCCIÓN FUERTE 25L

    Referencia: 0893585725
    • Limpiador a base de ácidos inorgánicos y tensoactivos para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica
    • Disgrega los áridos constituyentes. Disuelve las sales básicas presentes en morteros, cementos y hormigones.
    • Presenta un notorio poder desincrustante. Deja el poro de la base limpio y abierto desprendiendo los restos de materiales adheridos con cepillado.
    • Elimina el óxido de metales ferrosos, posteriormente es necesario pasivar el hierro para evitar oxidación.


    APLICACIONES:
    • Para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica, como restos de hormigón, mortero cemento y óxido.
    • Recomendado también en fachadas con
    ladrillo visto (realizar prueba previa que
    compruebe que no lo decolora el ladrillo),
    que presenta restos de mortero de rejuntado
    en las piezas, en la eliminación de restos de
    mortero en piezas prefabricadas, limpieza de
    hormigoneras y de restos en amasadoras y
    camiones.
  • KIT LIMPIADOR DE ESPUMA DE PU SECA

    KIT LIMPIADOR DE ESPUMA DE PU SECA

    Referencia: 0892160000
    • Kit de limpieza para facilitar la extracción de la espuma de la PU curado de diversas superficies.
    • Para limpiar fácilmente y eliminar residuos curados de Espuma de PU de superficies tan diversas como PVC, con o sin brillo, aluminio, vidrio o cerámica materiales.
    • Recuperación de perfiles y ventanas de aluminio o PVC, manchados por espuma de PU sin dañar la superficie.
    • No gotea, se puede aplicar en superficies verticales.
    • Ahorro de desperdicio de material.
    • Ahorro en mano de obra al no tener que desmontar ventanas, puertas.

    • El Kit esta compuesto por:
    - 1 bote (150 ml) Limpiador de PU.
    - 1 bote (250 ml) abrillantador PVC.
    - 1 Espátula de madera.
    - 1 paño limpiador.
    - 1 libro de instrucciones multilingue.

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]