902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Láminas impermeabilizantes

Láminas impermeabilizantes

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • DRANOTEX MEMBRANA DRENANTE 2X20

    DRANOTEX MEMBRANA DRENANTE 2X20

    Referencia: 0818900200
    • Membrana realizada en polietileno de alta densidad (HDPE) de estructura alveolar tridimensional.
    • Drenaje de estructuras enterradas como muros, cimentaciones, pasos inferiores, túneles, etc.
    • Protección de membranas impermeabilizantes (Elastbit Art. N. 893 199 401)
    frente a agresiones mecánicas.
  • DRANODAMP MEMBRANA DRENANTE+MALLA

    DRANODAMP MEMBRANA DRENANTE+MALLA

    Referencia: 0818900202
    • Membrana realizada en Polietileno de alta densidad (HDPE).
    • Malla termo-sellada a la membrana realizada en Polietileno.
  • DRENAJE

    DRENAJE

    Referencia: 0818900200-1
    -
  • DRANOGEX LAMINA DRENANTE C GEOTEXTIL

    DRANOGEX LAMINA DRENANTE C GEOTEXTIL

    Referencia: 1818900201
    • Membrana realizada en Polietileno de alta densidad (HDPE).
    • Geotextil realizado en polipropileno en fibra hilada
  • LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE 1,5x50m

    LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE 1,5x50m

    Referencia: 1998500150
    • Lámina impermeable transpirable.

    Propiedades
    • Impermeable y transpirable.
    • Segura y duradera.
    • Resistente a la tracción.
    • Extremadamente resistente al agua, estanca al aire y al viento, y al mismo tiempo una alta permeabilidad al vapor de agua.
    • Fácil y rápida colocación.
    • Ligera de peso.
    • Norma armonizada: EN 13859-1:2014 y EN 13859-2:2014.
    Aplicaciones
    • Ideal en cubiertas inclinadas (pendiente mínima 18%).
    • Paredes y paramentos verticales,
    antes de aplicar el revestimiento.
    • Recubrimiento transpirable del sistema de aislamiento.
    • Aplicable sobre cubiertas de hormigón, madera y metálicas que
    cumplan con los anteriores requisitos.
    • Para otro tipo de aplicación consultar al Departamento Técnico.
    Precauciones de uso
    • No aplicar la lámina LIT en condiciones climatológicas adversas
    de lluvia, nieve, viento, etc.
    • No es recomendable la utilización de la lámina LIT en superficies totalmente horizontales, ni inclinaciones inferiores al 18%.
    • Para fachadas ligeras en acero y fachadas ventiladas con juntas cerrada
  • LÁMINA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE LIT LIGHT 95G

    LÁMINA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE LIT LIGHT 95G

    Referencia: 1998500095
    SEGÚN EUROCLASE EN 13501-1 CLASE E d2

    Propiedades
    • Impermeable y transpirable.
    • Evita la aparición de condensación, humedad y hongos.
    • Antideslizante.
    • Segura y duradera.
    • Resistente a la tracción.
    • Resistente al agua, estanca al aire y al viento, y al mismo tiempo una alta permeabilidad al vapor de agua.
    • Fácil y rápida colocación.
    • Ligera de peso.

    Aplicaciones
    • Sobre cubiertas inclinadas de madera, protegiendo estas de su deterioro por humedad y evitando así productos fungicidas para su mantenimiento.
    • Sobre cubiertas inclinadas de hormigón, permite colocarlo incluso cuando no se ha secado completamente, además se evita utilizar pinturas impermeabilizantes que necesitan un soporte totalmente seco.
    • Recubrimiento transpirable del sistema de aislamiento.

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]