902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Láminas aislantes

Láminas aislantes

13 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • TAPEPLUS CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA

    TAPEPLUS CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA

    Referencia: 0894690
    • Adhesivo de doble cara para la colocación de aislamientos térmicos y láminas impermeables
    • Colocación de aislamientos refl exivos en paredes.
    • Colocación de láminas impermeabilizantes transpirables.
    • Gran adherencia.
    • Gran flexibilidad.
    • No hace estanco a las láminas.
  • ESPUMA PARA PARQUET 3 MM 1,2x30 M

    ESPUMA PARA PARQUET 3 MM 1,2x30 M

    Referencia: 0818050205
    • Espuma de polietileno expandido de celda cerrada de 3 mm de espesor.
    • Solapa de 100 mm de HDPE de 10 micras para facilitar la colocación impidiendo el paso de la humedad.
    • Fabricada por extrusión directa.
    • No contiene CFCs.
    • 100% reciclable.
    • Resistente al envejecimiento.
    • Excelente resistencia al agua.
    • Excelente aislamiento al ruido (de 18 a 20 dB ruido de impacto).
  • LAMINA ANTIMPACTO WAI 2x40

    LAMINA ANTIMPACTO WAI 2x40

    Referencia: 0818900260
    • Realizada en Espuma de Polietileno reticulado (estructura tridimensional) de
    celda cerrada de color rojo.
    • Film de protección transparente realizado en LDPE de 45 micras de grosor.
    • Aplicable en horizontal sobre soportes de hormigón, mortero, bovedillas, etc.
    • Aislamiento acústico a los ruidos de impacto, los debidos a accidentes domésticos como desplazamiento de muebles, caídas accidentales de artículos y calzados punzantes, entre otros.
    • Aplicable sobre el forjado y bajo la solera de mortero.
  • ASFALTO EN FRIO 25 KG

    ASFALTO EN FRIO 25 KG

    Referencia: 08903508
    • Asfalto en frío de uso profesional.
    • Aplicación directa desde el envase.
    • Adherente a diversos materiales: hormigón, cemento, madera, etc…
    • Muy resistente.
    • Su granulometría evita que los vehículos deslicen por acumulación de polvo en la superficie, además de
    favorecer el drenado de agua. Mantiene sus propiedades frente a cambios de temperatura (verano-invierno)
    tanto durante su almacenaje como una vez aplicado.
    • No se cuartea y mantiene su adherencia una vez fraguado.
    • Fácil de manipular y compactar.
    • Transitable tras su aplicación.
    • No se pega a los neumáticos.
    • Olor muy leve.
    • No es peligroso para el medioambiente, ni es considerado desecho tóxico.
    • Se elimina como escombro.

    APLICACIONES:
    • Aglomerado asfáltico negro de calidad superior y fraguado a temperatura ambiente.
    • Reparación inmediata de baches, grietas, superficies asfaltadas y deterioradas en carreteras, calles, aparcamientos, accesos …
    • Reconstrucción de zanjas de obra.
    • Reconstrucción del contorno de alcantarillas, bocas de riego, arquetas…
    • Creación de rampas de acceso y pequeños peraltes.
    • Creación de resaltes sonoros para el tráfico rodado.
    • Creación de superficies antideslizantes.
  • PAPEL BURBUJA 1,2X30M

    PAPEL BURBUJA 1,2X30M

    Referencia: 0992098558
    Papel especial para embalar
    • Polietileno de baja densidad.
    • Transparente.
    • 9900 burbujas por m2.
    • Reciclable.
    • Excelente resistencia al agua, ácidos y bases.
  • PAPEL BURBUJA

    PAPEL BURBUJA

    Referencia: 0992098558-1
    Papel especial para embalar
    • Polietileno de baja densidad.
    • Transparente.
    • 9900 burbujas por m2.
    • Reciclable.
    • Excelente resistencia al agua, ácidos y bases.
  • PAPEL BURBUJA 1,2X150M

    PAPEL BURBUJA 1,2X150M

    Referencia: 0992900288
    Papel especial para embalar
    • Polietileno de baja densidad.
    • Transparente.
    • 9900 burbujas por m2.
    • Reciclable.
    • Excelente resistencia al agua, ácidos y bases.
  • ESPUMA PARA PARQUET 3MM

    ESPUMA PARA PARQUET 3MM

    Referencia: 0818050205-1
    Espuma de polietileno expandido de celda cerrada de
    3 mm de espesor
    • Solapa de 100 mm de HDPE de 10 micras para facilitar la colocación impidiendo el paso de la humedad.
    • Fabricada por extrusión directa.
    • No contiene CFCs.
    • 100% reciclable.
    • Resistente al envejecimiento.
    • Excelente resistencia al agua.
    • Excelente aislamiento al ruido
    (de 18 a 20 dB ruido de impacto).
  • ESPUMA PARA PARQUET 1,2X150M

    ESPUMA PARA PARQUET 1,2X150M

    Referencia: 0818050218
    Espuma de polietileno expandido de celda cerrada de
    3 mm de espesor
    • Solapa de 100 mm de HDPE de 10 micras para facilitar la colocación impidiendo el paso de la humedad.
    • Fabricada por extrusión directa.
    • No contiene CFCs.
    • 100% reciclable.
    • Resistente al envejecimiento.
    • Excelente resistencia al agua.
    • Excelente aislamiento al ruido
    (de 18 a 20 dB ruido de impacto).
  • LÁMINA AISLANTE REFLEXIVA Y TRANSPIRABLE CON LÁMINA IMPERMEABLE HPV THERMOLIT 14 CAPAS 1,5x10M

    LÁMINA AISLANTE REFLEXIVA Y TRANSPIRABLE CON LÁMINA IMPERMEABLE HPV THERMOLIT 14 CAPAS 1,5x10M

    Referencia: 0681001201
    CARACTERÍSTICAS
    • Aislamiento térmico y impermeable en un solo producto.
    • Resistente al agua, al viento, la nieve y el polvo.
    • Impermeable al vapor de agua y la humedad.
    • Hermético: elimina los puentes térmicos.
    • Se adapta a todo tipo de soportes y contornos de la edificación.
    • El lino regula higronometria (capta la humedad y la suelta cuando el clima esta más seco)
    • Cumple con los requisitos ECD y normativas EN12667 y EN6946.

    VENTAJAS
    • Garantiza el ahorro de tiempo y espacio.
    • Con sistema auto-adhesivo para facilitar aplicación en solapes.
    • Evita las posibles condensaciones gracias a las micro-perforaciones.
    • Se corta fácil con cúter o tijeras y se fija mediante grapas, clavos, adhesivos y cintas.
    • No sufre putrefacción, no es tóxica, no es irritante y no es alérgica.

    BENEFICIO
    • Protege contra la intrusión de plagas, aves y insectos.
    • Permite un aislamiento térmico y acústico constante (invierno y verano).
    • Aporta una reducción notable en el consumo de energía de la vivienda.
    • Producto que cumple normativa de ahorro energético (calsificación B) y ayuda a proteger la capa de ozono

    APLICACIONES:
    • Cubiertas con cámara, bajos de cubierta o falsos techos.
    • En paredes de exterior, fachadas ventiladas siempre dejando una cámara de aire.
    • Pilares, cantos de forjado, techos de locales, bajos, garajes,etc.
    • En general todas aquellas aplicaciones que hasta ahora combinábamos un aislamiento térmico y una lámina impermeable transpirable.
  • PLANCHA DE CAUCHO EN ROLLO FLEXEN

    PLANCHA DE CAUCHO EN ROLLO FLEXEN

    Referencia: 5258800006-1
    • Conductividad termica muy baja
    • Permite emplear espesores de aislamiento menores
    • Resistencia a la difusion de vapor de agua muy elevada.
    • Gran flexibilidad.
    • Angulos de corte profesionales
    ¨ Optima adhesion de la plancha autoadhesiva
  • LÁMINA AISLANTE TÉRMICA REFLEXIVA MULTITHERMIC 13 CAPAS 1,5x10 M

    LÁMINA AISLANTE TÉRMICA REFLEXIVA MULTITHERMIC 13 CAPAS 1,5x10 M

    Referencia: 0681001130
    • Especialmente indicado en Aislamiento térmico de paredes y cubiertas, teniendo en cuenta que a la hora de su colocación se debe dejar una cámara de aire.
    • Resistencia térmica de la cámara.
    • Confort térmico en verano y en invierno; gracias a su composición, en invierno impide la entrada del frío y restituye el calor emitido desde el interior, y en verano reenvía hacia el exterior la radiación solar para evitar el
    sobrecalentamiento.
    • Multithermic 5 Capas aporta una reducción notable en el consumo de energía de la vivienda.
    • Este tipo de aislante es muy fácil de manipular, almacenar y colocar.
    • Se adapta a todo tipo de soportes y contornos en la edificación, se corta fácilmente con cutter o tijeras y se fija mediante grapas, tornillos, pegamentos, cintas, clavos.
    • Excelente comportamiento como barrera al vapor. Impermeable a la humedad.

    APLICACIONES:
    • En paredes, fachadas ventiladas siempre dejando una cámara de aire.
    • Pilares, cantos de forjado.
    • Cubiertas con cámaras. Bajo cubiertas. Falso techo.
    • Techos de locales, bajos, garajes, etc.
  • LÁMINA DRENANTE DRANOGEX 2X20 M

    LÁMINA DRENANTE DRANOGEX 2X20 M

    Referencia: 0818900201
    • Membrana realizada en Polietileno de alta densidad (HDPE).
    • Geotextil realizado en polipropileno en fibra hilada.

    Aplicaciones
    • Drenaje de estructuras enterradas como muros, pasos inferiores, túneles, etc.
    • Protección de membranas impermeabilizantes frente a impacto del relleno.

    Instrucciones de uso
    • Fijar la membrana al muro, por la parte plana, dejando el geotextil visto.
    • Realizar el canal de desagüe en la parte inferior.
    • Rellenar el terreno con tierra.

    Ventajas
    • Estructura de nódulo más resistente.
    • Elevada resistencia mecánica.
    • Resistente a productos químicos.
    • Resistente a raíces.
    • No contamina el manto freático.
    • No se degrada.
    • Resistente a hongos y bacterias.

13 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]