902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Juntas

Juntas

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • WATERSTOP DM JUNTA HIDROEXPANSIVA 25 M

    WATERSTOP DM JUNTA HIDROEXPANSIVA 25 M

    Referencia: 0875963250
    • Gran elasticidad y capacidad de expansión reversible, aumenta su volumen hasta un 400% en contacto con el agua.
    • Garantiza el sellado incluso con altas presiones de agua, debido a su gran propiedad expansiva sin dañar el hormigón.
    • La expansión es reversible, recupera su volumen inicial si no hay presencia de agua, manteniendo indefinidamente su capacidad
    de expansión.
    • Material duradero y químicamente estable, sin alteraciones, que mantiene sus propiedades expansivas tras ciclos secos/húmedos asegurando la estanqueidad de la junta a largo tiempo.
    • Fácil y rápida aplicación gracias a su ligereza, flexibilidad y deformabilidad.
    • No contiene compuestos tóxicos y es respetuoso con el medio ambiente.
  • WATERBLOCK GR-JUNTA HIDROEXPANSIVA 3 M

    WATERBLOCK GR-JUNTA HIDROEXPANSIVA 3 M

    Referencia: 0893200300
    • Junta hidroexpansiva de bentonita sódica natural.
    • Actúa de barrera contra la filtración de agua.
    • Sella completamente cualquier abertura al contacto con el agua.
    • Junta flexible, admite los movimientos del soporte.
    • Resistente a productos químicos.
    • Excelente adaptación al soporte.
    • Fácil y rápida colocación.
    • Las juntas se unen por simple empalme.
    • Protección contra suelos agresivos y aguas contaminantes.
    • Aplicable incluso con agua potable.
    • Respetuoso con el medio ambiente.
  • DDU JUNTA TORICA HNBR-17,12X2,62MM

    DDU JUNTA TORICA HNBR-17,12X2,62MM

    Referencia: 0764000184
    DDU JUNTA TORICA HNBR-17,12X2,62MM
  • DDU JUNTA TORICA HNBR-6,75X1,78MM

    DDU JUNTA TORICA HNBR-6,75X1,78MM

    Referencia: 0764000508
    DDU JUNTA TORICA HNBR-6,75X1,78MM
  • ESP DIN913 A2 LL1,5 M3X10

    ESP DIN913 A2 LL1,5 M3X10

    Referencia: 02613 10
    ESP DIN913 A2 LL1,5 M3X10
  • JUNTA TORICA CAUCHO 8,00X1,50

    JUNTA TORICA CAUCHO 8,00X1,50

    Referencia: 046800815
    JUNTA TORICA CAUCHO 8,00X1,50

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]