902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Imprimaciones

Imprimaciones

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • TAPAPOROS FOND-TR 4L

    TAPAPOROS FOND-TR 4L

    Referencia: 0893138
    • Cierra el poro exterior de las superficies porosas de todo tipo de materiales de construcción como hormigón, ladrillo, mortero, piedras naturales, etc.
    • Una vez aplicado deja la superficie antiabsorbente.
    • Conserva el aspecto natural del soporte.
    • Como fondo para no alterar la superficie a tratar con el sistema Antigraffiti Protec
    (Art. Nº 893 138 1 y 893 138 2)
  • UNIRESIN RESINA EN DISPERSIÓN ACUOSA

    UNIRESIN RESINA EN DISPERSIÓN ACUOSA

    Referencia: 1893210500-1
    • Resina en dispersión acuosa
    • Película transparente, no ensucia las superficies contiguas.
    • Reticulación retardada que permite mantener la adherencia a los 3-4 días de su aplicación.
    • Conserva su flexibilidad y adherencia a bajas temperaturas, 0ºC.
    • Repintable con productos al agua, no al disolvente.
    • Resistente al agua.
    • Se aplica directamente, NO DILUIR.

    APLICACIONES:
    • Unión de morteros antiguos y nuevos.
    • Tabiques de yeso, yeso-cartón y pilares de hormigón.
    • Puentes de unión de morteros hidraulicos autoextensibles con espesores de 3 a 5 mm sobre pavimentos antiguos.
    • Combinado con geotextiles sintéticos se puede aplicar para el sellado y fijación de materiales que por envejecimiento pierden su adherencia: vitrificados, piedra artificial, aplacados, etc.
    • Pegado de materiales sensibles a los disolventes: poliestireno, poliuretano de célula abierta, etc.
  • IMPREGNACIÓN MERCURIUM B.AGUA 10L

    IMPREGNACIÓN MERCURIUM B.AGUA 10L

    Referencia: 0893001017
    • Hidrofugante transpirable y oleo-retardante base agua para la conservación y protección incolora de bases minerales.
    • Micro-emulsión concentrada base agua.
    • Inoloro, apto para casi todo tipo de materiales minerales absorbentes, en interiores y exteriores.
    • Hidrófuga sin crear capa.
    • Mejora notablemente las cualidades de repelencia al agua y a la suciedad, facilitando su mantenimiento y prolongando su vida útil.
    • Acabado incoloro.
    • Aplicado sin diluir realzará un poco el tono de la base.
    • Penetra en los poros de la base.
    • Proporciona protección contra la polución disuelta en agua, degradación, heladas , contra el crecimiento de microorganismo y dificultando la adherencia en profundidad de la suciedad

    APLICACIONES:
    • En pavimentos y en zonas de rozamiento continuo. Dependiendo del uso, tránsito, desgaste, tipo de base y de su correspondiente mantenimiento puede durar entre uno a varios años.
    • En todo tipo de piedra natural y artificial absorbente. Microcemento, morteros y hormigones, revestimientos, pinturas minerales, refractarios, klinker, cara-vista, tejas, estucos de cal, suelo de barro cocido, cerámica absorbente, pizarra, etc.
    • Fachadas y rehabilitaciones, patrimonio, tematización, obra civil, viviendas, hoteles, coronaciones de piscinas, zócalos, chalets, plazas públicas.
  • IMPRIMACIÓN SEALPROOF EVO 5L

    IMPRIMACIÓN SEALPROOF EVO 5L

    Referencia: 089220005
    • Imprimación de poliuretano monocomponente y aromática

    CARACTERÍSTICAS
    • Excelente adherencia del sealproof EVO sobre soportes complicados.
    • Soportes admitidos: Hormigón, cemento, cerámica no vitrificada.
    • Forma una película extremadamente dura, fuerte y continua.
    • Crea ``puentes´´ de gran adherencia entre el soporte y el tratamiento impermeabilizante a realizar.
    • Rápida curación.
    • Seca por humedad ambiental. Secado al tacto 1-2horas (25ºC)
    • Se adapta a cualquier forma de la cubierta.
    • Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura.
    • Excelente resistencia a temperaturas extremas (comprendidas entre -40ºC y + 80ºC).
    • Máxima temperatura de shock 200ºC.
  • IMPRIMACIÓN ANTI-HUMEDAD EVO 4KG

    IMPRIMACIÓN ANTI-HUMEDAD EVO 4KG

    Referencia: 0892200019
    • Imprimación base agua selladora de humedad residual

    CARACTERÍSTICAS
    • Imprimación para sistema sealproof EVO para soportes poco porosos, con humedad residual, con presión negativa…
    • Epoxi bicomponente base agua.
    • Al ser base agua simplifica su aplicación, excento de olores y no inflamable.
    • Compatible con soportes húmedos.
    • Una vez polimemerizado el producto forma un producto cristalino de gran dureza y resistencia a la abrasión.
    • Puede llegar a actuar como barrrera de vapor.
    • Evita la formación de burbujas en la superficie del impermeabilizante provocadas por las humedades
    residuales.

    CAMPOS DE APLICACIÓN:
    • Obligatoria para todos aquellos soportes con humedad superior al 4% previo al tratamiento a realizar con
    sistema Sealproof EVO.
    • Imprimación para soportes no porosos, soportes con humedad residual, presión negativa o humedad creciente, suelos industriales o mosaicos…
    Hormigón mármol, acero o acero galvanizado...

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]