902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Impermeabilizantes

Impermeabilizantes

35 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • ROLTEX CINTA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA 0,3x10M COLOR TEJA

    ROLTEX CINTA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA 0,3x10M COLOR TEJA

    Referencia: 0875300100
    • Cinta impermeabilizante autoadhesiva de betún elastómero SBS.
    • Está compuesto por un mástic bituminoso modificado con elastómeros SBS.
    • Como material de protección de la cara externa lleva una hoja de aluminio de 60/1000 mm de color rojo, metálico o gris.
    • En la cara interna, como material antiadherente protector existe un film plástico.
    • Impermeabilidad total al agua y vapor de agua.
    • Facilidad y rapidez de instalación.
    • Aplicación a temperatura ambiente.
    • Gran flexibilidad del material para adaptarse al soporte.
    • Perfecta resistencia a la intemperie, tanto a bajas como a altas temperaturas ambientales, así como a los rayos UV.
    • Buena adherencia sobre gran número de soportes (teja, metal, hormigón, fibrocemento).
    • Cumple Norma UNE 104/242/1.
    • Almacenamiento: 12 meses.

    APLICACIONES:
    • Se utiliza para todo tipo de sellados, impermeabilizaciones puntuales, evitando el paso de humedad en remates de chimeneas, tubos, petos, carpinterías, bajantes, claraboyas, vidrieras,etc.
  • ELASTBIT PINTURA IMPERMEABLE 25KG

    ELASTBIT PINTURA IMPERMEABLE 25KG

    Referencia: 0893199401
    • Impermeable y resistente al contacto con agua industrial.
    • Actúa como barrera de vapor.
    • Excelente adherencia al soporte con absorción.
    • Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
    • Excelente elasticidad incluso a temperaturas bajo cero (-10ºC). No cuartea.
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Sella microfisuras y porosidades. Regulariza coqueras y grietas con mortero.
    • Resistente a las raíces.
    • Inodoro e insoluble en agua industrial o con disoluciones ácidas de la descomposición de residuos. Puede producirse en el agua un ligero amarilleamiento inicial que no es progresivo. NO APTO PARA AGUA
    POTABLE.
    • Fácil aplicación.
    • Listo para el uso. No tóxico.
  • IMPREGNACION PARA CONSTRUCCIÓN 20KG

    IMPREGNACION PARA CONSTRUCCIÓN 20KG

    Referencia: 0893199200
    • Para proteger de las agresiones ambientales. Repelente de agua y suciedad.
    • Evita eflorescencias, musgos y algas, corrosión.
    • Para hidrofugar paredes exteriores
    • Para materiales absorventes

    APLICACIONES:
    • Especialmente para hidrofugar fachadas y elementos prefabricados de hormigón, morteros de cemento y cal, muros de ladrillo, piedras naturales y artificiales, tejas, hormigón ligero y hormigón celular.
    • Se puede aplicar en fachadas húmedas y para la restauración de monumentos construídos en piedra natural, barrro cocido, etc...
    • Aplicación como imprimación hidrófuga para pinturas en dispersión sobre pinturas a base de cemento, cal, silicatos y también sobre morteros.
    • Fisuras anchas no deben ser selladas.
    • No precisa imprimación
  • RECUSTOP PINTURA ANTICONDENSANTE 20KG

    RECUSTOP PINTURA ANTICONDENSANTE 20KG

    Referencia: 0893199701
    • Pintura en base acuosa con partículas minerales cerámicas
    porosas con fibras naturales y sintéticas, con un ligante totalmente elástico y resistente al envejecimiento.
    • Formulado con micro partículas con capacidad de absorber la
    formación de gotas y condensaciones, liberando el agua retenida
    en forma de vapor.
    • Gracias al material fibroso inhumectado, que origina espacios huecos no conductores, le dota de un coeficiente de transmisión
    térmico muy bajo.
    • De fácil aplicación, como una pintura plástica.
    • Excelente adherencia, sobre diferentes tipos de soportes, tales como hormigón, mortero, piedra, metal, madera.
    • No tóxico.
  • RECULASTIC - RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE

    RECULASTIC - RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE

    Referencia: 0893199801-1
    Recubrimiento elástico impermeable transitable Propiedades
    • Protección de acabado sobre sistema de impermeabilización Recuflexim.
    • Tránsito peatonal.
    • Buena adherencia en soportes como hormigón, madera, galvanizado, plástico poroso espumado…
    • Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
    • Excelente flexibilidad.
    • Buen comportamiento en contacto permanente con agua embalsada industrial.
    • Gama de colores estables al exterior y a la exposición solar.
    • Fácil aplicación.
  • RECULASTIC-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE ROJO 25KG

    RECULASTIC-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE ROJO 25KG

    Referencia: 0893199803
    • Impermeable.
    • Excelente resistencia mecánica y a la
    abrasión.
    • Total resistencia a la intemperie y a la degeneración solar.
    • Excelente adherencia sobre los soportes (hormigón, madera, galvanizado, plástico), es autoimprimable.
    • Resistente a las agresiones químicas moderadas, gasolinas y aceites minerales, fuel, gasoil, etc.
    • Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (-15ºC hasta +80ºC)
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Estabilidad de la gama de colores.
    • Repintable mediante cualquier tipo de pintura.
    • No se forma moho sobre la pintura.
    • Fácil aplicación y listo para el uso.
    • No tóxico
  • RECULASTIC-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE GRIS 25KG

    RECULASTIC-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE GRIS 25KG

    Referencia: 0893199802
    • Impermeable.
    • Excelente resistencia mecánica y a la
    abrasión.
    • Total resistencia a la intemperie y a la degeneración solar.
    • Excelente adherencia sobre los soportes (hormigón, madera, galvanizado, plástico), es autoimprimable.
    • Resistente a las agresiones químicas moderadas, gasolinas y aceites minerales, fuel, gasoil, etc.
    • Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (-15ºC hasta +80ºC)
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Estabilidad de la gama de colores.
    • Repintable mediante cualquier tipo de pintura.
    • No se forma moho sobre la pintura.
    • Fácil aplicación y listo para el uso.
    • No tóxico
  • RECULASTIC-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE TERRA 25KG

    RECULASTIC-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE TERRA 25KG

    Referencia: 0893199801
    • Impermeable.
    • Excelente resistencia mecánica y a la
    abrasión.
    • Total resistencia a la intemperie y a la degeneración solar.
    • Excelente adherencia sobre los soportes (hormigón, madera, galvanizado, plástico), es autoimprimable.
    • Resistente a las agresiones químicas moderadas, gasolinas y aceites minerales, fuel, gasoil, etc.
    • Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (-15ºC hasta +80ºC)
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Estabilidad de la gama de colores.
    • Repintable mediante cualquier tipo de pintura.
    • No se forma moho sobre la pintura.
    • Fácil aplicación y listo para el uso.
    • No tóxico
  • REVESTIMIENTO FIBRADO TRANSPIRABLE Y FLEXIBLE PARA IMPERMEABILIZACIÓN RECUFIBER

    REVESTIMIENTO FIBRADO TRANSPIRABLE Y FLEXIBLE PARA IMPERMEABILIZACIÓN RECUFIBER

    Referencia: 0893217220-1
    • Impermeable y transpirable.
    • Excelente adherencia al soporte.
    • Comportamiento frente al fuego: no inflamable.
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Gran estabilidad de la gama de colores a la luz solar.
    .
  • RECUFIBER PINTURA IMPERMEABLE BLANCO 5KG

    RECUFIBER PINTURA IMPERMEABLE BLANCO 5KG

    Referencia: 0893217222
    • Impermeable y transpirable.
    • Excelente adherencia al soporte.
    • Comportamiento frente al fuego: no inflamable.
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Gran estabilidad de la gama de colores a la luz solar.
  • RECUFIBER PINTURA IMPERMEABLE GRIS 5 KG

    RECUFIBER PINTURA IMPERMEABLE GRIS 5 KG

    Referencia: 0893217221
    • Impermeable y transpirable.
    • Excelente adherencia al soporte.
    • Comportamiento frente al fuego: no inflamable.
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Gran estabilidad de la gama de colores a la luz solar.
  • ROLTEX CINTA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA 0,3x10M COLOR GRIS

    ROLTEX CINTA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA 0,3x10M COLOR GRIS

    Referencia: 0875300102
    • Cinta impermeabilizante autoadhesiva de betún elastómero SBS.
    • Está compuesto por un mástic bituminoso modificado con elastómeros SBS.
    • Como material de protección de la cara externa lleva una hoja de aluminio de 60/1000 mm de color rojo, metálico o gris.
    • En la cara interna, como material antiadherente protector existe un film plástico.
    • Impermeabilidad total al agua y vapor de agua.
    • Facilidad y rapidez de instalación.
    • Aplicación a temperatura ambiente.
    • Gran flexibilidad del material para adaptarse al soporte.
    • Perfecta resistencia a la intemperie, tanto a bajas como a altas temperaturas ambientales, así como a los rayos UV.
    • Buena adherencia sobre gran número de soportes (teja, metal, hormigón, fibrocemento).
    • Cumple Norma UNE 104/242/1.
    • Almacenamiento: 12 meses.

    APLICACIONES:
    • Se utiliza para todo tipo de sellados, impermeabilizaciones puntuales, evitando el paso de humedad en remates de chimeneas, tubos, petos, carpinterías, bajantes, claraboyas, vidrieras,etc.
  • RECUFLEXIM-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE ROJO 25 KG

    RECUFLEXIM-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE ROJO 25 KG

    Referencia: 0893000601
    • Impermeable y no transpirable.
    • Excelente adherencia al soporte correctamente preparado.
    • Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
    • Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (-10ºC hasta +80ºC).
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Estabilidad de gama de colores.
    • Fungicida y antimoho.
    • Fácil aplicación.
    • Listo para el uso.
    • No tóxico y autoextinguible.
  • RECUFLEXIM-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE GRIS 25 KG

    RECUFLEXIM-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE GRIS 25 KG

    Referencia: 0893000602
    • Impermeable y no transpirable.
    • Excelente adherencia al soporte correctamente preparado.
    • Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
    • Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (-10ºC hasta +80ºC).
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Estabilidad de gama de colores.
    • Fungicida y antimoho.
    • Fácil aplicación.
    • Listo para el uso.
    • No tóxico y autoextinguible.
  • RECUFLEXIM-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE BLANCO 25 KG

    RECUFLEXIM-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE BLANCO 25 KG

    Referencia: 0893000603
    • Impermeable y no transpirable.
    • Excelente adherencia al soporte correctamente preparado.
    • Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
    • Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (-10ºC hasta +80ºC).
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Estabilidad de gama de colores.
    • Fungicida y antimoho.
    • Fácil aplicación.
    • Listo para el uso.
    • No tóxico y autoextinguible.
  • RECUFLEXIM-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE TEJA 25 KG

    RECUFLEXIM-RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE TEJA 25 KG

    Referencia: 0893000604
    • Impermeable y no transpirable.
    • Excelente adherencia al soporte correctamente preparado.
    • Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
    • Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (-10ºC hasta +80ºC).
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Estabilidad de gama de colores.
    • Fungicida y antimoho.
    • Fácil aplicación.
    • Listo para el uso.
    • No tóxico y autoextinguible.
  • RECUFLEXIM - RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE ELÁSTICO

    RECUFLEXIM - RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE ELÁSTICO

    Referencia: 0893000601-1
    • Impermeable y no transpirable.
    • Excelente adherencia al soporte correctamente preparado.
    • Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
    • Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (-10ºC hasta +80ºC).
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Estabilidad de gama de colores.
    • Fungicida y antimoho.
    • Fácil aplicación.
    • Listo para el uso.
    • No tóxico y autoextinguible.
  • RECUFIBER PINTURA IMPERMEABLE ROJO 5 KG

    RECUFIBER PINTURA IMPERMEABLE ROJO 5 KG

    Referencia: 0893217220
    • Impermeable y transpirable.
    • Excelente adherencia al soporte.
    • Comportamiento frente al fuego: no inflamable.
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Gran estabilidad de la gama de colores a la luz solar.
  • ACUEPROOF MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE GRIS 20KG

    ACUEPROOF MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE GRIS 20KG

    Referencia: 0892200028
    Membrana líquida elástica de poliuretano base agua para la impermeabilización

    CARACTERÍSTICAS

    • Membrana elástica monocomponente de aplicación líquida.
    • 100% poliuretano base agua.
    • Aplicado forma una membrana sin grietas que evita la filtración.
    • Resistente al agua, heladas y permeable al vapor de agua.

    VENTAJAS

    • Fácil aplicación.
    • Producto transitable, una vez seco resistente a la abrasión.
    • Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de -40ºC a +90ºC.
    • Bajo contenido en COV (<100gr./lt.).

    BENEFICIOS

    • Impermeable 100% que protege de forma eficiente estructuras nuevas y viejas por un largo periodo de tiempo.
    • En caso de que se estropee se puede reparar la membrana en minutos.

    APLICACIÓN

    Impermeabilización duradera de tejados, balcones y terrazas. Impermeabilización
    de zonas húmedas (bajo baldosa) en baños y cocinas. Protección de espuma
    de poliuretano. Impermeabilización y protección de construcciones de hormigón
    como puentes, túneles, etc…
  • ACUEPROOF MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE GRIS 3,75KG

    ACUEPROOF MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE GRIS 3,75KG

    Referencia: 0892200029
    Membrana líquida elástica de poliuretano base agua para la impermeabilización

    CARACTERÍSTICAS

    • Membrana elástica monocomponente de aplicación líquida.
    • 100% poliuretano base agua.
    • Aplicado forma una membrana sin grietas que evita la filtración.
    • Resistente al agua, heladas y permeable al vapor de agua.

    VENTAJAS

    • Fácil aplicación.
    • Producto transitable, una vez seco resistente a la abrasión.
    • Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de -40ºC a +90ºC.
    • Bajo contenido en COV (<100gr./lt.).

    BENEFICIOS

    • Impermeable 100% que protege de forma eficiente estructuras nuevas y viejas por un largo periodo de tiempo.
    • En caso de que se estropee se puede reparar la membrana en minutos.

    APLICACIÓN

    Impermeabilización duradera de tejados, balcones y terrazas. Impermeabilización
    de zonas húmedas (bajo baldosa) en baños y cocinas. Protección de espuma
    de poliuretano. Impermeabilización y protección de construcciones de hormigón
    como puentes, túneles, etc…
  • ACUEPROOF MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA 20KG

    ACUEPROOF MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA 20KG

    Referencia: 0892200030
    Membrana líquida elástica de poliuretano base agua para la impermeabilización

    CARACTERÍSTICAS

    • Membrana elástica monocomponente de aplicación líquida.
    • 100% poliuretano base agua.
    • Aplicado forma una membrana sin grietas que evita la filtración.
    • Resistente al agua, heladas y permeable al vapor de agua.

    VENTAJAS

    • Fácil aplicación.
    • Producto transitable, una vez seco resistente a la abrasión.
    • Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de -40ºC a +90ºC.
    • Bajo contenido en COV (<100gr./lt.).

    BENEFICIOS

    • Impermeable 100% que protege de forma eficiente estructuras nuevas y viejas por un largo periodo de tiempo.
    • En caso de que se estropee se puede reparar la membrana en minutos.

    APLICACIÓN

    Impermeabilización duradera de tejados, balcones y terrazas. Impermeabilización
    de zonas húmedas (bajo baldosa) en baños y cocinas. Protección de espuma
    de poliuretano. Impermeabilización y protección de construcciones de hormigón
    como puentes, túneles, etc…
  • ACUEPROOF MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA 3,75KG

    ACUEPROOF MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA 3,75KG

    Referencia: 0892200031
    • Membrana líquida elástica de poliuretano base agua para la impermeabilización.

    Características
    • Membrana elástica monocomponente de aplicación líquida.
    • 100% poliuretano base agua.
    • Aplicado forma una membrana sin grietas que evita la filtración.
    • Resistente al agua, heladas y permeable al vapor de agua.

    Ventajas
    • Fácil aplicación.
    • Producto transitable, una vez seco resistente a la abrasión.
    • Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de -40ºC a +90ºC.
    • Bajo contenido en COV (<100gr./lt.).

    Beneficios
    • Impermeable 100% que protege de forma eficiente estructuras nuevas y viejas por un largo periodo de tiempo.
    • En caso de que se estropee se puede reparar la membrana en minutos.

    Aplicación
    • Impermeabilización duradera de tejados, balcones y terrazas. Impermeabilización de zonas húmedas (bajo baldosa) en baños y cocinas.
    • Protección de espuma de poliuretano. Impermeabilización y protección de construcciones de hormigón como puentes, túneles, etc.
  • ARMADURA GEOTEXTIL 20X100 100GR

    ARMADURA GEOTEXTIL 20X100 100GR

    Referencia: 0892200035
    Fibra de poliéster no tejido para reforzar el sistema Acueproof.

    CARACTERÍSTICAS

    •Tejido de refuerzo en combinación con la membrana impermeable Acueproof.
    •Ideal para reparación de grietas, juntas de paredes y suelos, grietas, chimeneas o desagües… Ideal para aplicar en toda la superficie que se quiera impermeabilizar.

    VENTAJAS

    •Fácil aplicación.
    •Altamente resistente.
    •Resistente a los rayos UVA.
    •Aumenta la cohesión de la membrana de PU Acueproof.

    BENEFICIO

    •Aplicado proporciona mayor estabilidad a la membrana de PU Acueproof manteniendo su elasticidad y propiedades.
  • ARMADURA GEOTEXTIL 50X100 50GR

    ARMADURA GEOTEXTIL 50X100 50GR

    Referencia: 0892200036
    • Fibra de poliéster no tejido para reforzar el sistema Acueproof.

    Características
    • Tejido de refuerzo en combinación con la membrana impermeable Acueproof.
    • Ideal para reparación de grietas, juntas de paredes y suelos, grietas, chimeneas o desagües… Ideal para aplicar en toda la superficie que se quiera impermeabilizar.

    Ventajas
    • Fácil aplicación.
    • Altamente resistente.
    • Resistente a los rayos UVA.
    • Aumenta la cohesión de la membrana de PU Acueproof.

    Beneficios
    •Aplicado proporciona mayor estabilidad a la membrana de PU Acueproof manteniendo su elasticidad y propiedades.
  • ACUEPROOF MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE BLANCO 20KG

    ACUEPROOF MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE BLANCO 20KG

    Referencia: 0892200026
    Membrana líquida elástica de poliuretano base agua para la impermeabilización

    CARACTERÍSTICAS

    • Membrana elástica monocomponente de aplicación líquida.
    • 100% poliuretano base agua.
    • Aplicado forma una membrana sin grietas que evita la filtración.
    • Resistente al agua, heladas y permeable al vapor de agua.

    VENTAJAS

    • Fácil aplicación.
    • Producto transitable, una vez seco resistente a la abrasión.
    • Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de -40ºC a +90ºC.
    • Bajo contenido en COV (<100gr./lt.).

    BENEFICIOS

    • Impermeable 100% que protege de forma eficiente estructuras nuevas y viejas por un largo periodo de tiempo.
    • En caso de que se estropee se puede reparar la membrana en minutos.

    APLICACIÓN

    Impermeabilización duradera de tejados, balcones y terrazas. Impermeabilización
    de zonas húmedas (bajo baldosa) en baños y cocinas. Protección de espuma
    de poliuretano. Impermeabilización y protección de construcciones de hormigón
    como puentes, túneles, etc…
  • ACUEPROOF MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE

    ACUEPROOF MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE

    Referencia: 0892200026-1
    Membrana líquida elástica de poliuretano base agua para la impermeabilización

    CARACTERÍSTICAS

    • Membrana elástica monocomponente de aplicación líquida.
    • 100% poliuretano base agua.
    • Aplicado forma una membrana sin grietas que evita la filtración.
    • Resistente al agua, heladas y permeable al vapor de agua.

    VENTAJAS

    • Fácil aplicación.
    • Producto transitable, una vez seco resistente a la abrasión.
    • Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de -40ºC a +90ºC.
    • Bajo contenido en COV (<100gr./lt.).

    BENEFICIOS

    • Impermeable 100% que protege de forma eficiente estructuras nuevas y viejas por un largo periodo de tiempo.
    • En caso de que se estropee se puede reparar la membrana en minutos.

    APLICACIÓN

    Impermeabilización duradera de tejados, balcones y terrazas. Impermeabilización
    de zonas húmedas (bajo baldosa) en baños y cocinas. Protección de espuma
    de poliuretano. Impermeabilización y protección de construcciones de hormigón
    como puentes, túneles, etc…
  • ELASTICBAND CINTA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA 80mm x 10m GRIS

    ELASTICBAND CINTA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA 80mm x 10m GRIS

    Referencia: 0875628080
    • Cinta autoadhesiva formulada por una capa visco-elástica de caucho butilo, recubierta con un no tejido de fibras de polipropileno, el cual permite la deformación en el sentido transversal a la vez que limita la deformación en sentido longitudinal.
    • Complemento para pinturas y morteros impermeables para garantizar impermeabilización en las zonas conflictivas del soporte: medias cañas, juntas, sumideros… (cualquier encuentro de dos superficies).
    • Interior y exterior.
    • Se puede aplicar en: Soportes como terrazas, balcones, cubiertas, piscinas, platos de ducha... Así com,o en el puenteado de juntas de dilatación antes de la aplicación de una impermeabilización.
  • RECUFIBER PINTURA IMPERMEABLE TERRACOTA 5KG

    RECUFIBER PINTURA IMPERMEABLE TERRACOTA 5KG

    Referencia: 0893217223
    • Impermeable y transpirable.
    • Excelente adherencia al soporte.
    • Comportamiento frente al fuego: no inflamable.
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Gran estabilidad de la gama de colores a la luz solar.
  • CARRIL DE SUJECIÓN DE ALUMINIO PLANO

    CARRIL DE SUJECIÓN DE ALUMINIO PLANO

    Referencia: 096380 203-1
    •Para diferentes tareas de transporte.
    •Fácil de usar, con sistema de fijación universal.
  • CARRIL DE SUJECIÓN DE ALUMINIO RECTANGULAR

    CARRIL DE SUJECIÓN DE ALUMINIO RECTANGULAR

    Referencia: 096380 265-1
    •Para diferentes tareas de transporte.
    •Fácil de usar, con sistema de fijación universal.

35 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]