902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Aditivos hormigón

Aditivos hormigón

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • FIBERFLEX-FIBRA PP 140GR 6MM

    FIBERFLEX-FIBRA PP 140GR 6MM

    Referencia: 1893223140
    • Reduce la formación de fisuras del mortero y hormigón, mejorando su
    impermeabilidad.
    • Aumenta la plasticidad y trabajabilidad del mortero y hormigón.
    • Elimina la necesidad de colocar el mallazo no estructural, reduciendo el
    tiempo de trabajabilidad.
    • Aumenta la durabilidad y resistencia a compresión, tracción y flexión.
    • Protege frente a la oxidación y resistente a la corrosión.
    • Aumenta la resistencia a los ciclos hielodeshielo, carbonatación, abrasión y al
    impacto.
    • Mínimo espesor de recubrimiento.
    • Seguro y fácil de usar.
  • FIBERFLEX-FIBRA PP 600GR 12MM

    FIBERFLEX-FIBRA PP 600GR 12MM

    Referencia: 1893223600
    • Reduce la formación de fisuras del mortero y hormigón, mejorando su
    impermeabilidad.
    • Aumenta la plasticidad y trabajabilidad del mortero y hormigón.
    • Elimina la necesidad de colocar el mallazo no estructural, reduciendo el
    tiempo de trabajabilidad.
    • Aumenta la durabilidad y resistencia a compresión, tracción y flexión.
    • Protege frente a la oxidación y resistente a la corrosión.
    • Aumenta la resistencia a los ciclos hielodeshielo, carbonatación, abrasión y al
    impacto.
    • Mínimo espesor de recubrimiento.
    • Seguro y fácil de usar.
  • POLTEX-ADITIVO POLIVALENTE 25 LITRO

    POLTEX-ADITIVO POLIVALENTE 25 LITRO

    Referencia: 08932105
    • No utilizar Poltex puro como primer o lechada de adhesión: mezclarlo siempre con agua y cemento.
    • Aumento de la adherencia y las características mecánicas del mortero.
    • Realización de puentes de adhesión.
    • Aumento de las resistencias a compresión, tracción, flexión, abrasión y al impacto.
    • Mayor flexibilidad y plasticidad.
    • Reduce la retracción.
    • Elevada impermeabilidad.
    • Anti-polvo, elimina la tendencia a la formación de polvo en el hormigón.
    • Reduce el riesgo de fisuración.
    • Mejora la resistencia química.
    • Resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
    • No es tóxico.
  • HIDROFUGANTE HORMIGON MORTERO 25 KG

    HIDROFUGANTE HORMIGON MORTERO 25 KG

    Referencia: 08935785
    • Aditivo hidrofugante que reduce drásticamente la capacidad de absorción capilar del hormigón o mortero endurecido.
    • Reduce la cantidad de agua que pasa a través del hormigón o mortero.
    • Disminuye el riesgo de aparición de eflorescencias.
    • Reductor de agua que produce la relación agua/cemento del amasado.
    • Incrementa la resistencia mecánica química del hormigón y mortero.
    • Aumenta la resistencia a los ciclos de
    hielo-deshielo.
  • FIBRA DE POLIPROPILENO

    FIBRA DE POLIPROPILENO

    Referencia: 1893223140-1
    • Fibra de polipropileno para morteros y hormigones. Envase hidrosoluble y predosificado listo para mezclar.
    • Reduce la formación de fisuras del mortero y hormigón, mejorando su impermeabilidad.
    • Aumenta la plasticidad y trabajabilidad del mortero y hormigón.
    • Elimina la necesidad de colocar el mallazo no estructural, reduciendo el tiempo de trabajabilidad.
    • Aumenta la durabilidad y resistencia a compresión, tracción y flexión.
    • Protege frente a la oxidación y resistente a la corrosión.
    • Aumenta la resistencia a los ciclos hielo-deshielo, carbonatación, abrasión y al impacto.
    • Mínimo espesor de recubrimiento.
    • Seguro y fácil de usar.

    APLICACIONES:
    • Revocos o enfoscados, capas de compresión, pavimentos industriales y civiles, hormigones y morteros de alta resistencia al impacto, gunitado por vía húmeda, elementos prefabricados, confección de morteros premezclados
    • Losas: para pavimentación y carreteras, pavimentos con calefacción empotrada, restauraciones y consolidaciones, conducciones, canales, pozos, alicatados, cercados y protecciones costeras.
  • POLTEX - ADITIVO POLIVALENTE EN BASE ACUOSA PARA MORTEROS

    POLTEX - ADITIVO POLIVALENTE EN BASE ACUOSA PARA MORTEROS

    Referencia: 08932105-1
    • No utilizar Poltex puro como primer o lechada de adhesión: mezclarlo siempre con agua y cemento.
    • Aumento de la adherencia y las características mecánicas del mortero.
    • Realización de puentes de adhesión.
    • Aumento de las resistencias a compresión, tracción, flexión, abrasión y al impacto.
    • Mayor flexibilidad y plasticidad.
    • Reduce la retracción.
    • Elevada impermeabilidad.
    • Anti-polvo, elimina la tendencia a la formación de polvo en el hormigón.
    • Reduce el riesgo de fisuración.
    • Mejora la resistencia química.
    • Resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
    • No es tóxico.

    APLICACIONES:
    • Lechada de adherencia y tapaporos.
    • Mortero para enfoscados y revestimientos con gran impermeabilidad al agua de lluvia.
    • Mortero reforzado para reparaciones.
    • Morteros en general para albañilería.
    • Morteros de nivelación, pudiéndose entregar a cero.
    • Como lechada de adhesión entre morteros nuevos y viejos.
    • Pavimentos anti-polvo con alta resistencia química, al desgaste y al impacto.
    • Mortero cola para colocación tradicional de cerámicas.
    • Mortero de relleno de juntas de construcción.
    • Sellado de superficies de yeso, yeso-cartón, revoques de cemento, ladrillos.
  • POLTEX - ADITIVO POLIVALENTE EN BASE ACUOSA PARA MORTEROS 10L

    POLTEX - ADITIVO POLIVALENTE EN BASE ACUOSA PARA MORTEROS 10L

    Referencia: 0893210153
    • No utilizar Poltex puro como primer o lechada de adhesión: mezclarlo siempre con agua y cemento.
    • Aumento de la adherencia y las características mecánicas del mortero.
    • Realización de puentes de adhesión.
    • Aumento de las resistencias a compresión, tracción, flexión, abrasión y al impacto.
    • Mayor flexibilidad y plasticidad.
    • Reduce la retracción.
    • Elevada impermeabilidad.
    • Anti-polvo, elimina la tendencia a la formación de polvo en el hormigón.
    • Reduce el riesgo de fisuración.
    • Mejora la resistencia química.
    • Resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
    • No es tóxico.

    APLICACIONES:
    • Lechada de adherencia y tapaporos.
    • Mortero para enfoscados y revestimientos con gran impermeabilidad al agua de lluvia.
    • Mortero reforzado para reparaciones.
    • Morteros en general para albañilería.
    • Morteros de nivelación, pudiéndose entregar a cero.
    • Como lechada de adhesión entre morteros nuevos y viejos.
    • Pavimentos anti-polvo con alta resistencia química, al desgaste y al impacto.
    • Mortero cola para colocación tradicional de cerámicas.
    • Mortero de relleno de juntas de construcción.
    • Sellado de superficies de yeso, yeso-cartón, revoques de cemento, ladrillos.
  • PLASTICRETE 10L

    PLASTICRETE 10L

    Referencia: 0893210110
    Aditivo plastificante para
    hormigón y mortero
    Características
    •Aditivo líquido concentrado plastificante - aireante , para mejorar la trabajabilidad de hormigones y morteros en estado fresco, y reducir el agua de amasado.
    •Su efecto inclusor de aire mejora la resistencia a las heladas y reduce la absorción de agua de los hormigones y morteros.
    •Producto concentrado de gran eficacia.
    •Conforme norma EN 934-2:T2
  • RETAHARD 25L

    RETAHARD 25L

    Referencia: 0893210120
    Aditivo retardante fraguado para hormigón y mortero
    Características
    •Aditivo líquido retardante del tiempo de fraguado para uso en hormigones y morteros.
    •Para hormigonado en tiempo caluroso, facilitando el relleno de cimentaciones y/o aplicaciones por bombeo.
    •Para transporte de hormigón a larga distancia.
    •Hormigonado de grandes volúmenes, reduciendo el número de juntas frías.
    •Conforme norma EN 934-2:T8.

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]