902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Químicos construcción

Químicos construcción

156 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • ASFALTO EN FRIO 25 KG

    ASFALTO EN FRIO 25 KG

    Referencia: 08903508
    • Asfalto en frío de uso profesional.
    • Aplicación directa desde el envase.
    • Adherente a diversos materiales: hormigón, cemento, madera, etc…
    • Muy resistente.
    • Su granulometría evita que los vehículos deslicen por acumulación de polvo en la superficie, además de
    favorecer el drenado de agua. Mantiene sus propiedades frente a cambios de temperatura (verano-invierno)
    tanto durante su almacenaje como una vez aplicado.
    • No se cuartea y mantiene su adherencia una vez fraguado.
    • Fácil de manipular y compactar.
    • Transitable tras su aplicación.
    • No se pega a los neumáticos.
    • Olor muy leve.
    • No es peligroso para el medioambiente, ni es considerado desecho tóxico.
    • Se elimina como escombro.

    APLICACIONES:
    • Aglomerado asfáltico negro de calidad superior y fraguado a temperatura ambiente.
    • Reparación inmediata de baches, grietas, superficies asfaltadas y deterioradas en carreteras, calles, aparcamientos, accesos …
    • Reconstrucción de zanjas de obra.
    • Reconstrucción del contorno de alcantarillas, bocas de riego, arquetas…
    • Creación de rampas de acceso y pequeños peraltes.
    • Creación de resaltes sonoros para el tráfico rodado.
    • Creación de superficies antideslizantes.
  • ELASTBIT PINTURA IMPERMEABLE 25KG

    ELASTBIT PINTURA IMPERMEABLE 25KG

    Referencia: 0893199401
    • Impermeable y resistente al contacto con agua industrial.
    • Actúa como barrera de vapor.
    • Excelente adherencia al soporte con absorción.
    • Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
    • Excelente elasticidad incluso a temperaturas bajo cero (-10ºC). No cuartea.
    • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
    • Sella microfisuras y porosidades. Regulariza coqueras y grietas con mortero.
    • Resistente a las raíces.
    • Inodoro e insoluble en agua industrial o con disoluciones ácidas de la descomposición de residuos. Puede producirse en el agua un ligero amarilleamiento inicial que no es progresivo. NO APTO PARA AGUA
    POTABLE.
    • Fácil aplicación.
    • Listo para el uso. No tóxico.
  • IMPREGNACION PARA CONSTRUCCIÓN 20KG

    IMPREGNACION PARA CONSTRUCCIÓN 20KG

    Referencia: 0893199200
    Propiedades
    • Listo para su empleo.
    • Transparente e incoloro.
    • No afecta al color de las superficies sobre las que se aplica.
    • Aumenta la resistencia de los materiales de construcción a la penetración del agua líquida y a la suciedad.
    • No forma película. Permeable al vapor de agua.
    • Resistente a los rayos U.V.
    • Disminuye la formación de reflorescencias, el crecimiento de hongos, líquenes, mohos, algas, etc.
    • Aumenta la vida de los materiales de construcción empleados ya que disminuye los daños por heladas de agua, erosiones y corrosiones de los elementos de construcción.
    • El efecto hidrofugante se produce entre 1 y 7 días en función del tipo de soporte y el consumo empleado.

    Aplicaciones
    • Hidrofugante de fachadas de obra vista, muros de ladrillo. Restauración/rehabilitación de edificios de piedra natural y monumentos.
    • Impregnación de revestimientos de cal y silicato.
    • Para cualquier otra aplicación, consultar con el departamento técnico.
  • RECUSTOP PINTURA ANTICONDENSANTE 20KG

    RECUSTOP PINTURA ANTICONDENSANTE 20KG

    Referencia: 0893199701
    • Pintura en base acuosa con partículas minerales cerámicas
    porosas con fibras naturales y sintéticas, con un ligante totalmente elástico y resistente al envejecimiento.
    • Formulado con micro partículas con capacidad de absorber la
    formación de gotas y condensaciones, liberando el agua retenida
    en forma de vapor.
    • Gracias al material fibroso inhumectado, que origina espacios huecos no conductores, le dota de un coeficiente de transmisión
    térmico muy bajo.
    • De fácil aplicación, como una pintura plástica.
    • Excelente adherencia, sobre diferentes tipos de soportes, tales como hormigón, mortero, piedra, metal, madera.
    • No tóxico.
  • HIDROFUGANTE HORMIGON MORTERO 25 KG

    HIDROFUGANTE HORMIGON MORTERO 25 KG

    Referencia: 08935785
    • Aditivo hidrofugante que reduce drásticamente la capacidad de absorción capilar del hormigón o mortero endurecido.
    • Reduce la cantidad de agua que pasa a través del hormigón o mortero.
    • Disminuye el riesgo de aparición de eflorescencias.
    • Reductor de agua que produce la relación agua/cemento del amasado.
    • Incrementa la resistencia mecánica química del hormigón y mortero.
    • Aumenta la resistencia a los ciclos de
    hielo-deshielo.
  • POLTEX-ADITIVO POLIVALENTE 25 LITRO

    POLTEX-ADITIVO POLIVALENTE 25 LITRO

    Referencia: 08932105
    • No utilizar Poltex puro como primer o lechada de adhesión: mezclarlo siempre con agua y cemento.
    • Aumento de la adherencia y las características mecánicas del mortero.
    • Realización de puentes de adhesión.
    • Aumento de las resistencias a compresión, tracción, flexión, abrasión y al impacto.
    • Mayor flexibilidad y plasticidad.
    • Reduce la retracción.
    • Elevada impermeabilidad.
    • Anti-polvo, elimina la tendencia a la formación de polvo en el hormigón.
    • Reduce el riesgo de fisuración.
    • Mejora la resistencia química.
    • Resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
    • No es tóxico.
  • TIZA DE ESTAETITA

    TIZA DE ESTAETITA

    Referencia: 09844005
    • Forma cuadrada, sin funda.
    • Para aplicar marcas resistentes al fuego, en trabajos de soldadura.
  • HILO DE TRAZAR 30M

    HILO DE TRAZAR 30M

    Referencia: 071370 030
    • Longitud del hilo: 30 metros.
    • Ligero y resistente; realizado en plástico ABS y protegido en los laterales con goma de caucho.
    • Rápido enrollado del cordel gracias al multiplicdor de recogida, triplica la velocidad.
    • Extremo metálico del cordel imantado.
    • Utilizable también como plomada.

    APLICACIONES:
    • Para el marcado de líneas de referencia dentro de la diferentes fases de la obra, tanto en exterior como en interior.
  • FIXOBLUE FIJADOR AZULETE 5L

    FIXOBLUE FIJADOR AZULETE 5L

    Referencia: 0893700004
    • Buena adherencia entre la superficie tratada y la pintura de acabado.
    • Resistencia a álcalis (cemento-fibrocemento).
    • Resistencia a la lluvia y mojado.
    • Sellador de gran poder de penetración en soportes porosos.
    • Fijación de materiales disgregados sobre cemento, yeso, temple, perlita y substratos en mal estado.
    • Especial para la fijación y conservación de señales de alineación empleados en la construcción.
    • Apto para mejorar la adherencia en paredes exteriores e interiores con cal, antes de proceder al pintado con pinturas al agua.
    • Según la abosorción de los fondos, entre 10 - 15 m2/ litro, que en franjas de 5 cm de anchura, rendiría aproximadamente 200 metros lineales.

    APLICACIONES:
    • Adecuado para la fijación de superficies de cemento, yesos y temple polvorientos y/o disgregados.
    • Fijación de azulete, evitando el manchado de superficies vecinas.
    • Ideal para la protección durante toda la obra de las alineaciones realizadas con tiralíneas.
    • Para una mejor aplicación, rociar con pulverizador sobre las líneas marcadas y dejar secar.
  • SPRAY PARA MARCAR-NARANJA FL500ML

    SPRAY PARA MARCAR-NARANJA FL500ML

    Referencia: 189319927
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y
    duradera
  • SPRAY PARA MARCAR-AMARILLO FL.500ML

    SPRAY PARA MARCAR-AMARILLO FL.500ML

    Referencia: 189319926
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y duradera.
    • Buena adherencia sobre superficies absorbentes, no absorbentes y húmedas.
    • Después de poco tiempo ya se puede transitar sobre ella.
    • Se utilizará siempre boca abajo, con esto obtendremos siempre una marcación limpia.
    • También es resistente a la humedad y al frío.
    • Los colores tienen “una gran luminosidad”.

    APLICACIONES:
    • Para la marcación de calles, obras. Utilizable en asfalto, césped, tierra, piedra, hormigón, madera, etc.
  • SPRAY PARA MARCAR-ROJO FL.500ML

    SPRAY PARA MARCAR-ROJO FL.500ML

    Referencia: 189319925
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y
    duradera
  • SPRAY PARA MARCAR-VERDE FL.500ML

    SPRAY PARA MARCAR-VERDE FL.500ML

    Referencia: 189319924
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y
    duradera
  • SPRAY PARA MARCAR-BLANCO 500ML

    SPRAY PARA MARCAR-BLANCO 500ML

    Referencia: 189319922
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y
    duradera
  • SPRAY PARA MARCAR-NEGRO 500ML

    SPRAY PARA MARCAR-NEGRO 500ML

    Referencia: 189319921
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y
    duradera
  • LAPICES DE CERA

    LAPICES DE CERA

    Referencia: 09844001-1
    -
  • TAPAPOROS FOND-TR 4L

    TAPAPOROS FOND-TR 4L

    Referencia: 0893138
    • Cierra el poro exterior de las superficies porosas de todo tipo de materiales de construcción como hormigón, ladrillo, mortero, piedras naturales, etc.
    • Una vez aplicado deja la superficie antiabsorbente.
    • Conserva el aspecto natural del soporte.
    • Como fondo para no alterar la superficie a tratar con el sistema Antigraffiti Protec
    (Art. Nº 893 138 1 y 893 138 2)
  • WATERSTOP DM JUNTA HIDROEXPANSIVA 25 M

    WATERSTOP DM JUNTA HIDROEXPANSIVA 25 M

    Referencia: 0875963250
    • Gran elasticidad y capacidad de expansión reversible, aumenta su volumen hasta un 400% en contacto con el agua.
    • Garantiza el sellado incluso con altas presiones de agua, debido a su gran propiedad expansiva sin dañar el hormigón.
    • La expansión es reversible, recupera su volumen inicial si no hay presencia de agua, manteniendo indefinidamente su capacidad
    de expansión.
    • Material duradero y químicamente estable, sin alteraciones, que mantiene sus propiedades expansivas tras ciclos secos/húmedos asegurando la estanqueidad de la junta a largo tiempo.
    • Fácil y rápida aplicación gracias a su ligereza, flexibilidad y deformabilidad.
    • No contiene compuestos tóxicos y es respetuoso con el medio ambiente.
  • MABRIMP IMPERMEABILIZANTE ANTIMANCHAS PARA MÁRMOL Y GRANITO 1L

    MABRIMP IMPERMEABILIZANTE ANTIMANCHAS PARA MÁRMOL Y GRANITO 1L

    Referencia: 089255
    • Mabrimp es un recubrimiento impermeabilizante y protector para piedras naturales como mármoles, granitos, etc...
    • Las superficies tratadas tienen resistencia contra agentes como: aceites, vino, limón, lejía, agua, etc…
  • MABRECAN 1 LITRO

    MABRECAN 1 LITRO

    Referencia: 089244
    • Barniz con alto poder protector abrillantador.
    • Fácil aplicación.
    • Secado rápido (aprox. 15 minutos)
    • Conserva el brillo.
    • No amarillea con el tiempo.
  • RISAN R MORTERO REPARACION

    RISAN R MORTERO REPARACION

    Referencia: 0893200301
    • Excelentes resistencias mecánicas, tanto iniciales como finales.
    • Elevada impermeabilidad.
    • Elevada adherencia.
    • Retracción compensada.
    • Resistencia a los sulfatos.
    • Excelente durabilidad.
    • Fácil uso y listo para el uso, sólo precisa agua de amasado.
    • Protección del hormigón en ambientes agresivos.
  • ELASTJOINT MORTERO ELASTICO PARA SELLADO DE JUNTAS 10KG

    ELASTJOINT MORTERO ELASTICO PARA SELLADO DE JUNTAS 10KG

    Referencia: 0893217401
    • Mortero elástico para el sellado de juntas y grietas en hormigón y cerámica.
    • Producto formado por dos componentes, que al mezclar se obtiene un compuesto elastomérico y de gran adherencia.
    • El componente A es un líquido compuesto por resinas sintéticas en dispersión.
    • El componente B es un mortero formulado en base de cementos, aditivos y áridos especiales.
    • Capaz de absorber los movimientos de la junta en servicio de hasta el 15 %.
    • Excelente adherencia sobre soportes húmedos. No requiere puente de unión especial.
    • Muy buena tixotropía. Sin descuelgues en juntas verticales.
    • Apto para juntas en contacto permanente con agua.
    • Gran resistencia a la intemperie y durabilidad.
    • No requiere mantenimiento.
    • Fácil aplicación y terminación.
    • Puede pintarse para obtener el color estético de obra.

    Aplicaciones
    • Sellado de juntas en movimientos entre estructuras prefabricadas de hormigón.
    • Juntas verticales en fachadas y edificaciones en general.
    • Juntas horizontales en soleras, garajes,etc.
    • Juntas sometidas a inmersión en coducciones, depósitos, depuradoras,etc.
    • Rejuntado de pavimentos sometidos a deformaciones.
    • Reparación de grietas activas en hormigón y mampostería.
  • STOPLEAK (MORTERO FRAGUADO RAPIDO 5KG)

    STOPLEAK (MORTERO FRAGUADO RAPIDO 5KG)

    Referencia: 089035515
    • Mortero de fraguado ultra rápido (entre 2 y 4 minutos).
    • Compuesto por cementos hidráulicos, sílices seleccionadas y agentes modificadores.
    • Gran poder de adherencia sobre prácticamente cualquier superficie
    (ladrillo, mortero, hormigón y cualquier superficie cementosa en general).
    • Excelente elasticidad y resistencia mecánica.
    • Idóneo para taponar fugas de agua de forma rápida y efectiva.
  • ELASTPROOF PW MORTERO IMPERMEABILIZANTE 30KG

    ELASTPROOF PW MORTERO IMPERMEABILIZANTE 30KG

    Referencia: 0890353002
    • Mortero impermeabilizante de dos componentes: líquido + polvo.
    • Impermeable al agua permanente.
    • Aplicable en contacto con agua potable.
    • Excelente adherencia sobre hormigón y mortero.
    • Excelente elasticidad y flexibilidad.
    • Sella fisuras de hasta 0,6 mm (20º) con espesores de 2mm.
    • Espesores de aplicación de hasta 5mm.
    • Endurecimiento sin fisuras.
    • Resistente a las heladas y la intemperie.
    • Certificado de capacidad impermeable: Laboratori General d’Assaigs i Investigacions ( LGAI ) Exp. nº 94008390
    • Certificado de potabilidad del agua en contacto con Elastproof PW: Laboratorio Dr. Joaquín Riera Tuebols, S.A. Exp. nº 4989C.
  • DESENCOFRANTE PARA PANELES 25 LITRO

    DESENCOFRANTE PARA PANELES 25 LITRO

    Referencia: 089311025
    • Especialmente idóneo para cubrir grandes superficies.
    • Evita la adherencia del hormigón en los moldes y encofrados.
    • Mejora el efecto para hormigón visto.
    • Puede emplearse tanto para encofrados de madera como metálicos.
    • No altera la superficie del hormigón.
    • Una vez aplicado, es estable durante al menos 24 horas.
    • No contiene disolventes.
    • Resistencia a las heladas.
  • DESENCOFRANTE CONCENTRADO EMULSIONANTE DE 120 25L.

    DESENCOFRANTE CONCENTRADO EMULSIONANTE DE 120 25L.

    Referencia: 0893109251
    • Evita la adherencia del hormigón en
    los moldes y encofrados.
    • Puede emplearse tanto para
    encofrados de madera como metálicos.
    • Diluido con agua forma una emulsión
    blanca con elevadas características de
    untuosidad.
    • No altera la superficie del hormigón.
    • Una vez aplicado, es estable durante
    al menos 24 horas.
    • No contiene disolventes.
    • Resistencia a las heladas
  • CEMENTO VULCANIZADOR 235ML

    CEMENTO VULCANIZADOR 235ML

    Referencia: 0890100017
    • Cemento vulcanizante (Bote)
  • CEMENTO RAPIDO DE MONTAJE 5KG

    CEMENTO RAPIDO DE MONTAJE 5KG

    Referencia: 0890350
    • Resistencia a la flexión-tracción y a la presión, ensayada por el MPA de
    Darmstadt.
    • Alcanza una elevada resistencia a la tracción-flexión y presión al cabo de
    poco tiempo.
    • No contiene cloruro.
    • Para el montaje de puertas de hierro, barandillas de balcón, y escalera, depósitos de agua caliente, paneles de mando, etc.
    • Para hidrofugar la mampostería y tubos de hormigón y cemento.
    • Tiempo de fraguado: 3-5 minutos.
    • Aplicable en interiores y exteriores.
    • Puede mezclarse con agua en una proporción de 3 partes de cemento fijador Würth y una parte de agua.
    •Contenido: 5 kg.
  • LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE 1,5x50m

    LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE 1,5x50m

    Referencia: 1998500150
    Lámina impermeable transpirable
    Propiedades
    • Impermeable y transpirable.
    • Segura y duradera.
    • Resistente a la tracción.
    • Extremadamente resistente al agua, estanca al aire y al viento, y al mismo tiempo una alta permeabilidad al vapor de agua.
    • Fácil y rápida colocación.
    • Ligera de peso.
    • Norma armonizada: EN 13859-1:2014 y EN 13859-2:2014.
    Aplicaciones
    • Ideal en cubiertas inclinadas (pendiente mínima 18%).
    • Paredes y paramentos verticales,
    antes de aplicar el revestimiento.
    • Recubrimiento transpirable del sistema de aislamiento.
    • Aplicable sobre cubiertas de hormigón, madera y metálicas que
    cumplan con los anteriores requisitos.
    • Para otro tipo de aplicación consultar al Departamento Técnico.
    Precauciones de uso
    • No aplicar la lámina LIT en condiciones climatológicas adversas
    de lluvia, nieve, viento, etc.
    • No es recomendable la utilización de la lámina LIT en superficies totalmente horizontales, ni inclinaciones inferiores al 18%.
    • Para fachadas ligeras en acero y fachadas ventiladas con juntas cerrada
  • DRANOGEX LAMINA DRENANTE C GEOTEXTIL

    DRANOGEX LAMINA DRENANTE C GEOTEXTIL

    Referencia: 1818900201
    • Membrana realizada en Polietileno de alta densidad (HDPE).
    • Geotextil realizado en polipropileno en fibra hilada

156 artículo(s)