902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Maquinaria obra

Maquinaria obra

18 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CONECTOR MACHO 2

    CONECTOR MACHO 2

    Referencia: 0701900752
    • Racor macho de cuello, rosca 2” en aluminio. Datos técnicos: MWE
  • REGLA VIBRANTE OSCILANTE WHV 2007

    REGLA VIBRANTE OSCILANTE WHV 2007

    Referencia: 070105025
    • Regla versátil para el vibrado de hormigón. Con la misma máquina podemos arrastrar, extender, empujar, vibrar y alisar el hormigón
    • Ergonomía en el trabajo.
    • Perfil curvo especialmente diseñado para empujar y arrastrar el material. Perfil huecoque ayuda a que la regla no se hunda en el hormigón y que siempre trabaje sobre la superficie. Realizado en aluminio de aleación 6063 con tratamiento T6 (templado) y anodizado en color negro (Norma UNE 38-337).
    • Vibración controlada.
    • 6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • MEZCLADOR PROFESIONAL WURTH WPM 65L PARA CONSTRUCCION

    MEZCLADOR PROFESIONAL WURTH WPM 65L PARA CONSTRUCCION

    Referencia: 0702999025
    • Mezclador eléctrico con motor vertical y cuba de 65 litros para el mezclado de materiales vertidos sobre la tapa
    móvil superior. Art. Nº 702 999 025
    • Dos útiles de mezclar disponibles. Para mezclar y amasar cementos colas, morteros de grano fino (p. ej. enyecciones), recubrimientos de base acuosa (p. ej. agua), morteros monocapa y Plaster.
    • Equipado con ruedas y un asa de agarre para facilitar su transporte sin apenas riesgo de roturas.
    • Motor con protección térmica. Dispositivo de seguridad que detiene automáticamente el giro del útil de mezclado al levantar la tapa. Interruptor con sistema de paro de emergencia. Tornillo freno de la cuba engomada, para evitar lesiones.
    • 6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CONVERTIDOR DE TENSIÓN Y FRECUENCIA WURTH W1.0

    CONVERTIDOR DE TENSIÓN Y FRECUENCIA WURTH W1.0

    Referencia: 0998602
    • Construído según norma CENELEC EN 355-1 Clase I• Carcasa de Abs antichoque
    • Clase de protección IP 54.
    • Montado sobre cuatro patas antivibraciones.
    • Cable de goma A07RN-F.
    • 6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • VIBRADOR ELÉCTRICO WURTH W50

    VIBRADOR ELÉCTRICO WURTH W50

    Referencia: 0998601
    • Construído según norma CENELEC HD 400-3 secc K
    • Aguja de acero.
    • Compuesto de 5m de tubo y 10 m de cable.
    • Interruptor.
    • Manejable y muy silencioso.
    • 6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • BOMBA SUMERGIBLE PROFESIONAL WP75 PARA EL ACHIQUE Y EVACUACION DE AGUAS SUCIAS

    BOMBA SUMERGIBLE PROFESIONAL WP75 PARA EL ACHIQUE Y EVACUACION DE AGUAS SUCIAS

    Referencia: 070190075
    • Bomba sumergible para el achique y evacuación de aguas sucias.
    • Máquina profesional, compacta de grandes prestaciones y alta tecnología.
    • Bomba sumergible, para drenaje con impulsor tipo Vortex en la parte inferior.
    • Para trabajos de achique y evacuación de aguas sucias.
    • Potente motor de 900W equivalente a 1,2cv.
    • Motor protegido con protector térmico y grado IP 68.
    • El cuerpo de la bomba, del motor y el impulsor a rodete, están fabricados en hierro fundido. El eje con el rotor están fabricados
    en acero inoxidable.
    • Capaz de aspirar sólidos de un diámetro máximo de 30mm.
    • Mínimo nivel de aspiración 100 mm (profundidad mínima).
    • Profundidad máxima de trabajo 10 m bajo el nivel del agua.
    • Caudal máximo aspirado:
    - 50 - 30 l/min.
    - 3.000 - 18.000 l/h.
    • Altura de trabajo:
    - 3 - 8,5 m.
    - 0,3 - 0,85 bar.
    • Temperatura máxima de líquido a evacuar 35ºC.
    • Servicio continuo, garantizando una gran autonomía.
    • No puede utilizarse para el desplazamiento de líquidos de uso alimenticio.
    • No utilizable para bombear líquidos inflamables y/o explosivos.
    • 6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • TRANSMISION 5M.+ AGUJA 48 MM.
  • AGUJA 48 MM + TRANSMISION 4 M PARA VIBRADOR WVM 2008 Art. Nº 702 911 0

    AGUJA 48 MM + TRANSMISION 4 M PARA VIBRADOR WVM 2008 Art. Nº 702 911 0

    Referencia: 0702911001
    • Aguja para vibrador eléctrico monofásico WVM 2008 Art. Nº 702 911 0
    • El tubo exterior y la punta están realizados en acero templado. La excéntrica con 4 rodamientos especiales, diseñados para
    soportar exigentes trabajos en obra.
  • VIBRADOR ELECTRICO MONOFASICO WVM 2008 PARA HORMIGON

    VIBRADOR ELECTRICO MONOFASICO WVM 2008 PARA HORMIGON

    Referencia: 07029110
    • Vibrador portátil eléctrico monofásico universal para el vibrado de hormigón
    • Resistente a golpes.
    • Carcasa de Poliamida 6.6 de alta resistencia a impactos y suciedad.
    • Motor con doble aislamiento, sobredimensionado para trabajos prolongados y un correcto funcionamiento. Debido al diseño de la carcasa, el motor y los portaescobillas no rozan nunca en el suelo.
    • Doble asa de sujeción. El asa superior para sujetar el motor en trabajos horizontales y el asa posterior diseñada para
    sujetar el motor en trabajos verticales (vibrado de pilares, muros), el operario no sufre de tensión en su antebrazo, como
    en el caso de vibradores de una asa. El operario puede llevar el motor colgado por medio de la cinta de bandolera.
    • Refrigeración del motor.
    • Transmisión flexible. La transmisión esta formada en su interior por acero con un doble refuerzo textil y metálico, y el recubrimiento de caucho especial antiabrasivo. Todo ello extruido y vulcanizado en una pieza para conseguir la máxima flexibilidad. Los extremos de la transmisión presentan refuerzos para mejorar el trabajo en los puntos donde mas sufre la transmisión.
    • Aguja. El tubo exterior y la punta están realizados en acero templado. La excéntrica con 4 rodamientos especiales, diseñados para soportar exigentes trabajos en obra.
    • 6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • COLUMNA PISOY FORJADO PARA WEC 300
  • COLUMNA DE VENTANA PARA WEC 300
  • MANGUERA CON CONECTORES 10M

    MANGUERA CON CONECTORES 10M

    Referencia: 0701900751
    • Manguera profesional de gran flexibilidad y ligereza.
    • Compuesta de dos capas de caucho sintético extrusionado; una exterior que le proporciona resistencia a las agresiones externas y otra interior que le proporciona gran estanqueidad, y una capa intermedia textil que le da una gran resistencia a la presión.
    • Resistente a la abrasión, a la acción de productos químicos e importante resistencia al calor y al fuego.
    • Longitud 10m x Ø45mm.
  • VARILLA MEZCLADORA MI, M14

    VARILLA MEZCLADORA MI, M14

    Referencia: 071395 121
    • MI Materiales difíciles de viscosidad alta.
    • Mortero, yeso, aislantes térmicos, resina de epoxi con arena de cuarzo …
  • VARILLA MEZCLADORA RII, D:120MM

    VARILLA MEZCLADORA RII, D:120MM

    Referencia: 071395 111
    • RII Materiales duros y pegajosos con viscosidad alta.
    • Yeso, mortero, resina epoxi, escayola,cemento cola, masillas …
  • CUBA PARA WPM 65

    CUBA PARA WPM 65

    Referencia: 0702999026
    -
  • VARILLA MEZCLADORA RII SW8

    VARILLA MEZCLADORA RII SW8

    Referencia: 071395 110
    • RII Materiales duros y pegajosos con viscosidad alta.
    • Yeso, mortero, resina epoxi, escayola,cemento cola, masillas …
  • MEZCLADOR ELÉCTRICO RW 1400

    MEZCLADOR ELÉCTRICO RW 1400

    Referencia: 07028460
    Potente y compacto mezclador, suministrado con varilla mezcladora apta para la mayoría de trabajos de hasta 40 litros de capacidad de mezcla
    Características
    Muy ergonómico, equilibrado y ligero
    Regulación electrónica de velocidad
    Anti arranque en caso de corte de
    corriente
    Escobillas con des conexión automática
    Ventajas
    Fácil manejo y perfecto control, con un agarre 5 cm superior al convencional, mejorando la postura de trabajo.
    Permite el uso para materiales variados y conseguir diferentes acabados.
    Evita accidentes por arranque intempestivo del aparato.
    Aumenta la vida del motor y procura el mantenimiento habitual del usuario.
    Beneficios
    Mayor seguridad del operario y reducción de accidentes ahorrando bajas por lesiones y otros costes de personal. Mejora la relación productividad/tiempo de las tareas a realiza
  • VARILLAS MEZCLADORAS

    VARILLAS MEZCLADORAS

    Referencia: 071395 110-1
    • Varillas mezcladoras para mezclador eléctrico Art.Nº: 07028460

18 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]