902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Herramienta albañil

Herramienta albañil

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PALETIN MANGO BICOMPONENTE 65

    PALETIN MANGO BICOMPONENTE 65

    Referencia: 0692920065
    • Mango bicomponente:
    - Núcleo de polipropileno que ofrece mayor resistencia.
    - Recubrimiento de elastómero, que ofrece mayor adherencia y confort.
    - La parte posterior queda vista en polipropileno, con lo que se consigue mayor resistencia en el golpeo de piezas.
    • Mango dotado de un saliente en la parte final que ejerce de tope de la mano: Mayor ergonomía en el empleo de la herramienta.
    • Lámina de acero templado de alta calidad: Mayor flexibilidad sin llegar a deformar.
    • Pieza forjada en una sóla pieza, sin soldaduras: Mayor resistencia a la rotura en el punto de encuentro entre espiga y lámina.
    • Resistente a los productos químicos más comunes en el sector de la construcción: desencofrante, Espuma PU, aditivos, disolventes, etc.
  • LLANA ACERO 300MM

    LLANA ACERO 300MM

    Referencia: 1695928030
    • Realizada en lámina de acero inoxidable de alta resistencia al desgaste.
    • Mango de madera ergonómico.
    • Aplicación llanas:
    • Se utiliza para la aplicación de morteros de revoque, enfoscados, alisados, enyesados, etc y en diferentes trabajos de albañilería.
    • Aplicación peines:
    - Se utiliza para la aplicación de cemento cola, en alicatados, soldados, etc.
  • MANGO L 117

    MANGO L 117

    Referencia: 0695943365
    • Mango L117 para Raederas Würth
  • RECAMBIO PARA LLANA REMOLINADORA PORO FINO

    RECAMBIO PARA LLANA REMOLINADORA PORO FINO

    Referencia: 0695942061
    • Para yeseros y albañiles.
    • Para enlucidos y revocos con yeso, cal y mortero.
  • RECAMBIO PARA LLANA REMOLINADORA PORO GRUSO

    RECAMBIO PARA LLANA REMOLINADORA PORO GRUSO

    Referencia: 0695942051
    • Para yeseros y albañiles.
    • Para enlucidos y revocos con yeso, cal y mortero.
  • RECAMBIO PARA LLANA REJUNTADO DE CERAMICA

    RECAMBIO PARA LLANA REJUNTADO DE CERAMICA

    Referencia: 0695942021
    • Plástico.
    • Con goma esponjosa verde.
    • Medidas: 140 x 280 mm.
    • Para el rejuntado en el alicatado de azulejos.
  • PALA WURTH PUNTA CUADRADA MANGO ANILLA

    PALA WURTH PUNTA CUADRADA MANGO ANILLA

    Referencia: 0695929265
    • Realizadas en acero de máxima calidad.
    • Espesor de la hoja de 1,5 mm. de anchura.
    • Excepcional ligereza.
    • Cubo de 210 mm. de longitud que le aporta resistencia.
    • Dureza de la hoja de 44-52 HRC.
    • Hoja templada de máxima resistencia a la deformación y flexión: la placa siempre mantiene su estado inicial.
    • Pintura de epoxit secada al horno.
    • Mango de madera de alta calidad barnizado y acabado.
    • Mango de anilla realizado en polipropileno de gran resistencia a los
    golpes.
  • PEINE ACERO 8X8

    PEINE ACERO 8X8

    Referencia: 1695928088
    • Realizada en lámina de acero inoxidable de alta resistencia al desgaste.
    • Mango de madera ergonómico.
    • Aplicación llanas:
    Se utiliza para la aplicación de morteros de revoque, enfoscados, alisados,
    enyesados, etc y en diferentes trabajos de albañileria
    • Aplicación peines:
    Se utiliza para la aplicación de cemento cola, en alicatados, soldados, etc.

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]