902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Encofrados

Encofrados

11 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ALAMBRES DOBLES 1000 UNIDADES 1,1X120MM

    ALAMBRES DOBLES 1000 UNIDADES 1,1X120MM

    Referencia: 0477110120
    • Alambre doble.
    • Superfície recubierta de un baño de cobre.
    • Calidad del alambre D 9-1.
    • Tolerancia del diámetro del alambre según DIN 177. ø=1,1 + 0,03 mm.
    • Resistencia a tracción: 350 + 50 N/mm2.
  • CONJUNTO DE BOLSA DE HERRAMIENTAS

    CONJUNTO DE BOLSA DE HERRAMIENTAS

    Referencia: 071593 714
    • Conjunto de dos bolsas y cinturón de apertura rápida realizado totalmente en poliéster 600D y acabados de poliéster rojo.
    • Bolsas fijadas al cinturón por remaches.
    • Diseño: Bolsas con varios bolsillos para tornillos, remaches,… Compartimentos para cutter, tijeras, portalapices,…
    Compartimento para portametro.
    • Compartimento portamartillos.
    • Ajustable entre las tallas 32´´ a la 48´´.
    • Muy ligero y cómodo, 750grs.
  • CINTURON DE PIEL CON FAJA LUMBAR

    CINTURON DE PIEL CON FAJA LUMBAR

    Referencia: 071593 710
    • Realizado en su totalidad en piel de gran calidad.
    • Hebilla con doble diente para mayor agarre.
    • Con faja lumbar para grandes cargas.
    • Ajustable entre las tallas 32´´ a la 48´´.
    • Muy ligero, 450 grs.
  • CINTURON DE APERTURA RAPIDA

    CINTURON DE APERTURA RAPIDA

    Referencia: 071593 708
    • Realizado en poliéster 600D y acabados de poliéster rojo.
    • Cinturón con hebilla de anclaje rápido cómodo de usar.
    • Ajustable entre las tallas 28´´ a la 54´´.
    • Muy ligero, peso 180grs.
  • BOLSA HERRAMIENTAS UNIVERSAL

    BOLSA HERRAMIENTAS UNIVERSAL

    Referencia: 071593 705
    • Bolsa realizada totalmente en poliéster 600D y acabados de poliéster rojo.
    • De gran resistencia, reforzada con remaches.
    • Dispone de dos bolsillo, porta cutter y porta martillos fijado a la bolsa.
    • Adaptable a cualquiera de nuestros cinturones.
    • Muy ligero, 340grs.
  • ENROLLADOR DE ALAMBRE

    ENROLLADOR DE ALAMBRE

    Referencia: 071401 455
    • Realizado en acero de alta calidad.
    • Empuñadura ergonómica de caucho de alta resistencia.
    • Sistema interior de carraca de gran durabilidad.
    • Gran comodidad debido a su poco peso y a su forma axial.
    • Automática: no precisa de manipulación especial.
    • Gancho trasero para almacenamiento.
  • TAPA DE PROTECCION

    TAPA DE PROTECCION

    Referencia: 0519918002
    • Para evitar accidentes en la obra.
    • Realizada en plástico muy resistente.
    • Protección para las puntas de las esperas y todo tipo de hierros de la obra.
    • ø mínimo: 6 mm.
    • ø máximo: 30 mm.
    • Posibilidad de colocación en perfiles metálicos de ø 40 mm o cuadradillos de 35 x 35 mm.
    • Reutilizable de obra en obra.
  • TUBO RAPIDO PARA ENCOFRAR 40 CM

    TUBO RAPIDO PARA ENCOFRAR 40 CM

    Referencia: 0519623040
    • Tubo rápido para la realizaciíon de cualquier tipo de encofrado.
    • Realizado en polipropileno de primera calidad.
    • Constituido de tubo, rosetas incluidas y refuerzos laterales.
    • Ahorro de tiempo, al no tener que cortar el tubo a la medida e insertar las
    rosetas.
    • Elevada resistencia a compresión.
    • Color gris claro (hormigón).
    • Aplicaciones: para todo tipo de muros, muretes guía, muros de cimentación, etc.
  • ALAMBRES DOBLES 1000 UNIDADES 1,1X200MM

    ALAMBRES DOBLES 1000 UNIDADES 1,1X200MM

    Referencia: 0477110200
    • Alambre doble.
    • Superfície recubierta de un baño de cobre.
    • Calidad del alambre D 9-1.
    • Tolerancia del diámetro del alambre según DIN 177. ø=1,1 + 0,03 mm.
    • Resistencia a tracción: 350 + 50 N/mm2.
  • ALAMBRES DOBLES 1000 UNIDADES 1,1X160MM

    ALAMBRES DOBLES 1000 UNIDADES 1,1X160MM

    Referencia: 0477110160
    • Alambre doble.
    • Superfície recubierta de un baño de cobre.
    • Calidad del alambre D 9-1.
    • Tolerancia del diámetro del alambre según DIN 177. ø=1,1 + 0,03 mm.
    • Resistencia a tracción: 350 + 50 N/mm2.
  • PORTAMARTILLO

    PORTAMARTILLO

    Referencia: 071593 722
    • Portamartillos realizado totalmente en poliéster 600D y acabados de poliéster rojo.
    • Dispone de gancho metálico oscilante que queda siempre en posición vertical para evitar la pérdida de la herramienta.
    • Adaptable a cualquiera de nuestros cinturones.
    • Muy ligero, 100grs.

11 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]