902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Construcción

Construcción

204 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • MANTA TERMICA 1200ºC 300X250MM

    MANTA TERMICA 1200ºC 300X250MM

    Referencia: 19843503
    • Libre de amianto.
    • Resistente a temperaturas de 1200°C.
    • Medidas 300 X 250 mm.
    • Utilizable por las dos caras.
    • Fabricada bajo norma europea EN 67/548.
    • Especial para soldadura fuerte.
  • LONA PVC 6x4 m

    LONA PVC 6x4 m

    Referencia: 6025000100
    • Lona fabricada en Poliéster, con recubrimiento de PVC.
    • Terminación de la primera cara mate.
    • Lona electrosoldable con piezas de anchura 200 cm.
    • Resistente a temperaturas extremas, rango de – 30 / + 80 º C .
    • Lona de alta calidad, con un grosor de 42 mm, con una gran resistencia a la
    rotura, al desgarro y a la tracción.
    • Totalmente impermeable, para prevenir pérdidas de líquidos.
    • Lona con ojales insertados cada metro, para dar un buen agarre y poder tensar la lona.
    • Ideal para proteger maquinaria o herramientas en exterior.
    • Ideal para cubrir remolques cargados o llenos con uva o grano.
    • Medidas adaptables a diferentes tipos de remolques.
  • ESCALERA FIBRA VIDRIO WURTH L:6M

    ESCALERA FIBRA VIDRIO WURTH L:6M

    Referencia: 09629351
    • Material: resina de poliéster con fibra de vidrio.
    • Escalera de dos tramos idónea para todo tipo de montajes y mantenimiento de redes eléctricas y telecomunicaciones.
    • Aplicaciones diferentes:
    -Escalera de apoyo prolongado de 2 tramos.
    -2 escaleras de apoyo de 1 tramo.
    • Cumple normativas Europeas UNE-EN 131-1 y 131-2.
    • Rigidez dieléctrica 50 Kv.
    • Gran resistencia mecánica.
    • Herrajes en acero inoxidable calidad A2.
    • Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión, ni frío ni calor.
    • Ligera y resistente a la humedad, ácidos, corrosión y rayos ultravioletas.
    • Tramo superior extensible con ruedas para facilitar su deslizamiento.
    • Tramo inferior provisto de zapatas de caucho basculantes.
    • Peldaños con superficie de apoyo antideslizante.
    • Los peldaños superior e inferior son macizos, para asegurar la máxima rigidez en caso de apoyo.
  • ESCALERA COMBI FIBRA WURTH L:2,8M

    ESCALERA COMBI FIBRA WURTH L:2,8M

    Referencia: 09629352
    • Material: resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Carga Máxima
    150 Kg.
    • Escalera de tijera extensible idónea para montajes y mantenimiento de
    instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.
    • Cumple con la normativa europea UNE EN 131-1 y 131-2
    • Rigidez dieléctrica 50 KV.
    • Resistencia Mecánica Elevada.
    • Aislante frente a la electricidad y la temperatura.
    • Ideal para ambientes húmedos, resistente a la corrosión y la acción de
    los rayos solares.
    • Herrajes en acero Inox calidad A2.
    • Peldaños antideslizantes que mantienen la horizontalidad en posición de uso de
    la escalera.
    • Dos últimos peldaños, en posición desplegada, en color rojo e invertidos para delimitar la altura máxima de subida. Además permiten la subida en posición tijera para ocasionales
    trabajos por el lado contrario al de utilización.
    • Zapatas de caucho blanco antideslizante.
    • Travesaño de seguridad, que garantiza la estabilidad de la escalera para su utilización en modo tijera.
  • ESCALERA ALUFINE XT3

    ESCALERA ALUFINE XT3

    Referencia: 096297473
    • Escalera ligera de tres peldaños
    • Estructura realizada completamente en aluminio.
    • Seguro para impedir que se cierre la escalera mientras se trabaja, situado en el escalón superior (ver detalle).
    • Patas de goma para mejorar la estabilidad.
    • Fabricada según el Standard EN-131.
    • Escalones realizados en polipropileno de gran resistencia y superficie antideslizante.
    • Escalones anchos para una mayor comodidad.
    • Parte superior extensible en tres posiciones para un perfecto apoyo y estabilidad en el trabajo (ver detalle).
  • ESCALERA PROFESIONAL 4 PELDAÑOS

    ESCALERA PROFESIONAL 4 PELDAÑOS

    Referencia: 096297478
    • Escalera profesional, compacta, ligera y de gran robustez.
    • Estructura realizada completamente en aluminio.
    • Escalones realizados con polipropileno de gran resistencia y superfície antideslizante.
    • Escalones anchos para una mayor comodidad.
    • Gran estabilidad.
    • Asa ergonómica con bloqueo de la apertura de la escalera para el transporte.
    • Seguro para impedir que se cierre la escalera mientras se trabaja, situado en el escalón superior.
    • Refuerzo de plástico en la parte inferior de las patas para un mejor apoyo y estabilidad.
    • Bandeja superior de grandes dimensiones para dejar los objetos con los que se está trabajando.
    • Dos cajones con varios compartimentos y tapa colocados en la bandeja superior.
    • Soportes para la colocación de un rollo de papel en la parte inferior de la bandeja portaobjetos.
    • Parte superior moldeada en plástico para poder dejar destornilladores o pequeños objetos mientras se está trabajando.
    • Cumple la normativa europea EN131 y la normativa americana ANSI.
  • ESCALERA WURTH MULTIFUNCION

    ESCALERA WURTH MULTIFUNCION

    Referencia: 19628751
    • Escalera profesional, robusta, compacta, ligera y versátil. Ideal para ser transportada.
    • Gran estabilidad.
    • Estructura realizada completamente en aluminio.
    • Diseñada tanto para uso en interior como en exterior.
    • Escalones antideslizantes.
    • Refuerzo de plástico en la parte inferior de las patas para un mejor apoyo y estabilidad.
    • Escalera telescópica para trabajar a la altura deseada.
    • En la posición de tijera permite subirse por los dos lados.
    • Dos cierres de seguridad, con enclavamiento automático, en las articulaciones.
    • Cuatro sistemas de bloqueo de los ejes, que nos permiten seleccionar la altura de trabajo.
    • Cumple con la normativa europea EN131.
    • Cambio de posición sin herramienta en segundos:
    - Hasta 7 peldaños como escalera de tijera.
    - 8 alturas distintas como escalera extendida.
    - 6 posiciones diferentes como escalera para desniveles.
  • ESCALERA TELESCOPICA WURTH

    ESCALERA TELESCOPICA WURTH

    Referencia: 0962975336
    • Escalera telescópica fabricada en aluminio anodizado, con cierres
    autoblocantes.
    • Escalera telescópica desplegable desde 78 cm hasta 3,3 m de altura.
    • Fácil portabilidad y almacenamiento.
    • Puede ser extendida peldaño a peldaño o completamente.
    • Permite ajustar la altura de trabajo.
    Variando la altura de la escalera, se consigue el mejor ángulo de trabajo.
    • Peldaños de 65 mm ranurados y con diseño ergonómico en forma de escalón.
    • Mayor seguridad en el agarre y apoyo más cómodo y descansado para el pie.
    • Tubos de aluminio de elevada resistencia.
    Aportan estabilidad y seguridad en el uso diario profesional.
    • Tacos de goma antideslizantes superiores e inferiores.
  • CONECTOR MACHO 2

    CONECTOR MACHO 2

    Referencia: 0701900752
    • Racor macho de cuello, rosca 2” en aluminio. Datos técnicos: MWE
  • CUBA PARA WPM 65

    CUBA PARA WPM 65

    Referencia: 0702999026
    -
  • MANTA TERMICA 700ºC 330X200MM

    MANTA TERMICA 700ºC 330X200MM

    Referencia: 19843502
    • Libre de amianto.
    • Resistente a temperaturas de 700°C.
    • Medidas 330 X 200 mm.
    • Utilizable por las dos caras.
    • Fabricada bajo norma europea EN 67/548.
    • Especial para soldadura blanda.
  • PALA DE GRAFITO PARA PULIDO ESTRECHA

    PALA DE GRAFITO PARA PULIDO ESTRECHA

    Referencia: 09842503
    • Pala de grafito estrecha para pulido
  • PALA DE GRAFITO PARA PULIDO ESTANDAR

    PALA DE GRAFITO PARA PULIDO ESTANDAR

    Referencia: 09842504
    • Pala de grafito estandar para pulido
  • KIT TORNILLOS INOX CARRETILLA WCP100

    KIT TORNILLOS INOX CARRETILLA WCP100

    Referencia: 0998011000
    • Kit tornillos carretilla WCP-100 (recambio)
  • CHASIS GALVANIZADO  CHINO

    CHASIS GALVANIZADO CHINO

    Referencia: 099801111
    • Chasis galvanizado "chino" (incluye tornilleria)
  • RUEDA NEUMATICA

    RUEDA NEUMATICA

    Referencia: 099801122
    • Rueda con cámara de aire convencional
  • CUBO WURTH 12L

    CUBO WURTH 12L

    Referencia: 0998226120
    • Realizada en goma natural de alta resistencia.
    • Capacidad: 12l
    • Ganchos del asa doblados hacia el interior para evitar posibles rasguños o
    daños durante el trabajo.
    • Borde superior reforzado.
    • Asa realizada en acero de 6mm Ø
    • Vierteaguas para un fácil vaciado.
    • Marcaje volumétrico en el interior.
  • VARILLA MEZCLADORA RII, D:120MM

    VARILLA MEZCLADORA RII, D:120MM

    Referencia: 071395 111
    • RII Materiales duros y pegajosos con viscosidad alta.
    • Yeso, mortero, resina epoxi, escayola,cemento cola, masillas …
  • ESCALERA COMBI FIBRA WURTH L:2,3M ODU

    ESCALERA COMBI FIBRA WURTH L:2,3M ODU

    Referencia: 0962932230
    • Material: resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
    • Escalera de tijera extensible idónea para montajes y mantenimiento de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.
    • Cumple con la normativa europea UNE EN 131-1 y 131-2
    • Rigidez dieléctrica 50 KV.
    • Resistencia Mecánica Elevada.
    • Aislante frente a la electricidad y la temperatura.
    • Ideal para ambientes húmedos, resistente a la corrosión y la acción de los rayos solares.
    • Herrajes en acero Inox calidad A2.
    • Peldaños antideslizantes que mantienen la horizontalidad en posición de uso de la escalera.
    • Dos últimos peldaños, en posición desplegada, en color rojo e invertidos para delimitar la altura máxima de subida. Además permiten la subida en posición tijera para ocasionales trabajos por el lado contrario al de utilización.
    • Zapatas de caucho blanco antideslizante.
    • Travesaño de seguridad, que garantiza la estabilidad de la escalera para su utilización en modo tijera.
  • ESCALERA FIBRA VIDRIO EXT. CON CUERDA
  • ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE TIJERA 2M ODU

    ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE TIJERA 2M ODU

    Referencia: 0962932220
    Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
    •Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.
    Escalera de tijera de doble subida.
    •Apta para ser usada por ambos lados.
    Fabricada según normativas UNE-EN
    131 y UNE-EN 61478.
    •Homologada.
    Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión ni frío ni calor.
    •Mayor confort y seguridad en el trabajo.
  • ESCALERA FIBRA VIDRIO EXT. CON CUERDA 7,2M ODU

    ESCALERA FIBRA VIDRIO EXT. CON CUERDA 7,2M ODU

    Referencia: 0962931234
    Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
    •Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.
    Escalera de dos tramos extensible con cuerda idónea para todo tipo de montajes y mantenimiento de redes eléctricas y telecomunicaciones.
    •Idónea para trabajos en altura.
    Fabricada según normativas UNE-EN
    131 y UNE-EN 61478.
    •Homologada.
    Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión ni frío ni calor
  • ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE TIJERA 3M ODU

    ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE TIJERA 3M ODU

    Referencia: 0962932221
    Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
    •Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.
    Escalera de tijera de doble subida.
    •Apta para ser usada por ambos lados.
    Fabricada según normativas UNE-EN
    131 y UNE-EN 61478.
    •Homologada.
    Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión ni frío ni calor.
    •Mayor confort y seguridad en el trabajo.
  • ESCALERA FIBRA VIDRIO TIJERA TRAMO EXTENSIBLE ODU

    ESCALERA FIBRA VIDRIO TIJERA TRAMO EXTENSIBLE ODU

    Referencia: 0962932232
    Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
    •Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.
    Escalera de tijera de tramo extensible.
    •Plus de altura en situaciones determinadas.
    Fabricada según normativas UNE-EN 131 y UNE-EN 61478.
    •Homologada
  • GUIA MONTAJE PRIMER ESCALON SIN VUELO
  • MANGUERA CON CONECTORES 10M

    MANGUERA CON CONECTORES 10M

    Referencia: 0701900751
    • Manguera profesional de gran flexibilidad y ligereza.
    • Compuesta de dos capas de caucho sintético extrusionado; una exterior que le proporciona resistencia a las agresiones externas y otra interior que le proporciona gran estanqueidad, y una capa intermedia textil que le da una gran resistencia a la presión.
    • Resistente a la abrasión, a la acción de productos químicos e importante resistencia al calor y al fuego.
    • Longitud 10m x Ø45mm.
  • COLUMNA DE VENTANA PARA WEC 300
  • COLUMNA PISOY FORJADO PARA WEC 300
  • GUIA MONTAJE ESCALERAS SIN VUELO
  • BOMBA SUMERGIBLE PROFESIONAL WP75 PARA EL ACHIQUE Y EVACUACION DE AGUAS SUCIAS

    BOMBA SUMERGIBLE PROFESIONAL WP75 PARA EL ACHIQUE Y EVACUACION DE AGUAS SUCIAS

    Referencia: 070190075
    • Bomba sumergible para el achique y evacuación de aguas sucias.
    • Máquina profesional, compacta de grandes prestaciones y alta tecnología.
    • Bomba sumergible, para drenaje con impulsor tipo Vortex en la parte inferior.
    • Para trabajos de achique y evacuación de aguas sucias.
    • Potente motor de 900W equivalente a 1,2cv.
    • Motor protegido con protector térmico y grado IP 68.
    • El cuerpo de la bomba, del motor y el impulsor a rodete, están fabricados en hierro fundido. El eje con el rotor están fabricados
    en acero inoxidable.
    • Capaz de aspirar sólidos de un diámetro máximo de 30mm.
    • Mínimo nivel de aspiración 100 mm (profundidad mínima).
    • Profundidad máxima de trabajo 10 m bajo el nivel del agua.
    • Caudal máximo aspirado:
    - 50 - 30 l/min.
    - 3.000 - 18.000 l/h.
    • Altura de trabajo:
    - 3 - 8,5 m.
    - 0,3 - 0,85 bar.
    • Temperatura máxima de líquido a evacuar 35ºC.
    • Servicio continuo, garantizando una gran autonomía.
    • No puede utilizarse para el desplazamiento de líquidos de uso alimenticio.
    • No utilizable para bombear líquidos inflamables y/o explosivos.
    • 6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

204 artículo(s)