902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Tratamiento aceite

Tratamiento aceite

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ABSORBENTE DE ACEITE ESPECIAL 50L

    ABSORBENTE DE ACEITE ESPECIAL 50L

    Referencia: 08906
    • Absorbente de aceite para limpiar derrames de productos químicos en talleres mecánicos y en la industria.

    Características
    • Alta capacidad de absorción solamente en derrames de aceite.
    • 1 Litro de absorbente absorbe 0,6 litros de aceite.
    • No apto para absorber derrames de agua.
    • Producto no tóxico.
    • Punto de inflamación 300ºC.

    Ventajas
    • Fácil recogida sin dejar residuo.
    • Muy alta capacidad de absorción en comparación con los productos arcillosos o granulados.
    • No deja restos de residuo en el suelo haciendo una limpieza mucho más efectiva.
  • WÜRTH MICROABSORBER  25KG

    WÜRTH MICROABSORBER 25KG

    Referencia: 0890615
    • Absorbente en base Möler para cualquier tipo de fluido.

    Características
    • Gránulos muy absorbentes de absorción rápida.
    • La capacidad de absorción de 1 kg de microabsorber es aprox. 0,9 litros de aceite (Ensayo Westinghouse).
    • No desprende casi polvo, no se acumula y es fácil de barrer.
    • Tiene efecto antideslizante.
    • No inflamable.
    • Envasado en bolsa de plástico de alta resistencia.

    Ventajas
    • Un solo producto para diferentes aplicaciones de limpieza.
    • El Möler tiene mayor densidad que los compuestos de sepiolita, por lo que para absorber un derrame resulta más efectivo.
    • No tiene posibilidad de inflamación, lo hace seguro y sin peligro de accidentes.

    Beneficios
    • Uso universal, puede utilizarse para todos los líquidos.
    • Seguro en su uso en los talleres y zonas de trabajo gracias a su capacidad antideslizante.
    • Los residuos generados serán tratados según normativa vigente para evitar desechos al medio ambiente.
  • WÜRTH MICROABSORBER 10KG

    WÜRTH MICROABSORBER 10KG

    Referencia: 089061
    • Absorbente en base Möler para cualquier tipo de fluido.

    Características
    • Gránulos muy absorbentes de absorción rápida.
    • La capacidad de absorción de 1 kg de microabsorber es aprox. 0,9 litros de aceite (Ensayo Westinghouse).
    • No desprende casi polvo, no se acumula y es fácil de barrer.
    • Tiene efecto antideslizante.
    • No inflamable.
    • Envasado en bolsa de plástico de alta resistencia.

    Ventajas
    • Un solo producto para diferentes aplicaciones de limpieza.
    • El Möler tiene mayor densidad que los compuestos de sepiolita, por lo que para absorber un derrame resulta más efectivo.
    • No tiene posibilidad de inflamación, lo hace seguro y sin peligro de accidentes.

    Beneficios
    • Uso universal, puede utilizarse para todos los líquidos.
    • Seguro en su uso en los talleres y zonas de trabajo gracias a su capacidad antideslizante.
    • Los residuos generados serán tratados según normativa vigente para evitar desechos al medio ambiente.
  • EXTRACTOR DE ACEITE OIL VACUUM

    EXTRACTOR DE ACEITE OIL VACUUM

    Referencia: 071593 907
    • Equipo móvil para recuperación de aceite por gravedad o por aspiración a través de una sonda introducida en sustitución de la varilla de aceite de nivel del motor.
    • La recuperación de aceite por gravedad se lleva a cabo mediante el embudo de recuperación ergonómico fabricado en composite y acero con capacidad para 20 litros que permite depositar los filtros durante los cambios
    • Ajustable en altura y con parrilla antisalpicaduras.
    • La aspiración se produce debido a la depresion creada por una bomba de vacío neumatica sin componentes móviles.
    • La aspiración de aceite puede efectuarse con el equipo desconectado de la red de aire y una vez alcanzada la depresión adecuada en el depósito.
    • Uso para todo tipo de vehículos:Turismos, camiones, tractores etc.
    • Bomba de vacío de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
    • Deposito de gran capacidad 100 litros con indicador de nivel permanente.
    • Pre- cámara de vacío transparente moldeada
    • Gran resistencia a impactos, altas temperaturas y agentes químicos.
    • Mecanismo “ Twist lock” que simplifica el proceso de paso de fluido y vacío entre la pre-cámara de vacío y el depósito.
    • Manguera de aspiración con empuñadura de caucho y protección antigoteo.
    • Ruedas pivotantes y fijas reforzadas para una mejor maniobrabilidad.
    • Soporte para sondas desmontable y de fácil limpieza.
    • Todos los equipos de aspiración incluyen el siguiente juego de sondas y conectores:
    • Conector para vehículos Mercedes Benz. (incluido en manguera de aspiración)
    • Adaptador para vehículos VAG.
    • Adaptador para vehículos PSA y BMW.
    • Dos sondas flexibles de longitud 700 mm.de 6x4mm y 8x6mm de diámetro.
    • Dos sondas rígidas de longitud 700 mm de 5x4mm y 6x5mm de diámetro.
    • Una sonda flexible de longitud 1000mm De 7x5mm
    • El reciclaje del aceite recogido por la aspiradora de aceite tiene que ser tratado segun la normativa vigente de recogida de residuos por el propietario de la unidad. La aspiradora de aceite Oil Vacuum no necesita ningun tipo de mantenimiento especifico.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • JUEGO 5 SONDAS ASPIRACION

    JUEGO 5 SONDAS ASPIRACION

    Referencia: 0691223850
    • Juego de sondas de aspiración para EXTRACTOR DE ACEITE Oil Vacuum Art. Nº 0715 93 907
  • SONDA FLEXIBLE 8X6X1700MM

    SONDA FLEXIBLE 8X6X1700MM

    Referencia: 171593 03
    • Sonda flexible para vehículo industrial 1700x8x6 mm y para extractor de aceite Oil Vacuum Art. Nº 0715 93 907
  • KIT DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

    KIT DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

    Referencia: 08999645
    • Producto integrado en un cubo de 5 litros de capacidad fabricado en PP.
    • Aglutinante de aceite.
    • La pala, el cubo y la placa obturadora son equipamientos obligatorios para las clases de transporte ADR: 3, 4, 8 y 9.
    • 1 equipamiento por vehículo.
    • Transporte de productos líquidos, petróleo, mercancías peligrosas (MM.PP), ...
    • Si hay una tapa de alcantarilla, debe cubrirse antes con la placa obturadora.
    • Según el tipo y volumen de contaminación, aplicar el producto y dejar actuar.
    • A mayor cantidad de producto, mayor aceleración de absorción.
    • Se recomienda remover el producto con el cepillo una vez aplicado para que actúe correcatamente.
    • El color oscuro del producto indica el grado de absorción.
    • Si después de usar el producto, todavía está seco, puede volver a usarse.
    • Mineral calcinado tamaño 0,28 0,85 mm.
    • Absorbe rápidamente casi todos los líquidos.
    • Se puede usar para cualquier tipo de suelos.
    • El absorbente es útil para todo tipo de líquidos:
    • hidrocarburos
    • productos químicos
    • taladrinas
    • agua, etc...
    • No deja marcas, no tiene efectos tóxicos, no es infl amable, libre de amianto, químicamente neutro, resistente a pisadas,
    antideslizante y no provoca polvo.
    • Absorción instantánea, fácil de barrer e incluso después del proceso de absorción.
    • Granulado en base a arcilla AI2SiO2.
    • Valor de pH: Neutro.
    • Densidad: 550-590 g/l.
    • 1 kg de producto, absorbe 1,15 litros de aceite.
  • MICROABSORBER WÜRTH

    MICROABSORBER WÜRTH

    Referencia: 089061-1
    • Absorbente en base Möler para cualquier tipo de fluido.

    Características
    • Gránulos muy absorbentes de absorción rápida.
    • La capacidad de absorción de 1 kg de microabsorber es aprox. 0,9 litros de aceite (Ensayo Westinghouse).
    • No desprende casi polvo, no se acumula y es fácil de barrer.
    • Tiene efecto antideslizante.
    • No inflamable.
    • Envasado en bolsa de plástico de alta resistencia.

    Ventajas
    • Un solo producto para diferentes aplicaciones de limpieza.
    • El Möler tiene mayor densidad que los compuestos de sepiolita, por lo que para absorber un derrame resulta más efectivo.
    • No tiene posibilidad de inflamación, lo hace seguro y sin peligro de accidentes.

    Beneficios
    • Uso universal, puede utilizarse para todos los líquidos.
    • Seguro en su uso en los talleres y zonas de trabajo gracias a su capacidad antideslizante.
    • Los residuos generados serán tratados según normativa vigente para evitar desechos al medio ambiente.

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]