902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Sistema de flejado

Sistema de flejado

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • FLEJE POLIESTER 16MMx850M

    FLEJE POLIESTER 16MMx850M

    Referencia: 0899713850
    • Cinta de poliester de 16mm, 850m para sistema de flejado Spannfix
  • GRAPA FLEJE 16MM

    GRAPA FLEJE 16MM

    Referencia: 0899713001
    • Grapa para cinta de 16mm para sistema de flejado Spannfix
  • KIT SISTEMA DE FLEJAR COMPLETO

    KIT SISTEMA DE FLEJAR COMPLETO

    Referencia: 0899713000
    • Sistema compacto de fácil y rápida colocación.
    • 5 veces mas ligero que el sistema metálico.
    • Portatil y muy manejable.
    • Fijación del sistema de manera manual o mediante la tenaza tensora.
    • Resistente a los rayos UV y a las inclemencias del tiempo.
    • Resistente a la mayoria de productos químicos.
    • No deja marcas de presión ni se oxida.
    • La cinta y la grapa se pueden utilizar varias veces.
    • Optima relación calidad - precio.
    • No tiene filos cortantes que puedan dañar la mercancia.
    • Excelente adaptación a cualquier forma.
  • LLAVE TENSORA DE FLEJE

    LLAVE TENSORA DE FLEJE

    Referencia: 0899713003
    • Llave tensora de fleje para sistema de flejado Spannfix
  • PROTECTOR PLASTICO CANTOS

    PROTECTOR PLASTICO CANTOS

    Referencia: 0899713005
    • Protector de cantos para sistema de flejado Spannfix
  • SOPORTE BOBINA

    SOPORTE BOBINA

    Referencia: 0899713002
    • Soporte extendedor de bobina para sistema de flejado Spannfix

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]