902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pistola soplar y Manómetro

Pistola soplar y Manómetro

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PISTOLA DE SOPLAR L:490

    PISTOLA DE SOPLAR L:490

    Referencia: 07149214
    • Regulable sin escalonamiento.
    • Construcción ligera y robusta.
    • Mango ergonómico aislado.
    • Alto flujo de aire, con bajo ruido.
    • Tubo acodado.
    • Diseño antigolpes e impactos.
    • Resistente a disolventes.
    • Cuerpo y mango realizado en POM (acetato plástico reciclable).
    • Construcción de aluminio anonizado en 0714 92 131.
    • Mango con ranuras antideslizantes.
    • Válvula y tubo en latón cromado.
    • Pistola plásticas compatible para su uso con agua.
  • PISTOLA DE PULVERIZAR CON DEPOSITO

    PISTOLA DE PULVERIZAR CON DEPOSITO

    Referencia: 0891612
    • Fácil control de la pulverización gracias a la boquilla ajustable.
    • El plástico no se deteriora en las condiciones normales de uso con productos químicos convencionales para el lavado del motor.
    • El bajo peso hace que el operario no se canse al pulverizar.
    • Consumo económico de los productos químicos limpiadores
  • PROLONGADOR PRESION DE RUEDAS

    PROLONGADOR PRESION DE RUEDAS

    Referencia: 071554 07
    • Prolongador de 20 cm. para llegar a la rueda interior de las ruedas dobles.
    • Doble boquilla para poder atacar el obús desde fuera o desde la parte
    interior de las ruedas.
    • Acoplar directamente al manómetro de presión.
  • PINZA VALVULA MANOMETRO

    PINZA VALVULA MANOMETRO

    Referencia: 18799001
    • Pinza válvula manómetro
  • MANOMETRO 0-11 BAR

    MANOMETRO 0-11 BAR

    Referencia: 1879900
    • Para presiones de 0 a 11 bares.
    • Buena protección antigolpes.
    • Apto para coches y camiones.
    • Válvula de descarga.
    • Homologado por la C.E.
    • Certificado de calibración.
    • Instrucciones de montaje:
    - Acoplar directamente la manguera Art. Nº 699 941 651
    - En caso necesario, acoplar un racor rápido Art. Nº 699 100 865 en la manguera, nunca directamente en el manómetro.
  • 
 PISTOLA DE AIRE CON MANGUERA

    PISTOLA DE AIRE CON MANGUERA

    Referencia: 0699941002
    Totalmente completo con manguera espiral y racores
    • Manguera espiral realizada en poliuretano, extremadamente ligera, flexible y duradera.
    • Viene equipada con sistema de conexión y desconexión de accionamiento rápido, fabricados en acero/latón niquelado el acoplamiento
    y acero cincado la espiga. Serie 2000.
    • La pistola de aire es ergonómica, ligera y con boquilla de seguridad estándar.
  • PISTOLA SOPLAR ALUMINIO

    PISTOLA SOPLAR ALUMINIO

    Referencia: 071492 13
    • Regulable sin escalonamiento.
    • Construcción ligera y robusta.
    • Mango ergonómico aislado.
    • Alto flujo de aire, con bajo ruido.
    • Tubo acodado.
    • Diseño antigolpes e impactos.
    • Resistente a disolventes.
    • Cuerpo y mango realizado en POM
    (acetato plástico reciclable).
    • Construcción de aluminio anonizado
  • PISTOLA DE SOPLAR L:90

    PISTOLA DE SOPLAR L:90

    Referencia: 07149211
    • Regulable sin escalonamiento.
    • Construcción ligera y robusta.
    • Mango ergonómico aislado.
    • Alto flujo de aire, con bajo ruido.
    • Tubo acodado.
    • Diseño antigolpes e impactos.
    • Resistente a disolventes.
    • Cuerpo y mango realizado en POM (acetato plástico reciclable).
    • Construcción de aluminio anonizado en 0714 92 131.
    • Mango con ranuras antideslizantes.
    • Válvula y tubo en latón cromado.
    • Pistola plásticas compatible para su uso con agua.
  • VÁLVULA DE BOLA MINI M-H 1/4"

    VÁLVULA DE BOLA MINI M-H 1/4"

    Referencia: 5577301414
    • Gas cónica conforme ISO 7.1 BS21, DIN2999
  • VÁLVULA DE BOLA MINI M-H 3/8"

    VÁLVULA DE BOLA MINI M-H 3/8"

    Referencia: 5577303838
    • Gas cónica conforme ISO 7.1 BS21, DIN2999
  • VÁLVULA DE BOLA MINI M-H 1/2"

    VÁLVULA DE BOLA MINI M-H 1/2"

    Referencia: 5577301212
    • Gas cónica conforme ISO 7.1 BS21, DIN2999
  • PANTALLA PROTECTORA PARA 714 921 1

    PANTALLA PROTECTORA PARA 714 921 1

    Referencia: 071492 23
    PANTALLA PROTECTORA PARA 714 921 1
  • DDU MANOMETRO DIGITAL CERTIFICADO

    DDU MANOMETRO DIGITAL CERTIFICADO

    Referencia: 071554 058
    DDU MANOMETRO DIGITAL CERTIFICADO
  • PISTOLA DE SOPLAR  ALUMINIO

    PISTOLA DE SOPLAR ALUMINIO

    Referencia: 071492 131
    • Regulable sin escalonamiento.
    • Construcción ligera y robusta.
    • Mango ergonómico aislado.
    • Alto flujo de aire, con bajo ruido.
    • Tubo acodado.
    • Diseño antigolpes e impactos.
    • Resistente a disolventes.
    • Cuerpo y mango realizado en POM (acetato plástico reciclable).
    • Construcción de aluminio anonizado en 0714 92 131.
    • Mango con ranuras antideslizantes.
    • Válvula y tubo en latón cromado.
    • Pistola plásticas compatible para su uso con agua.

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]