902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Mecánica

Mecánica

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PUENTE PARA MOTOR

    PUENTE PARA MOTOR

    Referencia: 071593 35
    • Se pueden escoger dos, tres o cuatro puntos de suspensión gracias a los dos
    ejes moviles de carga.
    • Se suministra con dos cadenas de 800 milimetros de longitud y cuatro anclajes.
    • Soportes protegidos, rotables e inclinables.
    • Facil montaje, incluso por una unica persona y preparado para no dañar la pintura del vehiculo.
  • RECOGEDOR DE ACEITE 16L

    RECOGEDOR DE ACEITE 16L

    Referencia: 0957805020
    • Capacidad de 16 litros.
    • Plástico de polietileno resistente a aceites y a altas temperaturas (-30º a 80ºC).
    • Con tubo de vaciado para descargar el aceite de forma práctica y limpia en el reciclaje.
    • Con asas para un transporte cómodo y seguro.
    • Posibilidad de cambiar el aceite o el líquido refrigerante sin necesidad de elevador.
    • Vaciado de todo tipo de líquidos, como aceites, líquidos de direcciones, líquido refrigerante, etc.
    • Transporte de líquidos por el taller sin ensuciar.
  • PLATO MUELLES CONICOS Y ESFERICOS

    PLATO MUELLES CONICOS Y ESFERICOS

    Referencia: 071352507
    • Platos de sujeción para muelles cónicos y esféricos de 80 a 150 mm.
  • COMPRESOR DE SUSPENSION MAC-PHERSON

    COMPRESOR DE SUSPENSION MAC-PHERSON

    Referencia: 071352520
    • Compresor de suspensión 2000Kg completo con 4 platos de sujeción ( 2 platos para muelles de 80 a 165 mm., 2 platos de 155 a 195 mm. )
    • Para el montaje y desmontaje de amortiguadores y muelles en vehículos con sistema de suspensión Mac-Pherson
    • Accionamiento del compresor apropiado para máquina neumática.
    • Pieza de sujeción forjada, el cambio de los platos de sujección se hace de forma rápida.
    • Platos de sujeción recubiertos de pintura especial plástica.
    • Fuerza máxima de compresión 2000kg.
    • Platos de sujeción especiales para muelles cónicos y esféricos.
  • ADAPTADORES PARA CITROEN C15

    ADAPTADORES PARA CITROEN C15

    Referencia: 071352505
    • Platos de sujeción para Citroën C15, para compresor de suspensión Mac-Pherson
  • INTRODUCTOR NEUMATICO FUELLES

    INTRODUCTOR NEUMATICO FUELLES

    Referencia: 0820500100
    • Reduce el tiempo de operación del cambio de fuelles de palier.
    • Evita posibles daños en la goma del fuelle.
    • No es necesario que el aparato esté conectado a una toma de aire ya que al abrir las garras, se puede desconectar y llevar a la zona de trabajo.
    • Racor Würth Art. Nº 699 100 514
  • ESPEJO EXTENSIBLE

    ESPEJO EXTENSIBLE

    Referencia: 1715702
    • Diámetro del espejo 32mm
    • Longitud; mí­nimo 120mm y máximo 480mm.
    • Especial para buscar poros en soldaduras y visualizar piezas de difícil acceso.
  • GRÚA HIDRÁULICA PLEGABLE

    GRÚA HIDRÁULICA PLEGABLE

    Referencia: 0997365376-1
    • Bomba con efecto elevador doble.
    • Fácil de guardar gracias a que las patas se pueden plegar.
    • Ruedas resistentes al aceite y ácidos.
    • Ruedas traseras dirigibles que posibilitan un sencillo manejo.
  • GRÚA HIDRÁULICA PLEGABLE DE 500 KG

    GRÚA HIDRÁULICA PLEGABLE DE 500 KG

    Referencia: 0997365376
    • Bomba con efecto elevador doble.
    • Fácil de guardar gracias a que las patas se pueden plegar.
    • Ruedas resistentes al aceite y ácidos.
    • Ruedas traseras dirigibles que posibilitan un sencillo manejo.
  • GRÚA HIDRÁULICA PLEGABLE DE 1000 KG

    GRÚA HIDRÁULICA PLEGABLE DE 1000 KG

    Referencia: 0997360007
    • Bomba con efecto elevador doble.
    • Fácil de guardar gracias a que las patas se pueden plegar.
    • Ruedas resistentes al aceite y ácidos.
    • Ruedas traseras dirigibles que posibilitan un sencillo manejo.

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]