902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Instalación aire comprimido

Instalación aire comprimido

103 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente
  • CONEXIÓN RÁPIDA CODO 90º SERIE ABC-12 x 9-REGULAR

    CONEXIÓN RÁPIDA CODO 90º SERIE ABC-12 x 9-REGULAR

    Referencia: 0885620105
    Racor codo 90º para uniones de conexión rápidas en el circuito neumático del camión
    •Racor doble, por un lado es conexión rápida para uniones, reducciones y conexiones y por el otro se introduce directamente a la tubería del sistema de frenos.
    •Fácilmente desmontable y reutilizable gracias a su sistema de desbloqueo.
    •Para desmontar las uniones utilizar alicates rectos Art. Nº 0714 02 13 o codo Art. Nº 0714 02 18.
    •Fabricado en composite.

    Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks”. Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire.

    Áreas de aplicación
    Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc.
  • MANGUERA POLIURETANO 25M D:8MM

    MANGUERA POLIURETANO 25M D:8MM

    Referencia: 0699942812
    • Mayor flexibilidad, incluso a temperaturas muy bajas.
    • Alta resistencia al desgaste.
    • Resistente a los carburantes y lubricantes.
    • Capacidad para elevados caudales, gracias a la ausencia de contracción.
  • ENROLLADOR MANGUERA AIRE DSA

    ENROLLADOR MANGUERA AIRE DSA

    Referencia: 0699008110-1
    -
  • ENROLLADOR MANGUERA AIRE DSA 11

    ENROLLADOR MANGUERA AIRE DSA 11

    Referencia: 0699008110
    • Protege la manguera y el mecanismo contra el polvo y la suciedad
    • Bloqueo automático y fuerza de enrollado ajustable
  • ENROLLADOR MANGUERA AIRE DSA 17

    ENROLLADOR MANGUERA AIRE DSA 17

    Referencia: 0699010170
    • Protege la manguera y el mecanismo contra el polvo y la suciedad
    • Bloqueo automático y fuerza de enrollado ajustable
  • MANGUERA PUR PARA ENROLLADOR NEUMÁTICO

    MANGUERA PUR PARA ENROLLADOR NEUMÁTICO

    Referencia: 0699910007
    • Manguera de poliuretano
    • 10m
  • MANOREDUCTOR + ENGRASADOR

    MANOREDUCTOR + ENGRASADOR

    Referencia: 069901212-1
    • Mejora la lubricación en las líneas de aire comprimido gracias a su lubricación tipo niebla.
    • Construcción tipo bloque compacto.
    • Cierre roscado con junta para una mayor vida útil del sistema.
    • No se necesita conectores entre las piezas lo que evita problemas de paso de aire y de estanqueidad.
    • Deposito de tecnopolimero (plástico altamente resistente) y ventanillas de observación.
    • Presión de trabajo hasta 12 bar. Presión máxima 15 bar.
    • Dispone de 4 agujeros de anclaje para una mejor fijación a la pared.
    • Contiene filtros para evitar que las impurezas entren en el sistema.
    • El reloj contiene dos escalas de medición (bar y psi).
  • MANOREDUCTOR + ENGRASADOR 1/2"

    MANOREDUCTOR + ENGRASADOR 1/2"

    Referencia: 0699012012
    • Mejora la lubricación en las líneas de aire comprimido gracias a su lubricación tipo niebla.
    • Construcción tipo bloque compacto.
    • Cierre roscado con junta para una mayor vida útil del sistema.
    • No se necesita conectores entre las piezas lo que evita problemas de paso de aire y de estanqueidad.
    • Deposito de tecnopolimero (plástico altamente resistente) y ventanillas de observación.
    • Presión de trabajo hasta 12 bar. Presión máxima 15 bar.
    • Dispone de 4 agujeros de anclaje para una mejor fijación a la pared.
    • Contiene filtros para evitar que las impurezas entren en el sistema.
    • El reloj contiene dos escalas de medición (bar y psi).
  • FILTRO MANOREDUCTOR MÁS ENGRASADOR 1/4"

    FILTRO MANOREDUCTOR MÁS ENGRASADOR 1/4"

    Referencia: 0699014014
    • Mejora la lubricación en las líneas de aire comprimido gracias a su lubricación tipo niebla.
    • Construcción tipo bloque compacto.
    • Cierre roscado con junta para una mayor vida útil del sistema.
    • No se necesita conectores entre las piezas lo que evita problemas de paso de aire y de estanqueidad.
    • Deposito de tecnopolimero (plástico altamente resistente) y ventanillas de observación.
    • Presión de trabajo hasta 12 bar. Presión máxima 15 bar.
    • Dispone de 4 agujeros de anclaje para una mejor fijación a la pared.
    • Contiene filtros para evitar que las impurezas entren en el sistema.
    • El reloj contiene dos escalas de medición (bar y psi).
  • MANGUERA POLIURETANO 10M D:8MM

    MANGUERA POLIURETANO 10M D:8MM

    Referencia: 0699942811
    • Mayor flexibilidad, incluso a temperaturas muy bajas.
    • Alta resistencia al desgaste.
    • Resistente a los carburantes y lubricantes.
    • Capacidad para elevados caudales, gracias a la ausencia de contracción.
  • MANGUERA POLIURETANO 10M D:11MM

    MANGUERA POLIURETANO 10M D:11MM

    Referencia: 0699942115
    • Mayor flexibilidad, incluso a temperaturas muy bajas.
    • Alta resistencia al desgaste.
    • Resistente a los carburantes y lubricantes.
    • Capacidad para elevados caudales, gracias a la ausencia de contracción.
  • SEGMENTOS PARA CONECTOR MULTIPLE
  • CONEXION MANGUERA CONECTOR MULTIPLE

    CONEXION MANGUERA CONECTOR MULTIPLE

    Referencia: 0699356007
    • Conexión de manguera para conector multiple
  • EMPALME ROSCADO 1/4 -1/4

    EMPALME ROSCADO 1/4 -1/4

    Referencia: 069961414
    • Conexión roscada Machón
  • MANGUERAS PUR

    MANGUERAS PUR

    Referencia: 0699940116-1
    De poliuretano (PUR), para aire comprimido serie 2000.
    La manguera de poliuretano ofrece notables ventajas frente a los tubos de PVC,
    caucho y Rilsan.
  • MANGUERA POLIURETANO ESPIRAL SIMPLE 11MM

    MANGUERA POLIURETANO ESPIRAL SIMPLE 11MM

    Referencia: 0699940116
    • Mayor flexibilidad, incluso a temperaturas muy bajas.
    • Alta resistencia al desgaste.
    • Resistente a los carburantes y lubricantes.
    • Capacidad para elevados caudales, gracias a la ausencia de contracción.
  • MANGUERA POLIURETANO ESPIRAL SIMPLE 8MM

    MANGUERA POLIURETANO ESPIRAL SIMPLE 8MM

    Referencia: 0699940812
    • Mayor flexibilidad, incluso a temperaturas muy bajas.
    • Alta resistencia al desgaste.
    • Resistente a los carburantes y lubricantes.
    • Capacidad para elevados caudales, gracias a la ausencia de contracción.
  • MANGUERA POLIURETANO ESPIRAL COMPLETA 8MM

    MANGUERA POLIURETANO ESPIRAL COMPLETA 8MM

    Referencia: 0699941812
    • Mayor flexibilidad, incluso a temperaturas muy bajas.
    • Alta resistencia al desgaste.
    • Resistente a los carburantes y lubricantes.
    • Capacidad para elevados caudales, gracias a la ausencia de contracción.
  • RACOR HEMBRA PARA MANGO 12 MM

    RACOR HEMBRA PARA MANGO 12 MM

    Referencia: 069919312
    • Cuerpo fabricado en latón niquelado.
    • Las bolas interiores están fabricadas en acero inoxidable AISI 420 para evitar la oxidación del agua.
    • Temperatura de trabajo -18 º C hasta +80º C.
    • Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228.
    • Se pueden adaptar a los racores siguientes:
    • Tipo standard sueco de Ø int. 5,5 mm.
    • Tipo standard alemán de Ø int. 7,5 mm.
    • Tipo Würth serie 2.000 de Ø int. 7,5 mm.
    • Tipo standard italiano de Ø int. 5,0 mm.
    • Tipo ISO 6150 B-12 de Ø int. 5,5 mm.
    • En el caso de utilizar racores Würth de la serie 2000 emplear machos de la serie 2000.
    • Con esta medida no perderemos caudal.
    • Para todas las demás series la pérdida de caudal es inapreciable
  • CONEXIÓN RÁPIDA RECTA SERIE ABC-10 x 8-REGULAR

    CONEXIÓN RÁPIDA RECTA SERIE ABC-10 x 8-REGULAR

    Referencia: 0885620004
    Racores destinados al circuito neumático del camión
    •Racor doble, por un lado es conexión rápida para uniones, reductores y codos y por el otro se introduce directamente a la tubería del sistema de frenos.
    •Se pueden realizar múltiples combinaciones para cualquier solución en los sistemas de frenos y suspensión de los V.I.
    •Para extraer la tubería utilizar los útiles de desconexión.
    •Fabricado en composite.

    Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks”. Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire.

    Áreas de aplicación
    Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc.
  • CONEXIÓN RÁPIDA RECTA SERIE ABC-12 x 9-REGULAR

    CONEXIÓN RÁPIDA RECTA SERIE ABC-12 x 9-REGULAR

    Referencia: 0885620005
    Racores destinados al circuito neumático del camión
    •Racor doble, por un lado es conexión rápida para uniones, reductores y codos y por el otro se introduce directamente a la tubería del sistema de frenos.
    •Se pueden realizar múltiples combinaciones para cualquier solución en los sistemas de frenos y suspensión de los V.I.
    •Para extraer la tubería utilizar los útiles de desconexión.
    •Fabricado en composite.

    Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks”. Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire.

    Áreas de aplicación
    Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc.
  • CONEXIÓN RÁPIDA RECTA SERIE ABC-12 x 9-HEAVY DUTY

    CONEXIÓN RÁPIDA RECTA SERIE ABC-12 x 9-HEAVY DUTY

    Referencia: 0885620065
    Racores destinados al circuito neumático del camión
    •Racor doble, por un lado es conexión rápida para uniones, reductores y codos y por el otro se introduce directamente a la tubería del sistema de frenos.
    •Se pueden realizar múltiples combinaciones para cualquier solución en los sistemas de frenos y suspensión de los V.I.
    •Para extraer la tubería utilizar los útiles de desconexión.
    •Fabricado en composite.

    Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks”. Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire.

    Áreas de aplicación
    Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc.
  • CONEXIÓN RÁPIDA RECTA SERIE ABC-16 x 12-HEAVY DUTY

    CONEXIÓN RÁPIDA RECTA SERIE ABC-16 x 12-HEAVY DUTY

    Referencia: 0885620067
    Racores destinados al circuito neumático del camión
    •Racor doble, por un lado es conexión rápida para uniones, reductores y codos y por el otro se introduce directamente a la tubería del sistema de frenos.
    •Se pueden realizar múltiples combinaciones para cualquier solución en los sistemas de frenos y suspensión de los V.I.
    •Para extraer la tubería utilizar los útiles de desconexión.
    •Fabricado en composite.

    Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks”. Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire.

    Áreas de aplicación
    Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc.
  • CONEXIÓN RÁPIDA CODO 90º SERIE ABC

    CONEXIÓN RÁPIDA CODO 90º SERIE ABC

    Referencia: 0885620101-1
    Racor codo 90º para uniones de conexión rápidas en el circuito neumático del camión
    •Racor doble, por un lado es conexión rápida para uniones, reducciones y conexiones y por el otro se introduce directamente a la tubería del sistema de frenos.
    •Fácilmente desmontable y reutilizable gracias a su sistema de desbloqueo.
    •Para desmontar las uniones utilizar alicates rectos Art. Nº 0714 02 13 o codo Art. Nº 0714 02 18.
    •Fabricado en composite.

    Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks”. Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire.

    Áreas de aplicación
    Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc.
  • CONEXIÓN RÁPIDA CODO 90º SERIE ABC-6 x 4-REGULAR

    CONEXIÓN RÁPIDA CODO 90º SERIE ABC-6 x 4-REGULAR

    Referencia: 0885620101
    Racor codo 90º para uniones de conexión rápidas en el circuito neumático del camión
    •Racor doble, por un lado es conexión rápida para uniones, reducciones y conexiones y por el otro se introduce directamente a la tubería del sistema de frenos.
    •Fácilmente desmontable y reutilizable gracias a su sistema de desbloqueo.
    •Para desmontar las uniones utilizar alicates rectos Art. Nº 0714 02 13 o codo Art. Nº 0714 02 18.
    •Fabricado en composite.

    Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks”. Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire.

    Áreas de aplicación
    Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc.
  • CONEXIÓN RÁPIDA CODO 90º SERIE ABC-8 x 6-REGULAR

    CONEXIÓN RÁPIDA CODO 90º SERIE ABC-8 x 6-REGULAR

    Referencia: 0885620102
    Racor codo 90º para uniones de conexión rápidas en el circuito neumático del camión
    •Racor doble, por un lado es conexión rápida para uniones, reducciones y conexiones y por el otro se introduce directamente a la tubería del sistema de frenos.
    •Fácilmente desmontable y reutilizable gracias a su sistema de desbloqueo.
    •Para desmontar las uniones utilizar alicates rectos Art. Nº 0714 02 13 o codo Art. Nº 0714 02 18.
    •Fabricado en composite.

    Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks”. Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire.

    Áreas de aplicación
    Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc.
  • CONEXIÓN RÁPIDA CODO 90º SERIE ABC-10 x 8-REGULAR

    CONEXIÓN RÁPIDA CODO 90º SERIE ABC-10 x 8-REGULAR

    Referencia: 0885620104
    Racor codo 90º para uniones de conexión rápidas en el circuito neumático del camión
    •Racor doble, por un lado es conexión rápida para uniones, reducciones y conexiones y por el otro se introduce directamente a la tubería del sistema de frenos.
    •Fácilmente desmontable y reutilizable gracias a su sistema de desbloqueo.
    •Para desmontar las uniones utilizar alicates rectos Art. Nº 0714 02 13 o codo Art. Nº 0714 02 18.
    •Fabricado en composite.

    Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks”. Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire.

    Áreas de aplicación
    Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc.
  • CONEXIÓN RÁPIDA RECTA SERIE ABC-8 x 6-REGULAR

    CONEXIÓN RÁPIDA RECTA SERIE ABC-8 x 6-REGULAR

    Referencia: 0885620002
    Racores destinados al circuito neumático del camión
    •Racor doble, por un lado es conexión rápida para uniones, reductores y codos y por el otro se introduce directamente a la tubería del sistema de frenos.
    •Se pueden realizar múltiples combinaciones para cualquier solución en los sistemas de frenos y suspensión de los V.I.
    •Para extraer la tubería utilizar los útiles de desconexión.
    •Fabricado en composite.

    Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks”. Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire.

    Áreas de aplicación
    Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc.
  • CONEXIÓN RÁPIDA RECTA SERIE ABC-6 x 4-REGULAR

    CONEXIÓN RÁPIDA RECTA SERIE ABC-6 x 4-REGULAR

    Referencia: 0885620001
    Racores destinados al circuito neumático del camión
    •Racor doble, por un lado es conexión rápida para uniones, reductores y codos y por el otro se introduce directamente a la tubería del sistema de frenos.
    •Se pueden realizar múltiples combinaciones para cualquier solución en los sistemas de frenos y suspensión de los V.I.
    •Para extraer la tubería utilizar los útiles de desconexión.
    •Fabricado en composite.

    Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks”. Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire.

    Áreas de aplicación
    Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc.
  • RACOR HEMBRA PARA MANGO 8 MM

    RACOR HEMBRA PARA MANGO 8 MM

    Referencia: 06991938
    • Cuerpo fabricado en latón niquelado.
    • Las bolas interiores están fabricadas en acero inoxidable AISI 420 para evitar la oxidación del agua.
    • Temperatura de trabajo -18 º C hasta +80º C.
    • Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228.
    • Se pueden adaptar a los racores siguientes:
    • Tipo standard sueco de Ø int. 5,5 mm.
    •Tipo standard alemán de Ø int. 7,5 mm.
    •Tipo Würth serie 2.000 de Ø int. 7,5 mm.
    •Tipo standard italiano de Ø int. 5,0 mm.
    •Tipo ISO 6150 B-12 de Ø int. 5,5 mm.
    • En el caso de utilizar racores Würth de la serie 2000 emplear machos de la serie 2000.
    • Con esta medida no perderemos caudal.
    • Para todas las demás series la pérdida de caudal es inapreciable.

103 artículo(s)