902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Linternas

Linternas

16 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • FRONTAL DE CABEZA, 1 LED

    FRONTAL DE CABEZA, 1 LED

    Referencia: 0827809120
    • Un potenciómetro en la parte trasera de la cinta permite poder regular la intensidad de luz deseada. Muy útil para evitar el deslumbramiento del operario en zonas lacadas.
    • Permite la regulación del zoom frontal permitiendo abarcar más campo de visión, según las necesidades del trabajo a realizar.
    • Tiene 4 posiciones de ajuste (0º-30º-60º- 90º) en la óptica para tener diferentes ángulos de visión.
    • Ajustable perfectamente a la cabeza gracias su goma extensible antideslizante con hebilla. Incorpora en el interior del frontal una espuma para mayor confort en la frente.
    • Incluye un cómodo envase de plástico para protegerla y una funda para poder colocarla en el cinturón.
    • Se puede colocar sobre un casco de protección.
    • No incluye pilas. La pila recomendable es la pila alcalina Würth 1,5V Micro LR03, Art. Nº 827 01. Nota: No enfocar directamente a los ojos.
  • LINTERNA TIPO BOLIGRAFO

    LINTERNA TIPO BOLIGRAFO

    Referencia: 0827500
    • Linterna tipo "boligrafo"
    • Incluye 2 pilas tipo micro 1,5V
  • LINTERNA POWER LED 135 RECARGABLE

    LINTERNA POWER LED 135 RECARGABLE

    Referencia: 0827805300
    • Linterna con protección IP X6. Resistente a lanzamientos de agua de gran presión.
    • Cuerpo fabricado en aleación de aluminio que le otorga una gran ligereza.
    • Lente forma esférica.
    • Posibilidad de regular el zoom del cabezal ampliando ó reduciendo el ángulo de luz y área de iluminación según se desee.
    • 3 opciones de iluminación: luz intensa / luz suave / flash / SOS.
    • Incluye cargador para enchufe, cargador de coche y cuerda para una perfecta sujeción en la muñeca.
  • LINTERNA LED RECARGABLE WLH 1 PREMIUM

    LINTERNA LED RECARGABLE WLH 1 PREMIUM

    Referencia: 082794010
    Características
    • Luz blanca homogénea, sin reflejo y con gran potencia de alumbrado.
    • Batería recargable de litio de larga duración.
    Ventajas
    • Pivotante casi 360º.
    • Base imantada.
    • Gancho superior extraíble y giratorio 360º.
    • Clip y correa de mano.
    • Cargador CE con cable USB.
    Beneficios
    • Debido a su tamaño, es una linterna extremadamente versátil.
    • Excelente rendimiento a pesar de su tamaño compacto.
  • LINTERNA 12V LED

    LINTERNA 12V LED

    Referencia: 096380 841
    • Linterna a batería.
    • Bombilla LED de 3W.
    • Batería de Li-Ion.
    • Dispone de indicadores luminosos:
    - Estado de carga de la batería (3 indicadores: Baja, Media y Alta).
    - Aviso del límite de descarga completa.
    - Carga completa.
    • Botón de encendido/apagado.
    • Hasta 5 modos diferentes de luz (entre ellos el modo de luz de emergencia).
    • Base/Soporte para cargar la batería, incluida.
    • Cable de corriente de 230V y cable de corriente de 12V para el mechero del vehículo, incluidos.
  • LINTERNA 12V LED ORIENTABLE

    LINTERNA 12V LED ORIENTABLE

    Referencia: 096380 842
    • Linterna a batería orientable.
    • Apta para usarse como Foco de Trabajo.
    • Bombilla LED de 8W.
    • Batería de Li-Ion.
    • Haz de luz de 900 lúmenes.
    • Dispone de indicadores luminosos:
    - Estado de carga de la batería (3 indicadores: Baja, Media y Alta).
    - Aviso del límite de descarga completa.
    - Carga completa.
    • Botón de encendido/apagado.
    • Botón para cambiar de luz fija a luz de emergencia.
    • Incluye filtro naranja para colocar en el foco, cuando queremos la luz de emergencia.
    • Base/Soporte para cargar la batería,incluido.
    • Cable de corriente de 230V y cable de corriente de 12V para el mechero del vehículo, incluidos.
  • LINTERNA LED RECARGABLE WLH 1 PREMIUM

    LINTERNA LED RECARGABLE WLH 1 PREMIUM

    Referencia: 0827940101
    • Luz blanca homogénea, sin reflejo y de gran potencia de alumbrado.
    • Batería recargable de litio de carga rápida y larga duración.

    VENTAJAS
    • Pivotante casi 360º
    • Base imantada.
    • Gancho superior extraíble y giratorio 360º.
    • Clip y correa de mano.

    BENEFICIOS
    • Por su movilidad, es una linterna extremadamente versátil y puede ser colocada donde otras no pueden usarse.
    • A pesar de su tamaño, tiene una buena iluminación.
  • LINTERNA 7 + 1 LED RECARGABLE

    LINTERNA 7 + 1 LED RECARGABLE

    Referencia: 0827500009
    Características
    • Luz blanca homogénea.
    • 7 leds frontales, luz principal , y 1 adicional en la parte inferior.
    • Batería recargable de litio de carga rápida y larga duración.
    Ventajas
    • Tamaño reducido.
    • Clip y el imán en la parte posterior.
    • Ángulo de iluminación 160º.
    • Cargador de 230V AC y adaptador de corriente para automóvil 12/24V DC.
    Beneficios
    • Por su tamaño, fácil y cómoda de llevar siempre encima.
    • Fácil de usar en lugares de difícil acceso.
  • LINTERNA DE LED DE BATERÍA RECARGABLE T70

    LINTERNA DE LED DE BATERÍA RECARGABLE T70

    Referencia: 082780311
    • Diseño de plástico robusto.
    • Seguridad de sobrecarga.
    • Intensidad luminosa: 180 Lumen
    • Gama de iluminación aproximada: 200 m
    • Tensión de carga: 110 - 230 V
    • Tiempo de carga: 15h
    • Color de luz: Blanco
    • Protección: IP20
    • Dimensiones aproximadas: 175 x 70 x 70 mm
    • Interruptor: deslizante en el lateral.
    • Batería: NiMH 4,8 V / 1.200 mAh
    • Alta luminosidad de 3 vatios LED
    • Con la clave morse, base magnética y cordón.
  • LINTERNA 4 LEDS T600 RECARGABLE

    LINTERNA 4 LEDS T600 RECARGABLE

    Referencia: 082780211
    • Debido a la vida útil extremadamente alta de los leds (más de 50.000h),no es necesario su sustitución.
    • Duración de iluminación, 12h.
    • Tiempo de carga máximo, 14h.
    • Alcance 50m.
    • Acumulador Nimh 4,8/550 mah.
    • Tensión de carga 110-230 /50-60Hz.
    • Tipo de protección IP 54.
  • LINTERNAS POWER LED W6 - 200 LUMENES

    LINTERNAS POWER LED W6 - 200 LUMENES

    Referencia: 0827807006
    • Produce una luz muy superior a las emitidas por las linternas tradicionales.
    • Las únicas con una luz homonénea y sin reflejos - Iluminación óptima.
    • Diseño extremadamente compacto.
    • Mecanismo de enfoque por deslizado. Cómodo y claramente superior al sistema tradicional por rotación.
    • Tecnología de lente reflectante: reflector + lente. Combinación de máxima eficacia.
    • Tecnología de encendido. Modo turbo 130 % de potencia /modo normal 100% potencia/modo ahorro de energía 15% de la potencia.
    • Contactos chapados en oro. Protección óptima contra la corrosión.
    • Contenedor de pilas. Para un cambio fácil de pilas.
    • Se incluye funda de cinturón y correa para la muñeca.
  • LINTERNAS POWER LED W5 - 160 LUMENES

    LINTERNAS POWER LED W5 - 160 LUMENES

    Referencia: 0827807005
    • Produce una luz muy superior a las emitidas por las linternas tradicionales.
    • Las únicas con una luz homonénea y sin reflejos - Iluminación óptima.
    • Diseño extremadamente compacto.
    • Mecanismo de enfoque por deslizado. Cómodo y claramente superior al sistema tradicional por rotación.
    • Tecnología de lente reflectante: reflector + lente. Combinación de máxima eficacia.
    • Tecnología de encendido. Modo turbo 130 % de potencia /modo normal 100% potencia/modo ahorro de energía 15% de la potencia.
    • Contactos chapados en oro. Protección óptima contra la corrosión.
    • Contenedor de pilas. Para un cambio fácil de pilas
    • Se incluye funda de cinturón y correa para la muñeca.
  • LINTERNA POWER LED W2 - 20 LUMENES

    LINTERNA POWER LED W2 - 20 LUMENES

    Referencia: 0827807002
    • Produce una luz muy superior a las emitidas por las linternas tradicionales.
    • Las únicas con una luz homonénea y sin reflejos - Iluminación óptima.
    • Diseño extremadamente compacto.
    • Mecanismo de enfoque por deslizado. Cómodo y claramente superior al sistema tradicional por rotación.
    • Tecnología de lente reflectante: reflector + lente. Combinación de máxima eficacia.
    • Contactos chapados en oro. Protección óptima contra la corrosión.
    • Se incluye funda de cinturón y correa para la muñeca.
  • LINTERNAS POWER LED W

    LINTERNAS POWER LED W

    Referencia: 0827807002-1
    • Produce una luz muy superior a las emitidas por las linternas tradicionales.
    • Las únicas con una luz homonénea y sin reflejos - Iluminación óptima.
    • Diseño extremadamente compacto.
    • Mecanismo de enfoque por deslizado. Cómodo y claramente superior al sistema tradicional por rotación.
    • Tecnología de lente reflectante: reflector + lente. Combinación de máxima eficacia.
    • Tecnología de encendido. Modo turbo 130 % de potencia /modo normal 100% potencia/modo ahorro de energía 15% de la potencia (para los modelos desde W5)
    • Contactos chapados en oro. Protección óptima contra la corrosión
    • Contenedor de pilas. Para un cambio fácil de pilas (para los modelos desde W4).
    • Se incluye funda de cinturón y correa para la muñeca. Clip para W2.
  • LINTERNA DE SEGURIDAD ZONA 1 ATEX

    LINTERNA DE SEGURIDAD ZONA 1 ATEX

    Referencia: 0827870312
    • Cumple ATEX 94/9/CE.
    • Alta fiabilidad.
    • Para uso en las condiciones más adversas.
    • Construcción robusta.
    • Con el mayor grado de seguridad.

    APLICACIONES:
    • Para usuarios con necesidad de las más altas exigencias de seguridad (profesionales en industrias químicas, energéticas de petróleo y gas, farmacéuticas y para cuerpos de bomberos, rescate, etc.)
  • LINTERNA LED A BATERÍA HL 12-A

    LINTERNA LED A BATERÍA HL 12-A

    Referencia: 57001190
    • Potente linterna portátil con sistema led de alto brillo y compatible con baterías de la gama de maquinaria de 12 V o 10,8 V. Ideal como herramienta auxiliar en el trabajo diario.
    • Suministro en caja de cartón, sin baterías ni cargador.

    Características
    • Muy potente para su reducido tamaño.
    • Compacta y ergonómica.
    • Interruptor plano integrado.
    • Superficie de sujeción soft-grip.
    • Foco de amplia cobertura.
    • Clip lateral de sujeción metálico.

    Ventajas
    • Son compatibles las baterías de 12 V y también de 10,8 V de las máquinas habituales de trabajo.
    • Resiste el trato de un profesional en el entorno de trabajo.
    • Puede llevarse en el cinturón o sujeta al bolsillo.

    Beneficios
    • Puede usarse con las mismas baterías que los equipos de trabajo, permitiendo una buena autonomía sin necesidad de reponer las pilas constantemente.
    • La vida del led es superior a todas las demás lámparas convencionales.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

16 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]