902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Lámparas

Lámparas

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PORTALAMPARAS SIN CABLE

    PORTALAMPARAS SIN CABLE

    Referencia: 0721306
    • Carcasa metálica de protección.
    • Mango de plástico resistente a impactos, ácidos y aceites.
    • Para cable H05VVF 2X1, Würth Art. Nº 770 012
    • Se suministra sin cable
  • LAMPARA DE TRABAJO 36W CON ENCHUFES

    LAMPARA DE TRABAJO 36W CON ENCHUFES

    Referencia: 0981160
    • El fluorescente tiene una vida útil de 8.000h. que equivale a más de 5 años
    de utilización.
    • La lámpara no se caliente lo que permite trabajar junto a ella.
    • Carcasa de policarbonato resistente a los golpes,revestida con un borde de
    goma antigolpes.
    • Mango con ABS resistente a los golpes, 4 posiciones de encastre, para apoyar
    la, ponerla de pie o tumbada, acoplable al soporte de lámpara de trabajo
    Art. Nº 981 100 011.
    • Incorpora dos cajas de enchufe en su parte posterior para conectar aparatos
    eléctricos.
    • Luz uniforme de gran dispersión, la fuente de luz funciona sin problemas en
    posición inclinada.
    • Replegable, ocupa poco espacio y es fácil de transportar.
  • SOPORTE TELESCOPICO LAMPARAS TRABAJO

    SOPORTE TELESCOPICO LAMPARAS TRABAJO

    Referencia: 0981100011
    • Apto para cualquier tipo de trabajo en turismos, vehículo medio pesados y pesados.
    • Previsto de 4 ruedas de nylon resistentes a la corrosión, agua, aceites,disolventes, etc., 2 de ellas con frenos.
    • Soporte de gran resistencia de acero laminado en frío.
    • Soporte abatible de fácil manejo y cómodo almacenaje.
    • Mariposas de gran resistencia a los disolventes.
    • Guías de ruedas extensibles para mayor estabilidad.
    • Soporte adaptable a lámpara halógena Art. Nº 981 100 13 y con adaptador Art. Nº 981 100 12 para la lámpara de trabajo Art. Nº 981 160. No contiene lámpara.
    • Incorpora un soporte para alargadera Art. Nº 774 50, se recomienda su utilización para mejorar la estabilidad en trabajos muy extremos.
    • Brazos extensibles en altura máx. 3,3m longitud máx. 1,65m y giro de 360o, para una mayor accesibilidad.
  • LAMPARA DE TRABAJO 56W CON ENCHUFES

    LAMPARA DE TRABAJO 56W CON ENCHUFES

    Referencia: 0981250
    • Lámpara de 56 W de potencia, separados en un tubo fluorescente circular de 32 W y en un fluorescente compacto de 24 W.
    • Lámpara para trabajos exteriores e interiores.
    • Los 4 enchufes están protegidos contra salpicaduras. Soportan una potencia máxima total de 3400 W.
    • Cable resistente de 5 m (XYMM-J·G1,5).
    • Interruptor de encendido/apagado protegido mediante funda plástica.
    • Protección antigolpes.
    • Pie de lámpara regulable, lo que permite trabajar en posición vertical o inclinada.
    • Posibilidad de fijación en soporte (trípode) o en paredes y techos.
    • Dimensiones: 370x360x130 mm.
    • IP 44
  • LAMPARA RECAMBIO PARA 0981 510 150
  • LÁMPARA BLANCA DE 7 LED PARA CONJUNTO LINTERNA UV

    LÁMPARA BLANCA DE 7 LED PARA CONJUNTO LINTERNA UV

    Referencia: 0764000093
    • Lámpara blanca de 7 leds para conjunto linterna UV 7 leds, Art.Nº: 0964764095
  • LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO ELECTRÓNICA 8W

    LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO ELECTRÓNICA 8W

    Referencia: 0981688
    • Mango bicomponente (goma y PVC) para un mayor confort y mejor agarre.
    • Tubo opaco para evitar el deslumbramiento.
    • Mango y tapa sellados para evitar la entrada de líquidos en el interior del portátil.
    • Gancho móvil para trabajar cómodamente y sin necesidad de estar aguantando la lámpara.
    • Resistente contra rayos UV, aceites y combustibles.
    • Bajo consumo de potencia, baja emisión térmica.
    • El tubo fluorescente no se sustituye.

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]